防犯照明器具の新着商品
「防犯照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質アルミ合金 / PC
色ホワイト
消費電力(W)9
定格電圧(V)AC100-240
本体寸法(mm)W80×H84×D303
本体質量(kg)0.72
周波数50Hz/60Hz
光源LED(交換不可)
色温度(K)5000
寿命40000時間
光源色昼白色
光束(Lm)1,260
防水性IP67
取扱説明書(0.46MB)
演色指数(Ra)70
調光の可否なし
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
寸法(mm)口出し線:器具外200
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)
ランプLED
色温度5500K
使用可能温度範囲-20~35℃
演色指数(Ra)Ra80
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル
幅(mm)92
質量(kg)0.65
色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)100
相関色温度(K)3000
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
光色電球色
調光方式不可
カテゴリー防犯灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃~50℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色電球色(3000K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
付属品落下防止ワイヤー
材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-40℃~50℃
定格電圧(V)100~242
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
光色昼光色(5700K Ra:70)
カテゴリー道路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
カテゴリー街路灯
耐雷サージ15kV(コモンモード)
4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃
定格電圧(V)AC100~240
定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
相関色温度(K)5000
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP23
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100~AC240
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
仕様上方光束比:5%以下
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100~AC240
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-G
カテゴリー街路灯
1個
¥12,980
税込¥14,278
29日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
29日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
29日以内出荷