エアコン洗浄部材の新着商品

エアコン洗浄部材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 110
キャンペーン情報RSS配信
折畳み式エアコン洗浄槽 エスコ
エアコン洗浄の際に取り外した部品をその場で洗える便利ツールです。作業効率が格段にアップします。ワンタッチで開閉し、軽く、セッティングも簡単です。ベランダ、階段の踊り場など、少しのスペースがあれば設置できます。
材質【槽】ターポリン (防水・柔軟加工済)【骨組】鉄寸法(mm)【槽のみ】75×55×38質量(kg)5収納時寸法(mm)900×50×1000使用時寸法(mm)900×600×850
1台
47,400税込52,140
翌日出荷

固定部品 (EA115Z-40用) エスコ
フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラを使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質プラスチック寸法(mm)30×330質量(g)40
1本
1,080税込1,188
翌日出荷

壁保護用シート エスコ
壁掛用エアコン洗浄の際、壁の養生におすすめです。壁への水飛散防止にご利用ください。ストッパー付の紐でエアコン本体にかけるだけの簡単装着で安心です。壁保護用シートは、エアコンの化粧カバー、フィルターなどを外した状態でエアコンに掛けてストッパーで固定します。壁の保護用だけでなく、家具や家電製品に被せてご使用いただけます。焼却時ダイオキシンは発生しません。本商品は、国内の有名メーカーの生地を使用し、熟練の職人の手作業により製造されております。
材質オレフィン厚さ(mm)0.2寸法(mm)1350×2450
1枚
5,310税込5,841
翌日出荷

サクションポンプ (ドレンホースクリーナー) エスコ
ドレンホースのつまりを取り除きます。本体に汚水等が入った場合は、ドレンホースから取り外し、ハンドルを押して排出してください。ハンドルを引っ張る際は、接続部分が抜けないように手でしっかりと握ってください。
材質ポリプロピレン全長(mm)595(ハンドルを引いた状態) / 430(ハンドルを押した状態)質量(g)250ハンドル寸法(mm)100適合ホース径(Φmm)Φ14、Φ16
1個
1,860税込2,046
翌日出荷

フィンクリーナーブラシ エスコ
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)200質量(g)90材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)100
1本
5,340税込5,874
翌日出荷

フィンクリーナーブラシ エスコ
曲型(アングル型)になっています。
用途室外機のフィン・エバポレーターの清掃に全長(mm)300材質(ブラシ部)SUS304材質(軸)スチール材質(柄部)ブラシ幅(mm)120
1本
5,280税込5,808
翌日出荷

フィンクリーナー エスコ
フィン清掃用です。ベルトをスライドさせることにより硬さ調整ができます。
材質ステンレス全長(mm)150質量(g)50先端幅(mm)25関連資料(0.01MB)
1個
730税込803
翌日出荷

エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコ
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
1個
37,400税込41,140
翌日出荷

エアコン洗浄用カバー用 取付金具 エスコ
2個入り。フルカバータイプの壁掛用エアコン洗浄カバーを使用する際に必要です。支持金具固定プラ(EA115Z-41)と一緒に使用することで洗浄カバーが緩むことなく設置できます。
材質アルミ合金寸法(mm)360×100×30質量(g)130適合板厚(mm)2
1組(2個)
3,880税込4,268
3日以内出荷

エアコン洗浄用カバー (壁掛用) エスコ
エアコン本体をすっぽりカバーするので、安心して高圧洗浄機を使用することができます。周囲への水飛散を気にすることなく、作業に集中することができます。エアコン洗浄カバーの設置には支持金具(EA115Z-40)と支持金具固定プラ(EA115Z-41)が必要です。
材質オレフィン寸法(mm)1800×450×450チューブ長さ(m)【排水チューブ】2.5繰り返し使用100回
1枚
25,300税込27,830
翌日出荷