通信ケーブルの新着商品
「通信ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
絶縁体厚さ(mm)0.23
シース厚(mm)1.1
対数(P)30
導体径(mm)0.9
仕上外径(Φmm)17
耐電圧(V/min)500
導体抵抗(Ω/km)最大:29.2
静電容量(nF/km)80以下
最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
1巻(10m)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
定格60V以下
適合温度(℃)-15 ~ 60
シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
定格60V以下
適合温度(℃)-15 ~ 60
シース厚(mm)1
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
定格60V以下
適合温度(℃)-15 ~ 60
シース厚(mm)1
●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/7/24(94%以上)
質量(kg)7.2/100m
外径(mm)7.4
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)1/0.80A
導体外径(Φmm)内部:0.8
絶縁体外径(mm)4.9
導体抵抗内部(Ω/100m):3.6、外部(Ω/100m):0.8
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)2.5/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
シース厚(mm)1
特性インピーダンス(Ω)75
静電容量(pF)53/m
高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。非常に低損失な固定配線用ケーブルです。3G-SDIなどSDI信号の伝送に最適です。L-FBシリーズに比べ、伝送距離が約1.3倍です。(7Cの場合)。アルミラップシールドと編組シールドを採用し、遮蔽性を高めました。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-2.5CHD,L-4.5CHDは4K映像伝送の12G-SDI信号に対応した移動用同軸ケーブルです。L-2.5CHD,L-4.5CHD,L-5CHDは、UL1666に適合した高難燃性ケーブルです。L-2.5CHDにはケーブルストリッパが使用できます。L-6CHD-EM,L-6CHD-EM,L-7CHD-EM,L-8CHD-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):アルミラミネートテープ+0.14TA/6/24(91%以上)
質量(kg)6.2/100m
外径(mm)7
シース厚(mm)0.9
導体構成(本/mm)1/1.02A
導体外径(Φmm)内部:1.02
絶縁体外径(mm)4.57
導体抵抗内部(Ω/100m):2.3、外部(Ω/100m):1
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)17.4/100m(750MHz)
静電容量(pF)53/m
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/5/24(94%以上)上打 0.12/6/24(94%以上)
質量(kg)5.1/100m
色黒
外径(mm)5.8
シース厚(mm)5.1
導体構成(本/mm)1/0.65A
導体外径(Φmm)内部:0.65
絶縁体外径(mm)3.1
導体抵抗内部(Ω/100m):5.5、外部(Ω/100m):0.7
減衰量(dB)33.1/100m(750MHz)
静電容量(pF)55/m
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
色黒
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。アルミラップの代わりに二重編組を採用し、可とう性をアップしました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.12/7/24(93%以上)上打 0.12/9/24(96%以上)
質量(kg)8.1/100m
色黒
外径(mm)7.7
シース厚(mm)0.8
導体構成(本/mm)1/1.05A
導体外径(Φmm)内部:1.05
絶縁体外径(mm)5
導体抵抗内部(Ω/100m):2.1、外部(Ω/100m):0.5
減衰量(dB)19.4/100m(750MHz)
静電容量(pF)55/m
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):0.12/6/24(95%以上)
質量(kg)5/100m
長さ(m)153
外径(mm)6.1
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)7/0.20A
導体外径(Φmm)内部:0.6
絶縁体外径(mm)3.6
導体抵抗内部(Ω/100m):8.5、外部(Ω/100m):1.3
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)3.8/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。12G-SDI用に開発した L-UHDシリーズ と BCP-Dシリーズ を使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
色黒
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状BNC(オス)-RCA(オス)
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
付属品ブーツ
形状BNC(オス)-BNC(オス)
色黒
12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。75Ω マイクロBNC コネクタを使用したケーブルです。コネクタ HBCP-DxxA シリーズは狭ピッチでの着脱作業性に優れています。コネクタが密集した場所では、別売りの着脱工具 BET-HBNC が便利です。
形状マイクロBNC(オス)-BNC(オス)
色黒
75Ω DIN 1.0/2.3 型コネクタを使用したケーブルです。独自のボールロック構造により、スムーズかつ確実な着脱を実現しています。片側に75ΩBNC型コネクタ を使用したタイプもご用意しました。低損失な高発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。コネクタが密集した場所では、別売りの 着脱工具 BET-DIN 及び BET-D/H が便利です。
形状BNC(オス)-DIN(オス)
移動用の発泡絶縁体75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。可とう性を重視して開発した移動用ケーブルです。撚り線構造の内部導体と二重編組シールドで、屈曲への耐久性に優れています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%))(A):下打 0.10/8/24(93%以上)上打 0.10/9/24(95%以上)
質量(kg)6.6/100m
外径(mm)7.2
シース厚(mm)0.85
導体構成(本/mm)7/0.34A
導体外径(Φmm)内部:1.02
絶縁体外径(mm)4.57
導体抵抗内部(Ω/100m):3.3、外部(Ω/100m):0.8
減衰量(dB)22.8/100m(750MHz)
静電容量(pF)53/m
発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。設備工事向けの固定配線用ケーブルです。2Vタイプ(充実絶縁体タイプ)にくらべて低損失です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。L-5CFB-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。L-FBシリーズとLS-FBシリーズでは編組密度が異なります。詳しくは下図をご覧ください。
特性インピーダンス(Ω)75
静電容量(pF)55/m
75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
形状BNC(オス)-BNC(オス)
色黒
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。固定配線用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が単線構造の3C-2V相当品を採用しています。音声ユニットにアルミラップシールドのL-2B2ATを採用しています。
色黒
映像と音声の複合ケーブルです。AV機器の接続や、ビデオカメラ延長ケーブルとしてご使用いただけます。移動用の同軸複合ケーブルです。映像ユニットに内部導体が撚り線構造の3C-2VS相当品を採用しています。音声ユニットに編組シールドの4E3ユニットを採用しています。
色黒
外径(Φmm)ユニット:V/4.4、A/3.4
導体断面積(mm2)V/0.18 (AWG:25)、A/0.08 (AWG:28)
導体構成(本/mm)V/7/0.18A、A/7/0.12A
特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-
シールド編組密度(%)V/編組(97以上)、A/編組(93以上)
減衰量(dB)V/4.5、A/-/100m(10MHz)
12G-SDI 高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。メーカーサイズ比で最も低減衰な同軸ケーブルです。4K映像伝送の12G-SDIなどSDI信号に最適です。L-5.5CUHDは同一外径のL-5CFBと比べて約1.5倍の伝送性能を実現しています。(12G-SDI伝送時)。L-3.3CUHDは架内・架間使用を考慮し、L-3CFB相当の側圧性能を維持しています。L-3.3CUHDにはケーブルストリッパが使用できます。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):銅ラミネートテープ+0.12TA/8/16(92%以上)
質量(kg)4.1/100m
外径(mm)5.5
シース厚(mm)0.8
導体構成(本/mm)1/0.75A
導体外径(Φmm)内部:0.75
絶縁体外径(mm)3.3
導体抵抗内部(Ω/100m):4.1、外部(Ω/100m):1.5
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)68.5、33.3、23.4/100m(6GHz、1.5GHz、750MHz))
静電容量(pF)55/m
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。屈曲に強い、より線タイプの同軸ケーブルを採用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
豊富なカラーバリエーションのBNCケーブル。12G-SDI対応品もございます。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
形状BNC(オス)-BNC(オス)圧着式
75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。BNCとの変換ケーブルもございます。 。型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。
形状RCA(オス)-RCA(オス)はんだ式
色差信号入出力用のケーブルです。ケーブルユニットに3CFBを使用していますので、伝送特性に優れています。色差信号入出力用のコンポーネントビデオケーブルです。低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しており、伝送特性に優れています。
形状RCA(オス)-RCA(オス)
色黒
多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。
色黒
ピッチ(mm)より:25
外径(Φmm)ユニット:2.7
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
線間容量(pF/m)心-心:76、心・シールド:142
導体構成(本/mm)7/0.18A
導体抵抗心線(Ω/100m):10.7
多チャンネルでも識別が容易です。ラッピングツールが使える機器間・機器内配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。
仕様Ch:2
質量(kg)7.6/100m
色灰
長さ(m)100
ピッチ(mm)より:30
外径(Φmm)ユニット:3.7
導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)
線間容量(pF/m)心-心:81、心・シールド:144
外径(mm)8.6
導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線
線心数4
導体抵抗心線(Ω/100m):6.9
1巻(100m)
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)3.7/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:30
導体断面積(mm2)0.29(AWG:23)
外径(mm)5
導体構成(本/mm)7/0.23TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):6.8
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)4/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:30
導体断面積(mm2)0.31(AWG:23)
線間容量(pF/m)心-心:68、心・シールド:140
外径(mm)5
導体構成(本/mm)12/0.18A
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):6.2
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
許容曲げ半径が小さく、狭い場所にも最適なシングルモード光パッチコードです。曲げ特性強化および広帯域伝送光ファイバ(ITU-TG.657.A2準拠)を採用しています。最小許容曲げ半径はR10mmです。Φ3.0mmコードは、ベルコアブーツを標準採用しています。Φ2.0mmコードは、ショートブーツを標準採用しています。フェルール端面はUPC研磨(RL≧50dB)、挿入損失は0.5dB以下です。光ファイバ:波長λ=1310nmの場合、伝送損失0.5dB/km以下、波長λ=1550nmの場合、伝送損失0.4dB/km以下
色黄
ケーブル外径(Φmm)2
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラック内配線用です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。L-2E5ATには補強繊維テトロンを内蔵しています。
質量(kg)1.3/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:25
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
線間容量(pF/m)心-心:66、心・シールド:120
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)16/0.12A
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m
色灰
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:20
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):11.3
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。ラッピングツールが使える機器間配線用ケーブルです。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が簡単に行えます。
質量(kg)1.1/100m
色黒
長さ(m)200
ピッチ(mm)より:20
導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)
外径(mm)3.2
導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線
線心数2
導体抵抗心線(Ω/100m):11.3
シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ
1巻(200m)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。JIS規格に準拠しています。内部導体は単線です。編組シールドに、酸化しにくいすずめっき軟銅線を採用しています。
仕様シールド構成(編組密度)(mm/持/打(%)):0.14TA/5/24(97%以上)
質量(kg)4.3/100m
外径(mm)5.4
シース厚(mm)0.9
導体構成(本/mm)1/0.50A
導体外径(Φmm)内部:0.5
絶縁体外径(mm)3.1
導体抵抗内部(Ω/100m):9.3、外部(Ω/100m):1.2
特性インピーダンス(Ω)75
減衰量(dB)4.1/100m(10MHz)
静電容量(pF)67/m