レーキ/トンボ/ジョレンの新着商品
「レーキ/トンボ/ジョレンの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
15本爪。先端幅は180~540mmに調整可能です。伸縮式660mm~1117mmのビニールグリップ付き金属ハンドル。植物、低木、その他の狭いスペースの周りの掻き集め用に設計されています。
全長(mm)810~1270
質量(kg)1
材質(柄部)メタル
先端幅(mm)180~540
先端材質スチール
1本
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
2種類のヘッドが1つに。耕す(土をほぐす)、うねを作る。クッション付きグリップ。
全長(mm)1600
質量(kg)1.4
材質(柄部)グラスファイバー
ハンドル長さ(mm)1450
材質(先端)スチール
爪数16本
先端幅(mm)400
1本
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています。
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)232
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
頭部全体のR形状により畝上げ、土すくい作業がしやすい。頭部に穴をあけることで土離れがよい。ツル部が一体構造で強度抜群。滑り止めグリップのついた、軽量アルミパイプ柄を採用。
用途白ねぎ栽培での土寄せに!
材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム/グリップ:PVC
全長(mm)980
質量(g)640
頭部幅(mm)330
頭部高さ(mm)98
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ステンレス製のアルミ柄レーキ!。柄はアルミパイプを採用し軽量化を実現。小判柄のため握りやすく作業性がよい。スクレーパー付なので頭部に付着したアスファルトを素早く取り除ける。
用途伸縮式なので持ち運びしやすく、様々な現場に対応。
材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)960~1550
質量(kg)1.1
頭部幅(mm)450
頭部高さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷