剪定鋏の新着商品

「剪定鋏の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

30件中 1~30件
バイパス型。太い茎をカットするためのノッチ付きブレード。強くて軽量なアルミのハンドル。ハンドルにはショックアブソーバー付で切断時の衝撃や負担を吸収し軽減します。チタンコーティングされたブレードにより強度が向上し、滑らかな切断と錆びにくさを実現します。下刃は樹液溝付きで、樹液が溜まって刃同士がくっつくのを防ぐために、刃から樹液を遠ざける (移動させる) ように設計されています。
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

軽量・耐衝撃性に優れたナイロン柄
材質上刃:SK-5(SK-85)/下刃:S50C 切断能力(mm)約10(生木切断時の目安) サイズ(mm)210
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

耐久性と切れ味アップのチタンコート剪定鋏。
仕様チタンコート 切断能力(mm)約18(生木切断時の目安) サイズ(mm)210
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

太い生木もシャープにカット!
サイズ(mm)200
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

トップマン軽量剪定鋏
使いやすい小型軽量タイプの剪定鋏。
切断能力(mm)約10(生木切断時の目安) サイズ(mm)180
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ハンドルを握るだけでロック解除できる
切断能力(mm)約10(生木切断時の目安) 材質(刃)SUS420J2 サイズ(mm)210
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

チタンコートを施した菜園鋏で、耐久性と切れ味アップ!
仕様チタンコート 切断能力(mm)約10(生木切断時の目安) サイズ(mm)190
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

グリップ開き幅調整機能付き剪定鋏
切断能力(mm)約12(生木切断時の目安) サイズ(mm)200
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

かる~い力でラクラク切断!
切断能力(mm)約17(生木切断時の目安) サイズ(mm)175
1個
859 税込945
8日以内出荷

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減。用途の幅が広がるワイヤーカット付。便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式。切断目安:15mm(生木に限る)。庭木、果樹等の剪定。樹木の整枝。
用途庭木・果樹等の剪定、樹木の整枝。 材質刃部:SK-5 (表面処理:ハードクロムメッキ)/握り部:アルミ+TPR 全長(mm)200 質量(g)190 刃長(mm)55 切断能力(mm)~15
1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途生木の剪定、不要な枝の除去、樹形を整える、収穫などの際に 仕様開閉ストッパー付き タイプラチェット式 切断能力(mm)20
1個
1,280 税込1,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を重視した形、鋭い切れ味に仕上げています。
用途果樹、植木の剪定、盆栽手入れに。 全長(mm)200
1丁
9,498 税込10,448
4日以内出荷

本格的な鍛造製法により仕上げました。薄刃のため大変よく切れます。
用途かぼちゃの軸きり、牛のつめきりなどに。 全長(mm)200
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、ガーデニングに。 全長(mm)200
1丁
6,798 税込7,478
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、生け花、その他園芸用。 全長(mm)180
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長225mmと大きいので少し太い枝まで切ることができます。
用途果樹、植木の剪定に。 全長(mm)225
1丁
9,198 税込10,118
4日以内出荷

本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。 全長(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長150mmと小さいので軽く、手軽に使えます。
用途生け花、盆栽の手入れなどに。 全長(mm)150
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

本格的な鍛造製法。薄く、曲がり刃のため大変よく切れます。
用途にんにく、たまねぎの根きり用です。 全長(mm)180
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。
用途果樹、植木の剪定に。 全長(mm)225
1丁
12,980 税込14,278
4日以内出荷

丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。 全長(mm)190
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

あらゆるサイズの手に合うように調整可能なハンドサイザーを備えたアルミニウムの軽量ボディの選定鋏。切れ味に特化した高炭素鋼の刃は50 倍の硬度で摩擦がなく、錆びにくいブレードです。中央ロックは左手または右手のどちらでも使用できます。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)215×135×20 質量(g)305
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

簡単かつ正確に花や小枝を剪定できる軽量でコンパクトな花切りばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は6mmです。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)175×120×20 質量(g)150
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

英国でデザイン・製造された右利きだけでなく左利きのユーザーにも適した炭素鋼ブレード製剪定ばさみ。手のサイズの合わせて開閉幅を調整が可能です。最大径27mmまでを切断でき、成熟した硬質または枯れ木に最適です。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)220×150×20 質量(g)340
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

短いハンドルで切断作業の精度をアップし、作業がしやすい軽量モデルの剪定ばさみです。直径5mmまで切る事が出来ます。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)680×220×50 質量(g)740
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

テクノロジーを採用しプラズマコーティングが施されている超鋭利な高炭素鋼の刃が付いたハサミ。剪定鋏としてはもちろんワイヤーカッターとしても使用できます。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)175×110×20 質量(g)150
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

航空宇宙分野で使用される独自のコーティング技術で作られた並外れた切れ味の炭素鋼ブレード製剪定鋏。手のサイズに合わせた開閉幅の調整が可能です。一体型ワイヤーカッターとストリングカッターが付属し、最大径24mmまでの切断ができます。枯れたバラ、低木、生木の剪定にも最適です。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)235×150×20 質量(g)320
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

軽量かつコンパクトなミニサイズで実用性・操作性に優れた取り扱いやすさが魅力の剪定ばさみです。持ち手部分に吊り下げループ付きで収納、保管に便利。SK5スチールを使用した鋭い刃で剪定作業を助けます。切断直径は15mmです。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)170×120×20 質量(g)150
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

木、フェンス、支柱の周囲の草を正確にトリミング。芝生の刈り込みや端に沿ってきれいに仕上げる為の頼りになるツールです。ヘッドは360 度回転します。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)370×90×30 質量(g)290
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

最大切断直径6mm、効率的に片手で使用できるように設計され低木、生垣などのトリミングに最適です。
用途ガーデニング用に。 寸法(mm)270×150×20 質量(g)320
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷