高枝鋏の新着商品

「高枝鋏の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
絶縁性に優れています。刃の長さよりΦ25mmの枝が切断可能。アンビルタイプのため、摩擦抵抗も少なく、切れ味が長持ちしやすく、耐久性が高いです。
1本
22,400 税込24,640
翌々日出荷

アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
1個
8,080 税込8,888
翌々日出荷

用途垣根の剪定や果樹の収穫などに 仕様キャッチャー着脱可 材質鋏:刃物鋼 / パイプ:アルミ / グリップ:PVC樹脂 / ハンドル:ナイロン+グラスファイバー30% シルバー/レッド/ブラック 質量(g)512 刃長(mm)50 切断能力(mm)キャッチャー付:8 / キャッチャーなし:10 全長(cm)(4段階)92 / 109 / 126 / 142 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)920×30×100
1個
3,980 税込4,378
翌々日出荷