エアーコンプレッサー(DC電源関連品)の新着商品
「エアーコンプレッサー(DC電源関連品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
見やすい大型液晶搭載。<様々なアイテムに対応>最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応。<車載電源対応>標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます(※24V車載電源では使用できません)。<自動停止機能>適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります(※高圧モードのみ)。<LEDライト搭載>暗所作業でも可能!。電源 リチウムイオンバッテリー(18V/5.0Ah) 車載電源(DC12V)、最高圧力 160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)、吐出量 高圧モード:14L/min(200kPa時) 高容量モード:430L/min (18Vバッテリー満充電時)、高圧モード ・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般 ・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール ・ビーチボールなど[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き、作業量(目安) 【高圧モード】 自動車:約13回(約3分) ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒) サッカーボール:約110回(約40秒)【高容量モード】 エアベッド:約60回。
用途タイヤ、ボールの空気入れ、レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
1セット
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)
材質PC
本体質量(g)402
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134
設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5
入力電圧5V1A
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷