遮音シートの新着商品
「遮音シートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
お部屋の装飾アクセントに縦・横どちらでもご使用できます。NRC(吸音率)0.75。人が最も聞き取りやすい2,000~4,000Hzの音が吸収できる効果が期待できます。
音をやわらげ、断熱性を高める床下地材 防音・断熱・クッション効果の高い下地材。合板フロアや畳の下地にお使いいただけます。
用途耐震ボード・下地材・通気部材 ~ 床下地材 ~ 床コンビボード
長さ(mm)1820
幅(mm)910
厚さ(mm)9
取扱説明書施工説明書(0.74MB)
1箱(6枚)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
防音・断熱、すべてが備わるハイスペックボードで快適な空間を。防音:生活音やペットの鳴き声などのお悩みに。断熱:日々の生活・在宅勤務での快適な環境に。簡単施工:カッターで簡単にカットできるDIYで簡単取付
用途防音 フェルト 断熱 ボード 施工 在宅 吸音
材質難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)10
質量(kg)1.7
サイズ(mm)800×600
入数2
置くだけで音響調整が可能な吸音材
用途部屋の四隅・壁際に設置することで。室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が。不要なので、お部屋のデザイン・。イメージの幅が広がります。
高さ(mm)1100
直径(mm)311
関連資料(0.67MB)
1本
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
階下への気くばり 防音・断熱用下地材一般木材住宅の遮音と断熱用に開発された、主としてフローリング用遮音マット。リサイクルのウレタンチップフォームの裏面に凹凸成形加工と適度なフォームの硬度により床衝撃音を吸収し、遮音します。
用途断熱用下地材
基材特殊ウレタンフォーム