アンテナ関連品の新着商品
「アンテナ関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲325~510mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。黒色粉体塗装仕上げの壁面取付用金具です。
質量(kg)2.6
摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)+黒色粉体塗装
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
軒先にあわせて伸縮(伸縮範囲500~800mm)が可能です。直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用サイドベース。溶融亜鉛めっき。UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用。家庭用UHFアンテナ20エレメント以下用、BS・CSアンテナ 45cm以下用
付属品ステー×2本
質量(kg)5.8
摘要溶融亜鉛めっき(HDZT49)
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
マストに支線を取付けるための金具です。マスト径31.8mm専用。亜鉛めっきクロメート処理仕上げ。
摘要亜鉛めっきクロメート処理
適合マスト径(Φmm)31.8専用
RoHS指令(10物質対応)対応
UHFアンテナ、BC(CS)アンテナを設置するための屋根馬です。黒色粉体塗装仕上げになります。
質量(kg)2.2
摘要溶融亜鉛‐すず合金めっき+黒色粉体塗装仕上げ、支持板
径(Φmm)マスト:38.1
適合マスト径(Φmm)(UHFアンテナ用)22~32
RoHS指令(10物質対応)対応
脚幅(mm)460
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
仕様【メッセンジャー】22(mm2)用
材質鉄溶融亜鉛めっき
長さ(mm)580
材質鉄溶融亜鉛めっき
外径(Φ)【支線】6
導体構成(本/mm)7/0.2
断面積(mm2)22