自転車用ケミカルの新着商品

「自転車用ケミカルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST MAINTENANCE Sprayはどのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆い尽くし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めることが出来る。水置換性があり、雨降り後のメンテナンス時に最大の効果を発揮します。金属吸着性に大変優れており、極薄皮膜で長期間の防錆が期待でき、灯油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。特徴。どのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆いつくし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めます。水置換性があり、濡れていても効果を発揮します。金属付着性に大変優れており極薄皮膜で長時間の防錆を期待できます。灯油、軽油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。使い方。主に用途は堅いネジを緩める際に使用しますが、防錆性も期待できることから錆を防ぎたい箇所へスプレーしておくこともおすすめ出来ます。水置換性を利用し、雨の中走った後直ぐにメンテナンスが困難な際にもチェーン・スポロケット等の錆防止に有効です。
内容量(mL)420
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。
内容量(mL)1000
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄 容量(mL)840
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去できる強力洗浄剤です。超遅乾燥なので、頑固な汚れや出初めのサビも落せます。塗装面、ゴム、プラスチック、Oリングを傷めませんので安心して使用できます。・チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去します。・シールチェーンのOリングを傷めません。・塗装面、ゴム、プラスチックに影響しませんので、幅広い用途があります。・無臭タイプですので、嫌な臭いがありません。・ブラシ付ですので頑固な汚れや、出始めの錆も落とせます。
容量(mL)420
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

除去できる錆。・赤錆。・茶錆。・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)。除去できない錆。・黒錆(黒色酸化皮膜など)。・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)。・緑青錆(銅など)。・メッキ製品に付着した錆
用途サビ取りスプレー 容量(mL)100
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷