冷房用品の新着商品
「冷房用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
前後で反対方向に回転する2枚の羽根で超パワフルな風量!。コンパクトなサイズで小さなバッグでも場所をとりません。
用途通勤、通学、アウトドア、オフィスなどでの暑さ対策
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、丈夫になりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
収納時高さ334mm、幅317.5mm、奥行178.5mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。前作よりも上部の羽根とバッテリー部の取り外しがしやすくなり、じょうぶになりました。
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ 室温センサー運転(室温に合わせて風量を自動的に調節します)室温27℃以下・・・停止/27~30℃・・・風量「弱」運転/30℃以上・・・風量「中」運転 ※室温センサーで停止の時は電源が切れていませんので扇風機を使用しない時は電源を「切」にしてください。
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。三相200Vで電気代が節約できます。
1台
¥93,980
税込¥103,378
翌々日出荷
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
仕様PL保険:加入
付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
材質スチール・樹脂
消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305
スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)
タンク容量(L)4
定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0
本体質量(kg)40.5
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0
騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
冷媒HFC R32(封入量290g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)
色(本体)ホワイト・306C
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5
電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
¥116,980
税込¥128,678
翌々日出荷
ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
仕様PL保険:加入
付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1
材質スチール・樹脂
消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305
スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)
タンク容量(L)4
定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0
本体質量(kg)40
冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0
騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60
保証期間1年
使用環境温度(℃)25~45
冷媒HFC R32(封入量290g)
圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)
色(本体)ホワイト・306C
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5
電源(三相/V)200(50/60Hz)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1人用自動首振り機能有のスポットエアコンです。冷房能力2.2/2.5kW。排水量軽減設計(リトルドレン設計)。タッチパネル式スイッチ搭載しております。フィルターの清掃、交換が簡単にできます。付属のホースで常時排水も可能です。
質量(kg)52
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)710/880
定格電流(A)8.0/9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×460×878
風量(m3/min)5.5/6.3
電源コード(m)2(アースクリップ付)
保護装置(送風機モーター)サーマルプロテクター
使用環境温度(℃)16~40
ドレンタンク容量(L)4.5
操作方法パネル式
冷媒HFC R410A(GWP値2090)
圧縮機全閉式ロータリー
冷媒封入量(g)335
冷房能力(kW)2.2/2.5
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
エアコンと併用で涼しさUP!。単相100V、タンク容量80L。消費電力わずか299/387W。大風量200m3/min。学校、体育館、工場、倉庫、ショッピングモール、店舗などあらゆる場所で使用できます。風量3段階切替・左右自動首振り付です。送風のみでの使用も可能です。ストッパー付の大型キャスターで移動がスムーズです。キャスター上部にはアイボルトを備えているため、吊り下げて荷台への積み下ろしも可能です。大きめの給水口を採用しております。水の補充がスムーズに行えます。水道直結可付属のコネクターで水道ホースを取り付けると自動給水可能です。本体の左右と背面に冷却エレメントを搭載しているため、冷房能力がUP
質量(kg)42
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)299/387
タンク容量(L)80
定格電流(A)2.99/3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×510×1440
風量(m3/min)200/200
電源コード(m)約3.4(アース付)
騒音値(dB)68/68
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
【吸盤アームで取り付けるUSB電源の扇風機】。約55mm伸縮可能なアーム。ゲル吸盤でしっかり固定します。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
【エアコンフィンに取り付けるUSB電源の扇風機】。エアコンクリップで挟むだけの簡単取り付け。【コンパクトなのにパワフル】。弱、中、強の3段階に風量調節ができます。【ボールジョイント採用】。上下左右、最適な方向に角度を調整可能。【面ファスナー付き電源スイッチ】。シートなどのお好みの場所に取り付け可能。【USB電源ケーブル】。ケーブル長約1.2m。
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ケーブルレスで断線の心配ありません。18V高出力長寿命のブラシレスモーター+ケーブルレスのファンです。専用バッテリー、充電用ケーブル付き(各1個)です。衝撃からリチウムイオン電池をガード、電池が膨張した場合スライドできない仕様です。ファンの掃除ができる仕様です。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。
仕様約4~5時間充電・4段階出力切替
付属品本体充電用USBTYPE-Cケーブル
材質ポリカーボネート,TPU
色No.999(色展開なし)
サイズF
質量(g)【バッテリー】140【ファン】122
羽枚数7枚
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)3350
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。
用途農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番686-3475
幅(mm)397
高さ(mm)426
使用温度範囲(℃)1~40
奥行(mm)560
電源(V)単相100
電源コード(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)550/640
冷媒R1234yf
圧縮機525ロータリー式
除湿能力(L/h)1.4/1.6
除湿能力(L/日)33.6/38.4
消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
裏面に粘着加工が施されており、吸気口に簡単貼るだけ。固定用の冶具等が無くても固定できます。オイルミスト・粉塵の再飛散を低減し、メンテナンスの負担を軽減。難燃性の不織布を使用しています。安心の国内自社工場製。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットでき、サイズ調整が簡単です。
用途スポットクーラーの吸気口に取り付けてミスト・粉塵の侵入防止、フィルターの清掃手間の軽減に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。
材質ポリエステル
タイプ難燃性(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)
風速(m/s)1.5
一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。シート状の為作業性に優れます。輻射熱の放出・侵入を防ぎます。赤外線を約94~99%反射(カット)します。超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみます。有害物質が含まれておらず、非常に安全性の高い商品です。軽量で運搬が非常に楽です。強度が高く、耐久性に優れています。空気層設置により、結露対策が可能です。素材自体に細菌やカビが発生することはなく、清潔な素材です。
用途建築物の屋根下、壁面などに。コンクリートの養生に。保温・保冷用途での材料に。
材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン
長さ(m)42
幅(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
気化熱を利用した大型冷風機です。どこでも使用可能な強風は100V製品最大級で、熱中症対策や環境改善に最適です。冷媒ガスを使用しない冷却で[[CO2]]排出やランニングコストの削減に役立ちます。移動式で各所に移動設置が可能です。100Vでも遠方まで風が到達し、広範囲に渡り体感温度を低下させます。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。工場・倉庫・学校・体育館・温室・農園・畜舎・競技場・イベント会場などに。
付属品専用リモコン、UVライト(水質浄化)
トラスコ品番246-0186
材質本体外装:LLPDE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ
幅(mm)1550
高さ(mm)1820
品名雷神
奥行(mm)940
電源(V)単相100
タンク容量(L)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1820×1550×940
電源コード(m)3.5~4
風速(m/s)9.4
ファン外径(Φmm)1000
風量調整10段階
冷却能力420(m2)
消費電力(kW)(50/60Hz)1.05
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
10日以内出荷
100V電源で導入しやすい手軽なミストファンです。ノズルレス構造で目づまり知らずです。メンテナンスも簡単です。独自の遠心プレート方式により、最大約8mまでミストを噴霧できます。約49Lの大型タンク搭載(従来比約2.5倍)で、長時間運転に対応します。軽量・コンパクト設計で移動・設置がスムーズです。ファン部取り外し可能でオフシーズンの保管も容易です。ミスト量を自在に調整可能なバルブ付きです。
用途作業場やイベント会場などの熱中症対策に。工場・倉庫内での粉じん抑制、静電気防止に。家畜舎などでのヒートストレス緩和に。
トラスコ品番717-3311
幅(mm)680
高さ(mm)1750
タイプ移動式ファンタイプ
奥行(mm)625
電源(V)単相100
出力【ファンモーター】160【ミストモーター】50
ハネ径(cm)50
電源コード(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)240/250
首振角度(°)60
機能自動首振機能
水タンク容量(L)49
風量調整3段式(強・中・弱)
噴霧量(L/min)0~0.046(50Hz)/0~0.076(60Hz)
首折れ30°
標準消費電力料金(円/h)(50Hz)6.26 / (60Hz)6.53円
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、。 管理、整理整頓が簡単に行えます。
仕様オクスフォード生地
トラスコ品番693-5271
適合機種スイデン製1口スポットクーラー
長さ(mm)435
品名保護カバー
縦(mm)1060
横(mm)435
1枚
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ダクト吹き出し口に取り付け、ホコリやチリなどの飛散を防ぎます。適合ダクト寸法:150mm以下
用途スポットエアコンの吹き出し口につけるフィルターです。
トラスコ品番692-0422
適合機種TRUSCOスポットエアコン
材質ナイロン
品名スポットエアコンダクト用フィルター
径(mm)125
1袋
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
用途暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。
トラスコ品番676-8110
幅(mm)1838
高さ(mm)2005
品名風神PRIDE
奥行(mm)1000
電源三相200V
タンク容量(L)265
電源コード(m)3.5~4
風速(m/s)14
ファン外径(Φmm)1000
風量調整10段階
消費電力(kW)(50/60Hz)1.8
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
10日以内出荷
粉塵対策に新たな選択肢、200V大型ミストファンです。高圧ポンプと34個のミストノズルで微細粒子による広範囲への噴霧が可能です。
用途産廃施設内の粉塵抑制に。コンクリート製品の養生と作業員の暑さ対策に。ゴルフ場の芝の養生に。
トラスコ品番664-9664
幅(mm)1220
高さ(mm)1945
出力(kW)4.4
奥行(mm)1145
電源(V)三相200
消費電力(W)(50/60Hz)4500
ノズルJ48タイプ×34個
ファン外径(Φmm)Φ700
風量調整2段式(強・弱)
噴霧量(L/min)弱12/強15
首折れ上下各30°
粒子径(μm)120
1台
¥2,909,800
税込¥3,200,780
10日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)
用途オプション品として。
トラスコ品番716-6156
長さ(mm)130
色黒
品名パワーヘッド
口径(mm)142
適合ダクトΦ125、Φ150
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。
用途オプション品として。
品名伸縮冷風延長ダクト
スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
用途オプション品として。
品名伸縮排熱延長ダクト
スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する補修用の排熱ダクトです。
用途オプション・補修用部品として。
品名排熱ダクト
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているフィルターです。
用途オプション・補修用部品として。
品名標準フィルター
スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。
用途オプション・補修用部品として。
品名冷風ダクト
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているドレンタンクです。
用途オプション・補修用部品として。
品名ドレンタンク
スポットエアコンのオプションパーツです。両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション品として。粉体を扱う現場に最適です。
トラスコ品番716-6147
適合機種TS23ECN-1・TS23ECN-1DL・TS23DCN-1・TS23DCN-1DL・TS25ECN-1・TS25DCN-1・TS28ECN-1DL・TS28DCN-1DL・TS34ECN-3・TS34DCN-3・TS34ECN-3DL・TS34DCN-3DL
色黒
品名防塵フィルター
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンを吊り下げるときに必要な金具です。
用途オプション品として。
トラスコ品番716-6170
適合機種TS34ECN-3・TS34DCN-3・TS34ECN-3DL・TS34DCN-3DL
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スポットエアコンのオプションパーツです。標準装備されているエルボです。
用途オプション・補修用部品として。
品名エルボ
スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。
用途オプション品として。
品名ドレンホース
スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。
用途オプション品として。
品名エルボ用ツインダクト
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×350×690~870
センサー室温センサー
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
タイマー入切1/2/4/6
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振〇
入タイマー〇
切タイマー〇
リズム風〇
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
厚さ(mm)(上下サン)10
質量(kg)0.24
色ブラウン
寸法(幅W×長さL)(m)0.45×0.9
紫外線遮断率(%)89
本体生地厚さ(mm)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷