冷房用品の新着商品

「冷房用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

78件中 41~78件
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 直径(Φcm)【羽根】30 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式 風量3段階 モードおやすみモード:× タイマー切0.5/1/2/4時間 リモコンあり 左右首振 入タイマー× 切タイマー リズム風
1台
5,798 税込6,378
5日以内出荷

使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など 直径(Φcm)【羽根】30 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520 機能風量3段階、首振り、引きひも式 風量3段階 モードおやすみモード:× タイマーなし 左右首振 入タイマー× 切タイマー× リズム風×
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

パタパタ折りたためる扇風機 シーンに合わせて使い方自由自在
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 直径(Φcm)【羽根】24 羽根枚数9枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×295×490~880 機能風量8段階、タイマー付き、首振り、リズムモード、リモコン式 風量8段階 モードおやすみモード:× タイマー切8時間 リモコンあり 左右首振 入タイマー× 切タイマー リズム風
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 直径(Φcm)【羽根】30 羽根枚数5枚 モーターACモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860 機能風量3段階、タイマー付き、首振り 風量3段階 モードおやすみモード:× タイマー切3時間 左右首振 入タイマー× 切タイマー リズム風×
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など 直径(Φcm)【羽根】30 羽根枚数5枚 モーターDCモーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×670~870 機能風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式 風量9段階 モードおやすみモード:〇 タイマー切8時間 リモコンあり 左右首振 入タイマー× 切タイマー リズム風
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

ヒロコーポレーション100段階ベルトファン
クリップ付きでどこへでも。ベルトや傘、リュックなどへ挟んで使うはもちろん、卓上でも使えちゃう!。01~100段階の風量で、お好みの風量へ調節が可能。360℃角度調節が可能。風量、電池残量がデジタル表示で確認が可能
用途携帯用ファンとして 付属品専用USBケーブル(Type-C)、取扱説明書/保証書 電源DC5V/1A 風量01~100段階調節/5段階(01/25/50/75/100)調節 電池リチウムポリマー電池 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)2.5 バッテリー容量(mAh)1800 使用時間(時間)(01段階)5/(100段階)1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×約63×約70 充電端子USBType-C
1個ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、使いやすさ抜群の送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは150度まで無段階で調整可能。ハンドル付きで女性でも持ち運びやすく、前カバーは取り外せるためお手入れも簡単です。
用途涼感用に。 質量(kg)5 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)120 寸法(cm)約64×20×58 風速(m/s)5~8/s コード長さ(cm)173 羽根寸法(cm)直径48
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

コンパクトながらハイパワーな床置きタイプで、設置しやすく使い勝手の良い送風機です。大きな羽根が空調の冷気を効率よく循環させ、人が多く集まる場所の換気や密対策にも活躍します。上下の風向きは180度まで無段階で調整可能。キャスター付きのため女性でもラクに移動でき、前カバーは取り外して簡単にお手入れができます。
用途涼感用に。 質量(kg)10 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)130~185 寸法(cm)約72×29×76.5 最大風速(m/min)480 コード長さ(cm)180 羽根寸法(cm)直径56
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

微細ミストとパワフル送風で周囲の温度を効果的に下げる大型ミスト扇風機です。気化熱の力で涼しさを保ち、熱中症対策にも最適。45Lの大容量タンクを搭載しているため、長時間の連続使用が可能です。左右90°の自動首振り機能で広範囲をカバーし、工場や倉庫、ビニールハウス、避難所など様々な場所で活躍します。
用途涼感用に。 質量(kg)15.5 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)260 タンク容量(L)45 電源コード(m)2.6 寸法(cm)約幅57×奥行44×高さ164 連続使用時間約8~11時間 風量3段階 首振り左右90° 上下30°
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

空気の循環や換気、ワックスがけ後の乾燥など、さまざまなシーンで活躍するサーキュレーターです。5枚の大きな羽根が広い空間の空気を素早く撹拌し、人が集まる場所の密対策やウイルス対策にも効果的。上下方向の風向きは180度まで無段階で調整でき、必要な場所へしっかり送風できます。さらに取っ手付きで持ち運びも簡単。作業現場から施設まで幅広く使える便利な一台です。
用途涼感用に。 質量(kg)3 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1(弱)/50・2(中)/55・3(強)/60 定格消費電力(W)1段50 2段55 3段60 寸法(cm)約61.5×25×57.5 最大風速(m/min)約300/ コード長さ(cm)170
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

エアコンの直撃風をやわらかく防ぎながら、3つの風車で風をしっかり循環。室内の空気を効率よくかき混ぜることで、冷房・暖房ともに部屋のすみずみまで快適な温度に保ちます。スライド式で対応幅が広く、ひっかけるだけの簡単設置。半透明仕様で圧迫感がなく、インテリアにもなじみやすいのが特長です。
用途空気循環用に。 質量(g)415 幅(cm)適合:約55.5~88.5 角度(°)調節:360
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。 トラスコ品番422-7480 適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1 長さ(mm)3000 径(mm)160
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリを取って汚れを防ぎます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。工場作業場など環境改善に最適です。取付テープ付きで取付が簡単です。工場扇は別売りです。
材質取付テープ/ナイロン 寸法(mm)340×260×80 質量(g)30 材質(フィルター)抗菌防臭不織布 ハネ径(mm)適用/400~500
1袋
790 税込869
翌日出荷

【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、消費電力:16W、待機電力:0.8W、サイズ:約35.5(W)×約36.5(D)×約68.0~86.0(H)cm、重量:2900g、 高さ調整:約68~86cm、コードの長さ:約1.5m、 首振り角度調整 左右首振り:75°(自動) 上下首振:0~20°、0~-16°(手動)、入切タイマー 入:2、4、6h 切:1、2、4h、モード切替:微風・連続・リズム、風量調整:3段階(弱・中・強)、羽根径:30cm(7枚羽根)。リモコン付き。フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます。7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります。エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です。やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたリモコン式リビング扇です。超微風モード搭載で長時間でも疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
1台
12,400 税込13,640
翌日出荷

【仕様】電源:AC100V(50/60HZ共用)、サイズ: 350(W)×350(D)×680~860(H)mm、重量:約3.1kg、消費電力 50Hz:37W 60Hz:43W、風量調整:3段階(弱・中・強)、角度調整 左右:75°(自動) 上下:0~20°/上向き・0~16°/下向き(手動)、切タイマー:1、2、4h、羽根サイズ・枚数:30cm・7枚、モード切替 :連続・リズム・イオン、機能:イオン・LED消灯、コード長:約1.5m。リモコン付き。イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
1台
9,600 税込10,560
翌日出荷

材質EPDMゴム 厚さ(mm)20 温度範囲(℃)適応/70~80 内径(mm)60
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H) 質量(kg)20 電源(V)100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)170/210 騒音値(dB)55 連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403 到達距離(m)12 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6 ドレンタンク容量(L)50 使用面積(m2/L)(目安)20~40 電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13 主材質樹脂
1台
79,400 税込87,340
翌日出荷

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1℃アップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1℃アップします。その後は、おやすみ運転セット時から2℃アップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。設定温度が30℃より高くなることはありません。機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することが出来ます。チャイルドロック機能付き。本体+ーボタンを3秒間同時押しでロックします。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。
仕様ルーバー角度/上下左右:手動、スイング:無 付属品排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・C×各1、レール用アタッチメント×2、レール用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、 長さ(mm)排気ダクト/300~1550 質量(kg)20.5 切替方式[風量]冷風:4段階(弱・中・強・自動)、除湿:無し、送風:3段階(弱・中・強) 電流(A)7.8/8.1 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源/1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 消費電力(W)(50/60Hz)670/790 設定温度(℃)冷風/16~30 モード冷風・除湿・送風 (換気) 冷媒R410A タイマー0.5~24h (切/入) 除湿能力(L/日)19.0/21.0(50/60Hz) 適用畳数4.5~7畳
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
材質編み糸:しゅろ 材質(本体)葦・竹
1枚
7,650 税込8,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。移動に便利なキャスター付き。
寸法(mm)595×605×1360(H) 質量(kg)13.5 電流(A)1.78/2.15 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 ハネ径(cm)450 消費電力(W)(50/60Hz)175/215 騒音値(dB)61/63 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 最大風速(m/min)(50/60Hz)222/242 ファンアルミ合金製、3枚羽根
1台
31,000 税込34,100
翌日出荷

環境に配慮した冷媒R32を採用。オゾン層破壊係数ゼロ、地球温暖化係数(GWP)675の環境に優しいエコ冷媒。風量調節可能(強・弱)。キャスター付き。保守性・信頼性の高い全閉式ファンモーター搭載。モーターコイルが密閉されており、チリやホコリ等の侵入を防ぎます。日本冷凍空調工業会JRA4040規格準拠。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。冷房専用。壁面設置可能。据付工事不要。ドレンホースで直接排水可能。首振り無し。消費電力(50/60Hz) 強:1020/1240W 弱:950/1150W。
付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ 材質スチール・ABS 質量(kg)38 使用温度範囲(℃)25~45 電源(V)100 キャスター(mm)径/76 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×430×805 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/3.0 騒音値(dB)[強]67/69、[弱]64/65 構成ユニット/一体形 ドレンタンク容量(L)5 送風設定直吹き形 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)350 設計圧力(MPa)H/4.2、L/2.1 IP等級IP20
1台
105,500 税込116,050
欠品中

風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

風量を3段階に調整可能。リチウム電池内蔵のUSB充電式ハンディファン。持ち歩きしやすいストラップ付き
用途涼しいを持ち歩く 付属品USBケーブル、ストラップ、取扱説明書 材質ABS、PP 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~60 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン/USB充電器 入力5V 500mA 連続使用時間(時間)弱:約5、中:約2.5、強:約1.5 風量3段階調整(弱-中-強) バッテリーLi-ion(リチウムイオン) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×46×122 バッテリー電圧(V)3.7 保存温度範囲(℃)-3~60 充電時間(時間)3.5 バッテリー容量(mAh)1200 ケーブル長(cm)約80(USBケーブル・USB A[オス]-Type-C[オス]) インターフェイス本体側/Type-C(メス)、接続器側/USB A(メス) 取扱説明書(0.77MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

プラスマイナスゼロテラスFAN
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。
付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等 質量(kg)2.9 消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21 電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh) コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)H376×W350×D221 風量(m3/min)19 連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間 充電時間約3時間30分(電源OFF時) 風速(m/min)300 防水性IPX4 上下首振上向き約155°、下向き約10°
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスマイナスゼロUSBデスクファン
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1) 材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ 質量(g)370 消費電力(W)3 電源USB Type-C コード長さ(m)1.5 最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0 運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスマイナスゼロサーキュレーターG311
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一のデザイン賞です。発売以来±0のサーキュレーターは、シンプルを極めた美しいデザインと日本の住宅事情に合わせたコンパクトな作りが愛され、ロングセラー商品になりました。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/ドライバ(1)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質スタンド、モーターカバー、ガード:ABS樹脂 質量(kg)2.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)強風:40/35 (50/60Hz) コード長さ(m)1.7 最大外形寸法(mm)H325.0×W250.0×D240.0 風量(m3/min)強:約9.3/約8.8 (50/60Hz) 首振角度(°)左右約70 上のみ約60 電源自動OFF8時間 時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間 風速(m/min)強:約236/約224 (50/60Hz) 運転モード微風・弱・中・強
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスマイナスゼロDCサーキュレーターB320
梅雨のジメジメしたお部屋の換気や、室内干しを早く乾かすのに送風は有効です。押入内への送風は、冬場の結露によるカビ対策にもなります。
付属品本体(1)/リモコン(1)/ボタン電池(1)/取扱説明書【保証書付】(1) 材質ABS樹脂、PP、スチール 質量(kg)2.5 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)風量9:18.7/18.0、風量1:6.7/6.0 (50/60Hz) コード長さ(m)1.7 最大外形寸法(mm)H375×W246×D215 風量(m3/min)(風量9運転時)約16(50/60Hz) 首振角度(°)左右約80、上向き約90 電源自動OFF16時間 時間ON TIMER:2・4・6時間、OFF TIMER:1・2・4時間 風速(m/min)(風量9運転時)約285 (50/60Hz) 運転モード連続風1~9、リズム風1~9
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

プラスマイナスゼロ補助翼扇風機DCファンY620
ドイツ・ハノーバーで設立された60年以上の歴史を持つ、国際的に権威のあるデザイン賞で、2015年は4500品目を超える出品がありました。補助翼扇風機DCファンY620はiFデザイン賞2015を受賞しました。
ミントグリーン 電源(V)入力電圧:AC100 50/60Hz 角度(°)上下風向:上向き 約90/下向き 約12 最大外形寸法(mm)H820.0×W354.0×D310.0 最高高さ(mm)1080 時間ON TIMER:2・4・6・8時間、SLEEP (OFF TIMER):1・2・4時間 運転モード1~9の風量設定とリズム風
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

簡単に多彩な風向設定可能・左右自動首振り3つの角度 30°60°90°・上下手動調整で3つの角度 30°60°90°。風量調整3モード搭載及び自動オフタイマー搭載で快適で安心安全。付属のリモコンでカンタン操作
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷

夏は冷房として冬は補助暖房としてオールシーズン使用可能。
仕様圧縮機保護装置:オーバーロードプロテクター 質量(kg)47 電源(V)100 温度(℃)冷房使用環境:18~55、暖房使用環境:3~22 コード長さ(m)電源:2 定格電流(A)(暖房)12.6/13 対応除湿水処理方法:ドレンレス 消費電力(kW)(冷房)1.1/1.35、(暖房)1.25/1.3 本体サイズ(mm)405×430×825 冷媒HFC R32 GWP値:地球温暖化係数675 圧縮機全閉ロータリー 定格940W 冷媒封入量(g)300 冷房能力(kW)2.5/3.0 暖房能力(kW)1.55/1.75
1台
117,980 税込129,778
欠品中

お部屋の温度ムラを抑える、コンパクトなサーキュレーター。パワフルな風で部屋の中の空気を効率よく循環します。風量は3段階で首振り角度も水平から真上まで5段階に調節可能。前グリルが取り外せて、お手入れ簡単です。
質量(kg)(約)1.7 角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 ~ 90 ) 羽根枚数3 枚 定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276 電源コード(m)(約)1.8 機能風量切替:3段階 羽根径(Φmm)(約)195(直径)
1個
4,980 税込5,478
3日以内出荷