暖房用品の新着商品
「暖房用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
暖房効果を最大化!ラ・クッションラグとホットカーペットが一体になったラ・クッションホットカーペットです。一体になることで、表面温度の立ち上がりが早く温かいです。温度調節つまみでお好みの温度に調整可能です。また、温める面積を全面・左・右に切り替えできます。自動切タイマー付で、6時間経過すると自動的に電源が切れます。ウレタンの厚さが30mmの厚手タイプで、裏面にすべり止め加工を施しているため、フローリングに敷いてもズレにくく快適です。水や汚れが浸み込みにくい微撥水加工が施されており、お手入れ簡単です(※汚れた際は、すぐに拭きとってください)。従来のラグ+ホットカーペットの使用時に比べて21.6%節電しながら使用する事ができます。
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
人感センサー搭載でムダな運転を削減。横型で広い吹き出し口デザインで足元を広範囲にあたためます。「即暖性」「安全性」を備えたシンプルデザインのセラミックヒーター。
仕様●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●各種機能:電力切換スイッチ:強弱切換え、コード長:約1.8m。切タイマー:1/2/4時間切タイマー、人感センサー搭載●暖房方式:電気●本体サイズ(H×W×D):295×360×130mm●本体色:ブラウン●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):特記事項無し●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●電波法備考:電波を発しない製品のため●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)2.9
安全装置二重安全転倒スイッチ
定格消費電力1200W
1台
¥11,980
税込¥13,178
取扱い終了
遠赤外線の輻射熱と空気の自然対流を利用して、体にやさしい暖かさを届けるデスクパネルヒーターです。電源を入れてから約2秒で暖まり、寒い時期でもすぐに使用できます。省エネ設計で消費電力を抑え、1日あたりの電気代を軽減します。工具不要でマグネットにより簡単に取り付けが可能で、マグネットが付かないデスクにも付属パーツで設置できます。
用途デスク下や足元の補助暖房用として使用。自宅やオフィスでの省スペース暖房として使用できます。
仕様切り替え段階:強/中/弱
質量(g)820
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)75
安全装置温度ヒューズ91℃/OFFタイマー機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×36
タイマー3H/6H/9H
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
電源を入れるとすぐに温風が出る速暖性を備えたセラミックヒーターです。温風強弱2段階と送風モードを搭載し、送風モードでは室内の空気循環が可能です。左右約45度の自動首振り機能により広範囲を効率よく暖めます。温度過昇防止機能や転倒時自動OFF機能を備え、安全性に配慮した設計です。
用途冬季の室内暖房用として使用。デスク周りや足元などのスポット暖房として使用できます。
質量(kg)1.45
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1200/800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×370
電源コード(cm)150
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
寒い季節の冷え対策に活躍する薄型デスクヒーターです。デスク下に設置しても邪魔にならず、位置調整可能なマグネットで簡単に取り付けできます。木製デスクには付属のビスで固定可能。床置きスタンド付きでパネルヒーターとしても使用でき、遠赤外線反射により約1分で速暖。気温や体調に合わせて3段階の温度調整が可能です。自動OFFタイマーと過熱防止機能を備え、安全面にも配慮。軽量コンパクトで、使用しない時は省スペースに収納できます。
用途暖房用に。
質量(g)870
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)40
安全装置温度ヒューズ91℃ 3/6/9時間自動OFFタイマー
寸法(cm)約36.7×32×1.5
温度調節強・中・弱
設置方法マグネット/スタンド/取り付けビス
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約96%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色ブラウン
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
360°包み込む暖かさで、寒い冬もぽかぽか快適なラウンド型パネルヒーターです。3段階の温度調整が可能で、お好みの暖かさに設定できます。3時間自動OFF機能や転倒時自動電源OFFで安全設計。無風で静音、乾燥しにくく、職場やデスク周りにも最適です。
用途暖房用に。
色ホワイト
質量(g)560
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)165
寸法(cm)約120×49
電源コード(cm)150
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約95%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色グレー
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
足元からじんわり暖める電気カーペットです。お子様やペットのいるご家庭でも使いやすい安心設計です。表面は防水加工が施されており、水分をサッと拭き取れてお手入れ簡単。滑り止め付きでズレにくく、転倒防止にも配慮しています。最大温度は約60℃で、ダニ対策にも効果的。さらに自動OFFタイマーを搭載し、消し忘れ防止と省エネにも役立つ、冬場に心強い一枚です。
用途暖房用に。
電圧(V)100 50/60HZ
コード長さ(cm)210
3段階の温度調整機能を搭載し、シーンに合わせて快適な暖かさを選べるデスクマットヒーターです。3時間自動OFF機能付きで、切り忘れを防ぎ安心・安全に使用可能。温度センサーを内蔵しており、過度な温度上昇を抑制します。発熱面積は約97%と広く、マット全体をムラなくしっかり暖めます。撥水素材を採用しているため、飲みこぼしなどもサッと拭き取れてお手入れも簡単です。
用途暖房用に。
色ブラック
質量(g)366
電圧(V)110
消費電力(W)95
寸法(cm)約80×33
電源自動OFF3時間
温度調節3段階
コード長さ(cm)152
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
お洒落な木目調天板。季節を問わず使えるシンプルこたつ。脚を広げるだけの組立不要。折れ脚タイプでコンパクトに収納。【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.2kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。リバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル 長方形 楕円形 折れ脚 収納コンパクト こたつ布団セット こたつ布団 テーブル デスク 布団セット 省スペース
質量(kg)こたつ布団:2.5
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)13.2
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
寸法(cm)こたつ布団:約210×180
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×36
電源コード中間入切スイッチ
取扱説明書(1.17MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)5.0、(弱)2.5
超音波式よりもさらに清潔、パワフルな加湿が可能です。フィルターにヒーターで暖めた風を当てて加湿する「温風気化式」と室温の風を当てて気化させる「自然気化式」を自動で切り替え運転する気化ハイブリット加湿器です。イオン発生装置搭載で、マイナスイオンが放出され、お部屋の空気を快適に保ちます。湿度センサー搭載。お部屋の湿度を測定し、デジタル表示します。お手入れの時期が来るとお手入れランプが点滅してお知らせします。使用中に水タンク内の水が無くなると、アラームが5回鳴り、給水ランプが点滅し運転を停止します。取っ手付で持ち運びがしやすいです。適用床面積(50/60Hz) プレハブ洋室:19畳(31m2)木造和室:12畳(19m2)。消費電力 319/325W(50/60Hz)。運転モード 連続モード3段階(強・中・弱)、自動モード3種類(おやすみ・うるおい・おまかせ)、ターボモード、ヒーターオフモード。
仕様加湿量ターボモード時/700(mL)
材質ABS、ポリプロピレン
質量(kg)5.4
電源(V)AC100
タンク容量(L)5
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×208×376
連続使用時間(時間)16.7、 ターボモード時/7.1
運転音(dB)静音モード時/40
動作温度(℃)5~35
加湿方式気化ハイブリッド
切タイマー2・4・6(時間)
1台
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用やテレワーク時のデスクなど様々なシーンで活躍する3wayヒートクッションです。クッション・ハンドウォーマー・電気ゆたんぽの3way仕様。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。収納ポーチ付きで、どこにでもコンパクトに持ち運べます。クッション本体は洗濯可能なので、もし汚れても安心。常に清潔を保てます。モバイルバッテリー収納ポケット付きです(※モバイルバッテリーは付属されていません)。触り心地の良いベロア素材です。使い方:コントローラーのある面を上にして、平らなところに置いて使用してください。あたたかさと使用時間の目安 レベル4(赤/高温):約6時間 レベル3(紫):約9時間 レベル2(緑):約13時間 レベル1(白/低温):約20時間、給電ケーブル:電源コードの長さ/1000mm、入力ポート/USB Type-A。
色ベージュ
材質(本体)ポリエステル100%
質量(g)260
消費電力(W)10
入力電圧(V)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×330×30
温度調節4段階
入力電流(A)2
待機電力(W)0.7
材質(クッション)ポリウレタン
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
温風2段階切替(強/弱)。人感センサー付で人の動きを感知して、自動でON/OFFするセラミックファンヒーター。人の動きを感知して自動運転するので、節電に効果的です。電気式ヒーターなので、電源が入るとすぐに温風がでます。コンパクトサイズでスペースを取らないので、トイレや洗面所やキッチンなど狭い場所に最適です。人感センサー自動運転と、連続運転の切り替えができます。連続運転モードは安全のため3時間で自動で止まります。お子様にも安心のチャイルドロック機能と転倒時電源OFF機能付です。人感センサー 感知範囲:上下60℃、左右90℃ 感知距離:約2m、安全装置:転倒時安全スイッチ・電流ヒューズ・温度ヒューズ・サーモスタット・チャイルドロック、電源:AC100V(50/60Hz共用)。
材質ポリプロピレン、スチール
質量(kg)1.8
色ホワイト
消費電力(W)760(50Hz)、710(60Hz)
コード長さ(m)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×145×280
1台
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
ストロボやLEDライトの発光面にかぶせることで光を拡散してやわらかくする、ソフトタイプのディフューザーです。生地はポリエステルの白布製。機材への取り付けはディフューザー開口部のゴム広げてストロボ発行部、リフレクター前面に被せるだけ。簡単にご使用いただけます。
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
タイプこたつ本体のみ
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
電源コード(m)3
保証期間1年間
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
取扱説明書(4.13MB)
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース
電源(V)100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)20
型番ヒーター:NCH-300
電源コード(m)3
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×70×38.5
電源コード中間入切スイッチ
組立時間約10-20分
取扱説明書(4.13MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)2.7、(弱)1.1
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室
材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)300
型番ヒーター:MS-303H
電源コード(m)3
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39
組立時間約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブルと布団のセット。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル 布団セット こたつセット こたつ布団 折れ脚 コンパクト収納
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)300
本体質量(kg)8.8
電源コード(m)3
電源コード中間入切スイッチ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38-41
1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
寒さを遮断する瞬間温熱。暖かさ3段階調節機能がついており、表面温度は最高約45℃。440×400mmなので様々な用途で使いやすいサイズになっており、裏面には滑り止めがついているのでズレる心配もない。モバイルバッテリー・シガーソケット・AC電源などに接続可能なUSB Type-A接続。
用途オフィス・家庭・車・アウトドアなどに。
仕様スベリ止(裏面)
その他暖かさ3段階設定
寸法(mm)【展開時】400×440×20【収納時】400×140×80
色ブラック
接続方法USB Type-A
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
小さく畳めるホットカーペットとラグマットのセット。切り忘れ防止タイマー搭載(運転開始から6時間でOFF)。ダニ対策機能搭載。<ラグ>。肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット。毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ。洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)。表地はなめらかなマイクロファイバー。中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地。抗菌防臭・防ダニ加工。裏面には滑り止め加工
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。節電 電気カーペット 床暖房カーペット おしゃれ ほっとカーペット 洗える ラグ
電源コード(m)1.2
保証期間1年
温度調節5段階
取扱説明書(5.62MB)
表面温度(℃)(中)約36 (強)約45
肌触りが気持ちいい、柔らかフランネル仕上げ♪どこでもホットカーペット。本体丸洗い可能。裏面すべり止め加工。ソファーに掛けても腰から太ももまで暖かい大きめサイズ
用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。フランネル ミニ 一人用 1人用 電気カーペット ホットマット 電気マット 電気毛布 おしゃれ ほっとカーペット
材質ポリエステル100%
質量(kg)1.75
電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)50
電源コード(m)2
保証期間1年
消費電力量(Wh)1時間あたり:(HI)35、(MID)22、(LOW)13
取扱説明書(3.21MB)
寸法(縦×横)(cm)80×180
表面温度(℃)(HI)約50、(MID)約31、(LOW)約23
1時間あたりの電気代目安(円)(HI)1.1、(MID)0.7、(LOW)0.4
1枚
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
犬や猫も入りにくい柵の間隔35mm未満。屋根を取り出し、うしろに掛けられるので、ストーブの出し入れに便利。屋根付きですので、お子様やペットのストーブの操作を防止します。ストーブを金具に乗せ加重でとめる固定金具付。ストーブの操作に便利なストッパー付スライド開閉扉。
用途ストーブガード
材質スチール(粉体塗装)
色ホワイト
有効内寸(mm)W684×D505×H795
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)取付可能ストーブ:52×33×71、70×52×84
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
グッドデザイン賞は、1957年創設の公益財団法人日本デザイン振興会が 主催する日本で唯一のデザイン賞です。±0の遠赤外線電気ストーブは、誰にでも操作しやすいシンプルなスイッチと、日本の住宅事情にあったコンパクトな外観が評価されました。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/スチール等
質量(kg)1.5
色ベージュ
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強800/弱400
コード長さ(m)1.7
最大外形寸法(mm)約H310.0×W330.0×D165.0
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂
質量(kg)2.3
色ライトグレー
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)400/200
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H300.0×W240.0×D184.0
首振角度(°)左右約90 上のみ手動で約26
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質ABS樹脂/スチール/シリコン
質量(kg)3.5
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)700
スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235
ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本
首振角度(°)約120/360
防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】
材質ポリプロピレン樹脂
質量(kg)約3.9(タンク空時)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)起動時980、通常運転時最大~500
タンク容量(L)3
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285
適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳
連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24
タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125
外出時に携帯するだけでカイロとモバイルチャージャーの1台2役。カイロとして3段階の温度設定(55℃/48℃/42℃)が可能です。落下防止のストラップ付きで安心です。
用途カイロ用に。
仕様内臓電池:3.7Vリチウムイオン電池2400mAh
セット内容本体×1個、ストラップ×1個、充電ケーブル(Type-C)×1個、取扱説明書(保証書込)×1枚
質量(g)108
消費電力(W)最大3(カイロ)
出力最大7W(DC5V1.4A)
電源USB充電式(入力:DC5V 1A)
充電時間約3.5時間
連続使用可能時間強:1.5時間 中:2.5時間 弱:3時間(カイロ時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.9×2.4×10.2
充電可能回数約300回
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
屋根に登らず雪降ろしが出来て安全。雪がどんどん滑り落ちてくるので短時間で雪降ろしが出来る。最小186cmから伸縮パイプを伸ばすことで347cmに、延長パイプを取付ければ最大520cmに。特許登録済み。
用途地上からの屋根等高所の雪降ろし作業に。
材質【頭部】アルミ【柄部】アルミ【シート】PP
質量(kg)1.8(延長パイプ取付け時:2.5)
幅(cm)47.5
全長(cm)186~347(延長パイプ取付け時520)
高さ(cm)28.5
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
お尻や足をポカポカやさしく温める。かばんに入れて持ち運べる。約45℃、40℃、35℃の3段階温度調節可能。自動OFFタイマーで安心・安全。無音・無臭で乾燥しにくい。持ち運びにも最適なシンプルデザイン
付属品USBケーブル 約1.8m(Type-A to Type-C)
色ベージュ
質量(g)155
消費電力(W)10
電源DC5V/2A
温度範囲(℃)【強】45【中】40【弱】35
外形寸法(cm)45×45×1.5
材質(表面)ポリエステル
切タイマー45分
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷