ワイヤーロック・チェーンロックの新着商品
「ワイヤーロック・チェーンロックの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
4桁ダイヤル可変式で好きな番号に設定できます。
材質本体:亜鉛合金、ダイヤル:ABS樹脂、本体カバー:PA、ワイヤー鉄(PVCコーティング)
色ブラック
ワイヤー長(mm)900
太さ(mm)6
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:801g(LION ALARM除く)
1個
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
2本のスチールワイヤーからなるオリジナルケーブルは、切断に対しての強度が高く、適度な張りがあることで非常に使いやすい設計になっています。?軽量、コンパクトな110cmと、地球ロックがしやすい180cmの2タイプ。振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体を ?アラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダー。ケーブル:10mm ダブル × 1100mm / 1800mm。ヘッドサイズ (W×D×H):170 × 33 × 18mm。付属品:ディンプルキー×3。重量:612g(LION ALARM除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
14日以内出荷
車体に傷が付きにくいシリコンコーテイングがされた長くて丈夫なUロック。 固定物と自転車を一緒にロックできる長さ。カギ穴にシャッターがあるので雨やホコリが入りにくい。
付属品カギ3本、Uロック本体
外寸(mm)213×114
内寸(mm)162×67
安心安全の極太のワイヤーを採用したダイヤルワイヤーロック。 歯がワイヤーに入らないので安心!
用途自転車用ダイヤルワイヤー錠
色ブラック
ケーブル長(m)1
ケーブル径(Φmm)22
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
好きな番号を設定できる番号可変式でセキュリティが高い5桁ダイヤル式ワイヤー錠。 車体に取り付けられるブラケットも付属! ブラケットは上下どちらからでもカギを差し込んでマウントできます。
付属品車体取り付け用ブラケット、ダイヤルワイヤー錠
色ブラック
直径×長さL(Φmm×mm)10×1200
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
カギ差し込み部が鮫の形状になっているワイヤー錠。安心のカギ3本付き
付属品カギ3本、ワイヤーロック
ケーブル長(cm)6
ケーブル径(Φmm)8
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷