テレビ台/テレビ設置金具の新着商品

「テレビ台/テレビ設置金具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
HAMILeX(ハミレックス)サイネージスタンド
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動昇降テレビスタンド電動昇降&電動首振りタイプ ユアサ(ユアサプライムス) 動画あり
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。左右首振りも電動で、離れた場所からでもお好みの角度に。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ45°、最大約90°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)17 材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5 定格周波数(Hz)50/60 棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式) 適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ 操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動首振り左右45度 最大幅90度】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146 傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式) 運転連続運行2分30秒、停止18分の設定 棚板寸法(mm)450×250
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動昇降テレビスタンド ユアサ(ユアサプライムス) 動画あり
ユアサ(ユアサプライムス)電動昇降テレビスタンド
電動でらくらく!離れた場所からでもTVを外すことなく、1mm単位で最大48cmの高さ調節ができます。リモコン付きで離れた場所からでも操作可能。(首振は手動です)。床でもソファでも立っていても、シーンに合わせてすぐに調整できます。圧迫感が少ない壁掛け風スタイル。工事不要で賃貸にもおすすめ。左右首振り、上下角調整チルト機能付きでさらに見やすい角度に。VESA規格対応。32~65インチまでのテレビに対応。チャイルドロック機能付きで、不意に作動させてしまうことを防ぎます。左右にそれぞれ60°、最大約120°の角度変更が可能。USB充電ポート(給電専用)1ポート搭載。
質量(kg)16 材質(本体)ベース・棚板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/支柱部分:スチール/操作部・リモコン:樹脂 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)テレビ取り付け部:約40/棚板:約5 定格周波数(Hz)50/60 棚板高さ(mm)220/260/300/340/380(5段階調節/ネジ固定式) 適合サイズVESA規格対応の32~65型テレビ 操作上下:本体ボタンまたは付属のリモコン【電動昇降 上下48cm(1mm単位)】/左右:手動操作【左右60度 最大幅120度】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×45×98~146 傾き角(°)前後:0/10/20 3段階調節可能(ネジ固定式) 運転連続運行2分30秒、停止18分の設定 棚板寸法(mm)450×250
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本フォームサービスディスプレイスタンド/DS-701
会議室や展示会向けの大型ディスプレイ対応スタンドで、高さ調整や安定性に優れた移動可能モデルです。
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

日本フォームサービスディスプレイスタンド/DS-803
大型ディスプレイ対応の産業用スタンドで、高さ調整・安定性・移動性に優れ、会議や展示に最適です。
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

1台
8,298 税込9,128
翌日出荷

HAMILeX(ハミレックス)壁寄せスタンド
省スペースで設置可能な奥行薄型の壁寄スタンド ディスプレイとオプション(棚板・化粧パネル・カメラスタンド・CPUホルダー)が本体支柱の自由な高さに取り付け可能 棚受けレールの裏側に付属の結束バンドで配線を固定 ディスプレイとオプションの取り付けが35mmピッチで調整可能、棚受レールには高さ調節に便利な目盛り付 引っ掛け+脱落防止用の固定金具でしっかり固定 床と壁の両方向にアジャストし安定性と安全性を確保
仕様ディスプレイ・オプションの取り付けが35mmピッチで調節可能※本製品は必ず壁に寄せて設置してください。 付属品ディスプレイ取付ネジセット、結束バンド4本 質量(kg)約14.5 耐荷重(kg)80(※取付モニター/ディスプレイ:40以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)718×416×1621 アズワン品番64-7705-03 対応インチサイズ~65V型 関連資料(0.26MB)
1台
特価
41,980 税込46,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください 質量(kg)1.75 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40 耐荷重(kg)45
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷