発電機の新着商品

「発電機の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
DAYTONA(デイトナ)DAYGENE3600e
頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)605×315×560 質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量) 燃料タンク容量(L)7.2 エンジンタイプ4ストローク OHV バッテリー容量(Ah)1.6 バッテリー電圧(V)12~13 騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時 オイル量(mL)500 稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時 排気量(cc)224
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

DAYTONA(デイトナ)DAYGENE2700e
ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!。大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
寸法(mm)452×300×496 質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量) 方式セルスターター:ACGスターター方式 燃料タンク容量(L)5.8 エンジンタイプ4ストローク OHV バッテリー容量(Ah)1.6 バッテリー電圧(V)12~13 騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時 オイル量(mL)500 稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時 排気量(cc)149
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷