オフィスサプライの新着商品

「オフィスサプライの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10,194件中 401~440件
1セット
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AZLA(アズラ)FitSense for SWITCH 2
『FitSense』は、Nintendo Switch 2用となるアナログスティックカバーです。Switch 2のアナログスティックの優れた純正の感性を活かしつつ、さらに本格的なゲーミング体験を提供するべく、これまで数多くのイヤーピース「SednaEarfit」シリーズの開発/製造で培った技術と知見を応用し、AZLA初となるコンシューマーゲーム機用アクセサリとして新開発しました。指紋や汚れが付着しにくく、適度な摩擦力も兼ね備えた特殊高品質なアンチダストシリコンを採用。また取り外して洗えるため、清潔に使用できます。幅広形状を採用した人間工学に基づくエルゴノミクスデザインにより、指にしっかりとフィットし、純正の快適な操作感をさらにサポートします。FitSenseは、外側と内側で異なる硬度のシリコンを使用した独自の二重構造設計を採用することで、アナログスティックにしっかりホールドします。Joy-Con 2やSwitch 2 Proコントローラーで使用可能な1パッケージ2ペア(4個)入りを採用。[純正の感性に、ディテールを添えて] FitSenseは、優れた純正にさらなる快適さをプラスします。
仕様●その他環境及び安全規格:REACH認証●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

ブランド初となる準固体電池を採用する発火リスクを低減したモバイルバッテリーです。Qi2急速充電に対応しMagSafeで簡単に装着でき、カメラを遮らずにスマートフォンを充電できます。業界初の機内モードを搭載し、航空機搭乗中にワイヤレス充電とUSB-C出力を無効化することで安全性と省エネを両立します。
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
7,298 税込8,028
8日以内出荷

フォトロン図脳RAPID22
古参国産メーカーで、多くの販売実績を持つ手書き感覚で作図できるパーソナルユースの2次元CADソフト。
仕様●プラットフォーム:Windows●モニタ画素数:1024x768ピクセル以上の解像度(1280x1024ピクセル以上推奨)●ライセンス対象市場:一般●ライセンス種別:限定なし●動作CPU:1GHz以上のプロセッサ(2GHz以上推奨)●動作HDD容量:500MB以上の空き容量(1GB以上推奨)●動作メモリ:2GB以上(4GB以上推奨)●情報取得日:20230928●提供メディア:DVD-ROM●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語 対応OSWindows11,10(32bit、64bit)対応
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

GIGABYTE Radeon RX9070 搭載 グラフィックボード GDDR6 16GB GV-R9070GAMING OC-16GD
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷


レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation Thunderbolt 4 PCIe拡張カード
仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation 4TB 7.2K 3.5 SATA HDD
仕様●J-Moss:対応●ディスク回転数:7200●内蔵・外付:内蔵●本体サイズ(D):147mm●本体サイズ(H):27mm●本体サイズ(W):147mm●環境自己主張マーク:なし●記録容量:4000GB●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 本体質量(g)680 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkStation NVLink ブリッジ
仕様●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:対象品目がないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷

最大5Gbpsの高速転送に対応し、1ポートから4つのUSB-A機器をスマートに増設できるUSBハブです。付属アダプタによりUSB-A/C両端子に対応し、厚さ7.5mm・重さ26gのアルミボディで持ち運びにも最適です。
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Retail
NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築されたRTX 4000 SFFは、48個の第3世代RTコア、192個の第4世代Tensorコア、および6144個のCUDAコアを、20GBのエラー訂正コード(ECC)グラフィックスメモリと組み合わせています。NVIDIA RTX 4000 SFF Adaは、NVIDIA RTX A2000と同じ2.7(H)×6.6(L)インチのコンパクトなフォームファクターで、ロープロファイルブラケットで提供されます。RTX 4000 SFFは、レンダリング、AI、グラフィックス、およびコンピューティング ワークロードに、コンパクトなフォームファクターで、フルサイズのパフォーマンスを提供します。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4500 Ada Retail
NVIDIA RTXTM 4500 Ada 世代は、非常に効率的なNVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ上に構築され、60個の第3世代RTコア、240個の第4世代Tensorコア、そして7680個のCUDAコアを24GBのグラフィックスメモリと組み合わせることで、AIを駆使したグラフィックスのリアルタイムレンダリングを実現します。RTX 4500 Ada 世代で、驚異的なワークフローアクセラレーションを実現する新しい方法を体験してください
1台
539,800 税込593,780
8日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 5000 Ada Retail
第3世代RTXテクノロジーを搭載したNVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、生成AIのブレークスルーを解き放ち、生産性に革命をもたらし、前例のないクリエイティブな可能性を提供します。NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、今日のプロフェッショナルなワークフロー専用に設計されています。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されており、100基の第3世代RTコア、400基の第4世代Tensorコア、12800基のCUDAコアと32GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、レンダリング、AI、グラフィックス、コンピューティング ワークロードを高速化します。
1台
929,800 税込1,022,780
8日以内出荷

NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 4000 Ada Retail
NVIDIA RTX 4000 Ada 世代は、プロフェッショナル向けの最も強力なシングルスロットGPUであり、AI、リアルタイムレンダリング、グラフィックス、およびコンピュートワークロードに対して驚異的な加速を提供します。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたRTX 4000は、第3世代RTコア48個、第4世代Tensorコア192個、6144個のCUDAコア、20GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、大規模なデータセットと複雑な視覚的なワークロードを簡単に処理します。
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

1台
559,800 税込615,780
8日以内出荷

1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷

1台
879,800 税込967,780
8日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1台
92,980 税込102,278
8日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

遠くの音や小さな音までクリアに集音する「Sマイク・システム」。再生時のノイズを大幅に低減する「クリアボイス。非圧縮「リニアPCM録音形式」対応。録音時に音声以外の周波数を低減する「ノイズカットフィルター」。録音時にエアコンやプロジェクターのファンノイズなどを低減する「ローカットフィルター」。用途に応じて最適な録音設定ができる「シーンセレクト」。録音時に録音レベルをひと目で確認できる「録音レベルガイド」を表示します。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象品なし●電気通信事業法備考:非対象 公衆回線に接続しない為●電波法備考:非対象 電界強度が対象外の為
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷




約20000枚 (A4横送り片面、一度に3枚ずつ印刷時) トナーカートリッジ(約1200枚印字可能)が付属しています。
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線通信機能なしのため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

仕様●CPU詳細:Core i5●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★☆ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:14区分 89.7kWh/年(A)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:23.8型●ディスプレイ詳細:あり、23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角・高色純度)(Full HD)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GB×1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:なし●本体サイズ(H×W×D):411.8mm×541.4mm×221mm●温湿度条件、最高動作高度:10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用, 単四アルカリ:2本 キーボード用)、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN 消費電力(W)28 電源AC100~240V±10%、50/60Hz 本体質量(g)9600 最大消費電力(W)90 解像度1920×1080ドット スピーカーヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port方式搭載)] キーボードあり、ワイヤレスキーボード[102キー、JIS標準配列、本体接続ボタン、Bluetooth機器接続ボタン×2、Copilot キー] ポインティングデバイスなし Webカメラあり、Full HD解像度(1080P)対応カメラ、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機時消費電力(W)3.6 TVチューナーなし 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×3(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き) オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷