Pヒンジ・ピボットヒンジの新着商品

Pヒンジ・ピボットヒンジの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
シークレットヒンジ アトムリビンテック
アトムリビンテックシークレットヒンジ
開き戸用のピボットヒンジです。金具は開き戸の木口面に掘り込んで取付けるので、丁番が見えません。ピボット式で左右勝手がなく、また、開き戸を双方向に開くことができます。調整は、上下、前後、左右の3方向に調整できます。
用途使用条件一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません) 。アームストッパーとの併用はできません。◇対応ドア厚:30mm~40mm ◇ドア質量:総質量で40kg以下付属品上部ベース:+バインドタッピンねじ4×30 4本。下部ベース:+バインドタッピンねじ4×20 2本。上部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本。下部本体:+皿タッピンねじ4×35 2本 +トラス小ねじM4×14 1本。専用スパナ材質亜鉛合金、他仕上上部ベース:WBメッキ 下部ベース、上部本体、下部本体:WBメッキ
1セット
15,980税込17,578
4日以内出荷