靴関連用品の新着商品

「靴関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 1~8件
通勤・通学靴、作業靴、運動靴、ブーツ、長靴、スリッパなどの消臭に。植物系消臭成分がイヤな臭いを中和し、抗菌成分(銀イオン)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
用途靴消臭 成分エタノール126mL、LPG294mL、植物抽出物、銀系抗菌剤 容量(mL)420 香り無香料
1ケース(6本)ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数:2個。陽に干すだけで吸収力が回復し、繰り返し何度でも使えるので、経済的です。靴用乾燥剤シュードライは靴内部の乾燥に効果的です。再生シグナルが、ブルーに戻ったら再び使用できます。
用途靴の抗菌、乾燥、脱臭 材質B型シリカゲル、脱臭剤、抗菌剤 内容量(g)60 有効期間開封後約6ヶ月 吸水量45g/足
1パック(2個)
600 税込660
翌日出荷

オイル仕上革用保革クリーム(ミンクオイル)のスプレータイプです。皮革に新しいオイルを加え、柔らかさとなめらかさを保ちます。動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。使用の目安 1足当たり約5秒を目安にご使用ください。
内容量(mL)180
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

本製品は毎日の足元を快適にする USB シュー。ズリフレッシャーです。約 60 度の安定した温。度で、靴を内側からしっかり温めて除湿。さら。にアロマ機能で心地よい香りを付け、靴のコン。ディションを整えます。USB 電源対応で、ご自。宅はもちろん、旅行先など場所を選ばず手軽に。使用可能。寒い季節の冷え対策や、雨や汗によ。る湿気・ニオイ対策に役立ち、清潔で爽やかな。履き心地を提供します
使用温度範囲(℃)35 以下 入力USB 5V/2A(10W) ケーブル長(mm)1.4 サイズ(mm)片側:約 170×60×40 全質量(g)130 ヒーター温度(℃)約 60 ~ 65 防水IP53 相当 色(インジケーター)通電時に青色点灯
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

ダイヤル式のスニーカに対応した落下物から足の甲を守るプロテクター。よりフィットする新機構で接触音も大幅軽減。先芯部に10ミリ以上重ねるよう調節してください。
用途落下物の足甲の保護 材質芯材:樹脂、表裏材:合成皮革 サイズフリー 入数1足(2枚) 関連資料チラシ(0.62MB)
1足
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利、簡単装着ベルクロ&ゴムバンドで楽々。電車もそのままでOK。オールシーズンで使用可能。ピンタイプではないのでカチカチ音がしません。適応サイズ:大人用(大きめサイズ)。ストッパーゴム付き
材質滑り止め部:塩化ビニル樹脂、ベルクロテープ:ナイロン、ゴム部:合成ゴム 外周長(mm)【取付部】270~370 寸法(幅W×長さL)(mm)50×360
1組
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ホテルの客室にぴったりなデザイン性の高い靴べら
寸法(mm)靴べら:W35×D40×H650 質量(g)約420 台座寸法(mm)W80×D80×H80 素材靴べら:アルミ、台座:ABS・スチール、床設置面クッション材:EVA
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前部に低反発クッションを使用、指先にやさしくフィットします。後部の高反発クッションがカカトの衝撃を受け止めます。
1足
1,198 税込1,318
5日以内出荷