靴箱・下駄箱の新着商品
「靴箱・下駄箱の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エスコシューズボックス
上下の棚板は取り外すことができます。キャビネット裏側に通気口付き。扉部分には強力マグネットを採用。扉裏面に小物用フック・バインダー・ゴム付き。扉の内側に、鍵などを掛けられるフック付き。上下連結可能(取付ねじ別売)。ネームカバー付き。鍵なし。工場や現場などのシューズボックスに最適。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。扉裏面に小物用フック・ゴム付き。商品は完成品です。
材質ドア:ABS質量(kg)22材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×352×717内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×326×319棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×330×20
1台
¥34,700税込¥38,170
欠品中
エスコシューズボックス
上下の棚板は取り外すことができます。キャビネット裏側に通気口付き。扉部分には強力マグネットを採用。扉の内側に、鍵などを掛けられるフック付き。上下連結可能(取付ねじ別売)。ネームカバー付き。鍵なし。工場や現場などのシューズボックスに最適。本体はJIS規格準拠の日本産亜鉛メッキ鋼を使用しており、耐久性・耐摩耗性・防錆能力に優れています。商品は完成品です。
材質ドア:ABS質量(kg)28.2材質(本体)亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)耐荷重(kg/段)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×352×881内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×326×155棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×330×20
1台
¥48,400税込¥53,240
当日出荷