車用AC/DC変換商品の新着商品
「車用AC/DC変換商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
バッテリーフォークリフトなどのDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。ターミナル結線。短絡・過電流保護回路が組み込まれ安心設計。入力電圧:DC48V(36~60V)、出力電圧:DC12V・10A※長時間使用は出力8Aまで、防水性能 本体:IP55相当(※防滴仕様) カプラー:非防水(※必要に応じて防水処理してください)。
用途DCコンバーター変圧器 48V⇒12V
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷