硬度計の新着商品
「硬度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
測定結果を保持できるため、測定後の数値確認や記録作業がスムーズに行えます。簡単なボタン操作でゼロ調整が可能。測定前の準備を効率的に行えます。ゴム、プラスチックなど各種材料の硬度測定に対応した規格(A/C/Dタイプ)をラインアップしています。
ストローク(mm)プレス:0~2.5
寸法(mm)115×60×25
測定範囲0~100
電源CR2032ボタン電池×1(別売)
分解能0.5
ボタン仕様データホールド・ゼロ
ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に。測定値が大きく、見やすいLEDディスプレイを搭載しています。シンプルな3つのボタンで簡単に操作できます。持ち運びや保管に便利な専用ケースが付属しています。機能:ゼロ設定、ホールド。測定範囲:0~100HSA(ショアA)。測定精度:≦±1H(at 20-90HSA)。最小表示:0.5H
質量(g)140
電源(個)SR44×1
サイズ(mm)58 (W)×28 (D)×88 (H)
1個
¥64,300
税込¥70,730
翌日出荷
特徴:。シンプルで迅速な試験操作をお求めのお客様に最適。陽極酸化処理されたアルミニウム製シャーシにより、頑丈かつ軽量。非充電式リチウム電池で駆動し、多くのデジタル機能を内蔵。100件の測定結果を本体内に保存可能、またUSBポート経由で出力可能。測定時間の選択、ピーク値と標準値の切り替え、測定終了時の表示などの機能付き。テストスタンド(オプション)は、硬度計が試料表面に対して垂直になる様に保持。
材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム
備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上
径(Φmm)【加圧面】18
電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ
適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253
本体質量(g)182
測定深さ(mm)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78
分解能0.4ショア
データ出力USB Cタイプ
ディスプレイ7セグメント表示
防塵防水性能IP53