産業用PC用品の新着商品

「産業用PC用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

214件中 121~160件
Groveシステム赤外線反射センサー アップグレードされた物体の接近と色の検出ができるGroveポートを搭載した赤外線反射センサーです。赤外線発光ダイオードと高感度光検出器で構成された反射型フォトセンサーRPR-220を使用しています。 センサーの前に置かれた明るい色の物体は、暗い色の物体よりも多くの赤外線を反射するので、より多くの電流が生成されます。また、物体が近づくにつれて反射光の強度が増加します。特定の物体(たとえば、黒い線)を特定の距離で検出する場合は、ボードの背面にある電位計を調整します。
セット内容Grove 赤外線反射センサー ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×20 質量(g)8 電源DC3.5V~5.5V センサー【反射型フォトセンサー】RPR-220 作動距離(mm)4~15 バッテリーなし コネクタ4ピン Groveインターフェース RoHS指令(10物質対応)対応 検出幅(mm)【モノクロ線】最小10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用するPIRモーションセンサー 最大3メートルまでの赤外線物体の動きを検出できるPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 検出対象が検出範囲内を移動すると、センサーはSIGピンにHIGHを出力します。なお、ポテンショメータにより、SIG HIGH時間を最大130秒まで調整できます。また、検出範囲も調整できます。 ・フィルターを内蔵し、優れた無線電波干渉防止能力 ・出力時間と 検知範囲を調整可能 ・低電圧、低消費電力
用途PIRモーション検知 介入者検知 占有状態検知 モーションセンサライト セキュリティシステム 自動化制御など セット内容Grove-調整可能PIRモーションセンサー ×1、Grove ケーブル ×1
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Groveシステムの温度/湿度センサ センシリオン製のSHT31を使用した高精度の温度/湿度センサです。SHT31は、相対湿度誤差±2%以内の精度を持つ湿度センサです。温度計としては、-40℃~+125℃で使用可能で精度は±0.3℃です。
寸法(mm)20×40 質量(g)4 温度精度±0.3℃ バッテリーなし 動作電圧5V/3.3V 湿度精度±2% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流100μA 動作温度範囲(℃)-40~+125 通信インターフェースI2C
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

Groveシステム気圧センサー Bosch製のBMP280を搭載した高精度の環境センサーです。気圧だけでなく、環境の温度も正確に測定します。気圧は±1.0hPaの精度で300hPa~1100hPaの範囲を測定でき、温度は±1℃の精度で-40℃~+85℃の範囲を測定できます。I2CとSPIの両方をサポートし、Arduino BMP280ライブラリを使用することができます。 ・気圧測定は絶対精度で±1.0hPa、温度測定は±1℃精度 ・使いやすいGrove互換インターフェース ・I2CとSPIの両方をサポート ・±1mの精度で高度計として使用可能
寸法(mm)20×40 測定範囲【気圧】範囲: 300hPa~1100hPa、精度: ±1.0hPa 質量(g)3 温度測定範囲(℃)-40~+85(±1) インターフェースI2C、SPI RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流0.6mA 供給電圧(V)3.3 / 5
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

色を簡単に変更できるLED デジタル信号とPWM信号の両方で制御できるRGB LEDで、3つの変更可能な抵抗が搭載されており、色を簡単かつ迅速に変更できます。v1.0からバージョンアップされ、ロジックICが変更されロジックDCジャックでより適切に動作するようにしています。
寸法(mm)20×20×30 質量(g)7 バッテリーなし 動作電圧3.3V/5V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
5日以内出荷

Groveシステム光センサー アップグレードされた明るさを計測するGroveポートを搭載した光センサーです。アナログモジュールで、さまざまな範囲に変換する電気信号を出力します(使用する制御ボードに搭載されているA/Dコンバータによって範囲が異なる。たとえば、8ビットA/Dコンバータの場合は0~255を出力する)。 ・応答時間:20~30ms ・光検出範囲:最大540nm ・低消費電力
その他【フォトトライオード】GL5528(データシート) セット内容Grove 光センサーV1.2 ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×20×18 質量(g)8 ピーク波長(nm)540 応答時間20~30ms バッテリーなし 動作電圧3V~5V RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)0.5~3
1個
339 税込373
5日以内出荷

Groveシステムのレーザー粉塵検出センサ 空気中の粉塵濃度をリアルタイムかつ連続的に検出できるArduino互換のダストセンサです。0.3μm以上の粉塵を検出できます。HM3301は従来のポンピングダスト検出センサとは異なり、ファンブレードを使用して空気を駆動し、検出チャンバーを流れる空気をテストサンプルとして使用して、空気中のさまざまなサイズのダストに対してテストを実行します。安定した出力と低騒音、超低消費電力により、エアコンやインテリジェント空気清浄機、その他の空気品質関連のIoTプロジェクトに適しています。
インターフェースI2C、I2Cアドレス(0x40) レンジ【PM2.5規格値】1~500μg/m3(有効範囲)、1000μg/m3(最大範囲) 解像度濃度:1μg/m3(測定間隔:1秒/0.1L) 動作電圧3.3V / 5V 安定時間(秒)【安定時間】電源投入後:30 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 動作温度範囲(℃)-10~+60 粒子径(μm)(3チャネル)2.5 / 5 / 10
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

Groveコネクタ接続で使用する小型のPIRモーションセンサー 赤外線を出す物体の動きを検出できる小型のPIR(Passive Infrared Ray)モーションセンサーです。PIRモーションセンサーは、物体から放射される赤外線の変化を検出することで、動きを検知できます。セキュリティアラームや自動照明器具などに使用できます。 このセンサーのデータシートでの最大検出距離は3mから5mですが、推奨検出距離は2mで、最適動作温度は25℃です。ボードの背面に予約済みのピンがあり、スライド抵抗をはんだ付けして感度を調整することができます。感度が十分でない場合は、プラスチック製のキャップを少し上に引くと、感度が向上します。 ・小型で低消費電力 ・感度の調整が可能 ・Groveインターフェースに対応
用途モーションセンサー モーション検知 セキュリティアラームシステム 人体検知システム その他【センサーチップ】S16-L221D、電流:12μA~20μA 寸法(mm)20×20×12 感度120μA~530μV バッテリーなし 検出距離(m)最大2 供給電圧(V)3.3~5
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもできます。一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など、さまざまなガスを安定して信頼性の高い検出ができます。 ・1つのパッケージに4つの完全に独立したセンサーを搭載 ・一酸化炭素(CO)、二酸化窒素(NO2)、エチルアルコール(C2H5CH)、揮発性有機化合物(VOC)など様々なガスを検出可能 ・量的検出ではなく質的検出が可能 ・コンパクトサイズ
その他【MCU】STM32F030、【I2Cアドレス】3.3V~5V、【ガスセンサー】Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702B インターフェース0x55
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

Groveシステムの電磁開閉器モジュール リードスイッチCT10を使用した電磁開閉器モジュールです。CT10は単極単投(SPST)のスイッチで、通常は開いているルテニウム接点を備えています。 ・Grove互換インターフェース ・最小限の外付け部品 ・定格10W
寸法(mm)90×50×12 質量(g)8 バッテリーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

Groveコネクタで接続できる35×47×8.5mmのブレッドボード Groveコネクタを搭載したブレッドボードで、Groveモジュールを接続して使用できます。ボードの下部に金属ストリップがあり、ボード上部の穴と電気的に接続されています。 ・プラグ&プレイ接続が可能なGroveポート搭載 ・簡単にプロトタイピングできるデュポントコネクタ搭載 ・電流保護用のリセット可能なヒューズ(PTC)で保護。最大電流500mA ・動作ステータス表示用パワーLED ・Grove標準サイズ(40×60mm)
セット内容Groveブレッドボード本体、Groveケーブル、4pinオスヘッダ
1個
749 税込824
5日以内出荷

3V~5Vで動作するパッシブブザーです。PMW周波数を変更して、さまざまなビープ音を鳴らし、ブザー音楽を鳴らすことができます。また、セキュリティ用のアラームとしても利用できます。
セット内容Grove-パッシブブザー ×1、Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×20×10 質量(g)3 電圧(V)3~5 出力【サウンド】>80dB 周波数【共鳴】2700Hz 動作温度範囲(℃)-20~+70
1個
569 税込626
5日以内出荷

人間の動きを検出できる赤外線センサー Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"High"信号を出力します。 ・高感度:"High"または"Low"を迅速に出力します。 ・PIRファミリーの中では低価格のPIRセンサです。 ・プログラムの編集が容易で、追加のライブラリは不要です。 ・Groveインターフェースに対応
セット内容Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1、Grovekケーブル ×1 寸法(mm)20×20×11.5 質量(g)3 電圧(V)3~5 応答時間< 1s インターフェースGrove バッテリーExclude 検出距離(m)3.2~12 動作温度範囲(℃)-20~+85
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

GroveシステムのVOC/CO2ガスセンサ センシリオン製のSGP30を搭載したArduino互換の空気品質センサボードです。TVOC(総揮発性有機化合物)とCO2eqを検出してI2Cで出力します。優れた長期安定性と低消費電力を備えているため、室内空気質の検出に最適です。 ・搭載ガスセンサー:Sensirion SGP30(屋内空気質アプリケーション向けのマルチピクセルガスセンサー) ・低消費電力で長期安定性に優れている ・動的ベースライン補正アルゴリズムとオンチップキャリブレーションパラメータを使用し、高い測定精度を持つ ・TVOCとCO2eq の出力信号を備えたI2Cインターフェイス
その他【I2Cアドレス】0x58 寸法(mm)20×40 質量(g)9 使用電圧(V)3.3 / 5 バッテリーなし 出力範囲TVOC:0ppb~60000ppb、CO2eq:400ppm~60000ppm RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート1Hz
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1個
479 税込527
5日以内出荷

1個
639 税込703
5日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Groveコネクタによるチェーン接続が可能なRGB LED フルカラー光源ドライバP9813S14を搭載したRGB LEDです。P9813S14は、3つの定電流ドライバを搭載し、256グレースケールの変調出力が可能です。最大1024個のRGB LEDをチェーン接続することができます。v1.0からバージョンアップされて、ケーブルを曲げる必要がないように、Groveコネクタが基板に垂直ではなく平行になっています。
寸法(mm)40×20×15 質量(g)11 バッテリーなし RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)【最大連鎖】1024 動作温度範囲(℃)-40~+85 入力電圧5V 最大電流(mA)60
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

128×64ピクセルで黄と青の2色ディスプレイ Solomon Systech製のSSD1315を使用した、0.96インチ、解像度128×64の黄と青の2色ディスプレイです。OLED(有機発光ダイオード)なので、LCDと比較して自己発光、高コントラスト比、薄型の輪郭、広い視野角、低消費電力など、多くの利点があります。3.3Vと5Vの両方で動作します。 ・ディスプレイ:128×64ピクセル、黄と青の2色表示で高コントラスト/高輝度 ・電源:3.3V/5V、低消費電力 ・I2C(アドレス変更可能)とSPIインターフェースに対応 ・Groveインターフェースに対応 ・動作温度範囲:-40℃~+85℃
温度範囲(℃)-40~+85 出力電圧0~2.3V インターフェースI2C、SPI 解像度128×64ピクセル 入力電圧3.3V/5V
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

Seeed StudioGrove-NFC
仕様13.56MHz の非接触通信に対応、ISO14443 Type A および Type B プロトコル対応、P2P 通信対応 セット内容Grove NFC × 1、NFC アンテナ × 1、IPX コネクトワイヤ(120mm)× 1、24AWG Grove ケーブル(4P-4P-2.0-200mm)× 1 寸法(mm)25.43×20.35 インターフェース【対応ホスト】I2C、UART(デフォルト) 動作電圧3.3V 動作距離(mm)【NFC タグ検出】最大28(アンテナサイズに依存) 動作電流(mA)待機モード:73、読み書きモード:83
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

GroveシステムのArduino Mega1280/2560用ベースシールド Groveシステムに対応したさまざまなセンサやアクチュエータを接続できるArduino Mega1280/2560用のベースシールドです。Groveシステムは、配線を簡素化するため2mmピッチの4ピンコネクタ(信号1、信号2、VCC、GND)を採用したインターフェースです。信号1と信号2は、Arduino Megaの同じピンを共有しています。中央にはPWM出力端子が並べられ、サーボモーターなどが使いやすくなっています。
寸法(mm)92.8×57.2×15 質量(g)58 バッテリーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Grove 互換インタフェース 広い電源電圧範囲 内蔵信号フィルタリング機能 ネジ式ポテンショメータによるゲイン調整可能
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Groveシステムの温度/湿度センサー センシリオン製のSHT35を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。起動や測定時間も速く、通信速度も最大1MHzです。 ・測定誤差:±1.5%RH、±0.1℃ ・完全に較正され、線形化および温度補償されたデジタル出力 ・最大1MHzの通信速度と2つのユーザー選択可能なアドレスを備えたI2Cインターフェース ・プラグ&プレイでGroveポート互換
その他【I2Cアドレス】0x45(デフォルト)、0x44(オプション) 寸法(mm)20×40×6 質量(g)3.1 分解能【湿度】0.01%RH 温度精度±0.1℃ インターフェースI2C バッテリーなし 温度分解能(℃)0.01 動作電圧3.3V/5V 湿度精度±1.5%RH RoHS指令(10物質対応)対応 湿度設定範囲(%RH)0~+100 動作温度範囲(℃)-40~+125
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

Groveシステムの温度/湿度センサー 中国Aosong製のAHT20を使用した高精度な温度および湿度センサーボードです。AHT20は工業用グレードの温/湿度センサーで、優れた長期安定性を示します。 ・温度測定範囲:-40℃~+85℃、湿度測定範囲:0~100%RH ・デジタル出力:Grove I2Cインターフェース ・Arduinoに適用
その他【I2Cアドレス】0x38 寸法(mm)24×20×12 分解能温度:0.01℃、湿度:0.024% RH 温度測定範囲(℃)-40~+85 温度精度±0.3℃ インターフェース【出力】Grove I2Cインターフェース 動作電圧DC2.0V~5.5V 湿度精度±2% RH (25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 湿度測定範囲(%RH)0~100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

2チャンネルのモータードライバ制御ボード STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。インターフェースはGroveコネクタで接続します。I2Cアドレスは選択可能で、0x00から0x0Fに変更できます。デフォルトのI2Cアドレスは0x0Fです。各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。
その他【MCU】STM32F030F4P6、【I2Cアドレス】初期設定0x0F、 変更可 電源電圧6~12VDC インターフェースGrove I2C 出力電流最大2A、チャネル毎1A、5V チャネル数2
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

Grove-I2Cハブ(4ポート)とGrove-I2C(6ポート)の上位バージョン I2Cデバイスは同じバスシステム内で異なるアドレスを使用する必要がありますが、本ボードにはI2CマルチプレクサチップのTCA9548Aを搭載しているので、最大8個の同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。時分割多重化技術を採用しているため、一つのコントローラで同じアドレスを持つ8個のI2Cデバイスを制御することができます。動作電圧は、3.3V/5Vです。20cmグローブケーブルが付属しています。 8 Grove I2C ポート 同じI2Cアドレスを持つ複数のデバイスをサポートする 動作電圧:3.3V / 5V
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

Groveシステムの6ポートハブ 6個のGroveコネクタを搭載し、複数のGroveデバイスを接続するための拡張ボードです。Groveコネクタの数が少ないコントローラなどに、より多くのGroveデバイスを接続できるようにします。ボードサイズは20mm×40mmです。インターフェースはI2Cですが、LEDなどを複数個同期させて制御する場合にも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

Seeed StudioGrove-GSR
付属のストラップで2本の電極を指に取付けることで、皮膚の電気伝導度を検出するGroveモジュールです。 睡眠の質のモニタリングなど、感情関連のプロジェクトを実現するのに最適です。
感度調整可能(可変抵抗) 入力信号導電率でなく抵抗 出力信号電圧、アナログ読取り 動作電圧3.3V/5V
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

心拍測定キットで患者や運動選手の 心拍数を監視するなどの開発ボードです。低電力消費、供給電圧が広く高感度、それに携帯にも便利です。 キットには、イヤークリップとレシーバモジュールが含まれています。 測定結果は、シリアルポート経由で画面が表示ができ、分析のための保存もできます。 広い供給電圧範囲:DC3.0V~5.25V 低消費電流: 6.5mA イヤークリップワイヤの長さ:120cm
長さ(cm)【イヤークリップワイヤ】120 消費電流(mA)6.5 供給電圧(V)DC3.0V~5.25V
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

Seeed StudioGrove-Dust Sensor
ほこりセンサーです。 大気中にただようおよそ1μm以上の大きさの微粒子を検出し密度に比例した幅のパルス信号を出力します。PM2.5の簡易モニターなどに応用できます。
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。 ・低消費電力 ・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。 ・測定範囲:400~5,000ppm ・電源範囲:2.4V~5.5V ・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
用途空気清浄器 環境モニタリング プラント環境モニタリングシステム Arduino気象台 その他【I2Cアドレス】0x62 インターフェースI2C 動作範囲温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm 入力電圧3.3V/5V
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

低消費電力 高感度 小型サイズ 広範囲なターゲットガスに応答 コスト効率に優れる 耐久性に優れる 5Vおよび3.3Vに対応
寸法(mm)40×20 電源5V または 3.3V センサーWinsen MP503
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

Groveシステムの16ビットA/Dコンバータボード TI製の4チャンネルデルタシグマ型16ビットA/DコンバータADS1115を搭載したGrove互換ボードです。ADS1115は、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、発振器、VREF、コンパレータ、I2Cインターフェースを搭載しています。 ・電源電圧:2.0V~5.5V、3.3/5Vシステムをサポート ・プログラマブルデータレート:8SPS~860SPS ・プログラマブルゲイン:x16、内部低ドリフト電圧リファレンスおよびオシレータ付き ・PGAはソフトウェアで制御し、ゲイン調整が可能 ・シングルエンド入力×4、または差動入力×2
その他【チャンネル】4チャンネルのシングルエンド入力または2チャンネルの差動入力 分解能【A/D変換】16ビット 対応【プログラム可能なデータレート】8SPS~860SPS インターフェースI2Cデフォルトアドレス:0x48、オプションアドレス:0x48/0x49/0x4A/0x4B RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧3.3V/5V
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
509 税込560
5日以内出荷

表示構成:16文字×2行 表示モード:STN オンボードMCU I2Cバスインターフェース 英語と日本語のフォントをサポート
寸法(mm)40×80×13 質量(g)42.9 バッテリーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

静電容量式のタッチおよび近接感知センサー 定DC電流静電容量センシングスキームを使用した静電容量センシングモジュールです。0.01pFの分解能で、10pF~2000pFの静電容量を測定できます。このセンサーには、Autoconfiguration機能が組み込まれた12個の完全に独立した電極があり、I2Cインターフェースにより信号を検出します。I2Cアドレスは0X5Bから0X5Dまでハードウェアで変更可能です。 このセンサーは、Grove-12 Key Capacitive I2C Touch Sensor V2(MPR121)をアップグレードしたものです。安定性の向上のためヘッドにGNDポートを2つ追加し、配線の短絡を回避するためにフロントピンの間隔を空けました。 ・10ビットA/Dコンバータ ・Autoconfiguration機能が組み込まれた完全に独立した電極 ・I2C、IRQ付き、電極ステータスの変更を示す割り込み出力 ・I2Cアドレスはハードウェアで変更可能 ・12個の電極/静電容量検出入力。そのうちの8個はLED駆動とGPIO用に使用可能
用途PC周辺機器 MP3プレーヤー リモコン 携帯電話 照明制御 その他【I2Cアドレス範囲】0x5B、0x5C、0x5D、【デフォルトI2Cアドレス】0x5B セット内容Grove 静電容量式I2Cタッチセンサー 12キー V3(MPR121) ×1、Grove ケーブル ×1 寸法(mm)60×20×7 質量(g)11(梱包時) 分解能0.01pF インターフェースI2C バッテリーExclude 保存温度範囲(℃)-40~+125 動作電圧3.3V、5V 動作温度範囲(℃)-40~+85 静電容量(pF)【静電容量範囲】10 to over 2000
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー 3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。 ・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます ・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。 ・広い測定範囲:3cm~350cm。 ・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。 ・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm)50×25×16 測定範囲3cm~350cm 質量(g)17 出力PWM 周波数【超音波】40kHz バッテリーなし 動作電圧DC3.2V~5.2V コネクタグローブ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電流(mA)8
1個
839 税込923
5日以内出荷

水の濁度(浮遊粒子の数)を測定できるセンサー Grove濁度センサーは、フォトトランジスタと発光ダイオード間の波長の屈折を使用して、濁った水の密度と異物の濃度を測定できます。Arduinoと合わせて使用でき、自作濁度計、水質計測器などを製作できます。低消費電力で、2.0cm×4.0cmのコンパクトなデザインです。必要なピンは3つだけなので、I/Oリソースを節約できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
仕様3.3V/5V電源に対応、電源用LED×1、信号用LED×1、A-D切り替えトグルスイッチ セット内容Grove濁度センサー ×1、センサープローブ ×1、20cm Grove ケーブル ×1、接続用ケーブル ×1 寸法(mm)20×40 インターフェース出力インターフェース】アナログ/デジタル コネクタGrove用、電源用
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

静電容量センシング技術を使用した高精度な水位センサー タンクなどのオーバーフローを検出したり、液面の検知ができる水位センサーです。コンフォーマルコーティング採用した完全防水で、最大10cmの水位を検出できます。Groveコネクタを使用しているのではんだ付けが不要です。
仕様3.3V/5V電源に対応 その他【MCU】ATTINY1616 ×2個 セット内容Grove水位センサ ×1、20cm Groveケーブル ×1 寸法(mm)20×133 質量(g)9.8 測定精度±5mm インターフェース【I2C】0x78と0x77の2つのアドレスを同時に使用 動作温度範囲(℃)-40~+105
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Groveビギナーキット用の教育用アドオンパック Groveビギナーキット for Arduinoに接続して使用する教育用のアドオンパックです。サーボモーター、超音波センサー、赤外線センサー、水噴霧器、モーションセンサー、ファンなどが付属しており、様々な実験ができます。付属するラッパーを使用すると、モジュールの調整に要する作業が簡単になり、Groveモジュールをより適切に使用できます。
構成部品Grove - 水噴霧器 ×1、Grove - ミニファン ×1、Grove - サーボモーター ×1、Grove - 超音波距離センサ ×1、Grove - 赤外線受信機 ×1、Grove - ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove - グリーンラッパー1×1(4個パック) ×1、Grove - ブルーラッパー1×2(4個パック) ×1、Groveケーブル ×5、赤外線リモートコントロールキー ×11、超音波センサー取り付けセット ×1、モーター取り付けセット ×1、サーボベース ×1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷