産業用PC用品の新着商品
「産業用PC用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
RaspberryPi用プロテクター
透き通ったアクリルパネルがRaspberryPiを保護します
全てのコネクタにアクセス可能
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
シリアルLED NeoPixelのスルーホール実装用LEDです
半透明砲弾型 駆動周波数:800kHz
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル
3V、5Vどちらでも使用することができます
受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。
センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
microUSB-シリアル変換アダプタ
FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
RaspberryPi用40Pinフラットケーブル
データ送受信および3Vと5Vの電源レールにアクセスすることができます。
Raspberry Pi A+/B+/Pi 2 対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
5日以内出荷
両端にJST-SHメス4ピンコネクタを装備した4線ケーブルです。
センサーやドライバを2.54mmピッチのソケット付きボードやブレッドボードに簡単に接続できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
欠品中
ACアダプタとの間に入れる電源スイッチです。
5.5/2.1のACアダプタ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
オンセミコンダクター社のLV8714TAを使って2個のステッピングモータを簡単かつ迅速に駆動できるようにエンジニアをサポートするキットです。
このモータドライバソリューションキットは、プラグインモータドライバモジュール(LV8714TASLDGEVB)、ベースボード、Arduino Micro、APIライブラリ、およびグラフィカルユーザインターフェース(GUI)などで構成され、ステッピングモータのシンプルな駆動を実現します。
Arduino Microによる制御が可能で、付属するベースボードにLV8714TASLDGEVBとArduino Microを接続して使用します。
付属するGUIとオープンソースのAPI関数を使用して、すぐにモータを回すことができます。
VCC(max):18V、IO(max):1.5A
6~12V系アプリケーションに最適(VCC:4~16.5V推奨)
待機時消費電流≒0
フルステップ(2相励磁)、ハーフステップ(1-2相励磁)に加えて、外部VREF入力により1/256設定が可能
仕様【ACアダプタ】出力電圧 :4~16.5V、出力電流 :6A(コネクタ仕様:センタープラス、内径2.1mm、外径5.5mm)WSU120-1000(TRIAD Magnetics社)推奨
セット内容モータドライバモジュール:LV8714TASLDGEVB ×1個、ベースボード:ONBB4AMGEVB ×1個、Arduino Micro ×1個、USBケーブル(MicroUSB-USBタイプA) ×1個、マイナスドライバ ×1個、ステッピングモータ(MDP-35A、日本電産セイミツ、ステップ角:7.5°、12V/300mA) ×1個、※LV8714TASLDGEVBに必要なソフトウェアは、メーカーサイトからダウンロードできます。
動作環境PC(推奨OS:Windows7/ Windows10、64ビット):インターネットに接続されていること。Arduino IDEがインストールされていること。Administrator(管理者)権限をもつユーザであること。電源
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形(mm)35.7×17.7×3.5
電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7
送信出力9.14dBm
通信速度250kbps(max)
各種認証電波認証:ARIB STD-T66
無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート
受信感度-96dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形(mm)35.7×17.7×3.5
電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7
送信出力9.14dBm
通信速度250kbps(max)
各種認証電波認証:ARIB STD-T66
無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート
受信感度-96dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
RaspberryPiにTWELITEDIPを接続するための基板
TWELITEDIPをRaspberryPiに接続して使用することができます。TWELITESTAGEAPPと組み合わせると、TWELITEやTWELITEPALのデータの監視や子機のLEDを点灯させるといったコマンドを送ることができます。さらに、トワイライター2(TWELITER2)なしで、TWELITEの設定やアプリの書き換えができます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形(mm)35.7×17.7×3.5
電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7
送信出力9.14dBm
通信速度250kbps(max)
各種認証電波認証:ARIB STD-T66
無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート
受信感度-96dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
TWELITE ARIA BLUEは標準出力タイプで、高出力タイプのTWELITE ARIA REDも用意されています。
【親機・中継機の準備】
TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
仕様フラッシュメモリ:【マイコン部】160KB
センサー【温湿度センサー】SHT40(Sensirion)、【磁気センサー】AH1390-HK4-7(Diodes Incorporated)
対応プロトコルスタック【無線部】TWELITE NET、IEEE 802.15.4 MAC
通信方式【無線部】2.4GHz IEEE 802.15.4 準拠
メモリーEEPROM【マイコン部】4KB
送信出力【無線部】2.5dBm
LEDLB Q39E-L2OO-35-1(OSRAM Opto Semiconductors)
内蔵RAM【マイコン部】32KB
プロセッサー【マイコン部】32ビット RISC
タイマーウォッチドッグタイマー:TPL5010(Texas Instruments)
通信速度【無線部】最大250kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ利得(dBi)【アンテナ】1.8(ケースなし)/-0.46(ケースあり)
アンテナ方式【アンテナ】逆Fアンテナ(MW-A-P1934)
チャネル数【無線部】16
変調方式【無線部】O-QPSK、DSSS
偏波【アンテナ】直線偏波
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
仕様損失:0.33 dB
ケーブル長(mm)100
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。
MW-R-Uは、高出力のREDで同軸コネクタタイプです。
アンテナは別売となります。
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクト
チャンネル数16チャンネル
機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路
通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポート
メモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイト
コンパレータ1ポート
電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7
パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート
送信出力+9.14dBm
カウンタパルスカウンタ:2ポート
内蔵RAM32Kバイト
端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート
通信速度250kbps(IEEE802.15.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線暗号化:AES-128
A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル
無線規格IEEE802.15.4準拠
待機電流1.5uA(RAM、タイマオン)
受信感度-96dBm
変調方式O-QPSK, DSSS
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス
TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流(送信時15mA、受信時17mA、ディープスリープ時0.1μA)で動作します。アンテナ(利得2dBi、無指向性)使用時に見通しで最長1kmの長距離通信が可能です。ソフトウェア開発環境は無償で提供されます。13.97mm×13.97mm×2.5mmの超小型サイズ。
マッチ棒アンテナ(MW-A-W0)付属(※要はんだ付け)。
仕様マイコン:32ビットRISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)
質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず
接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32個
メモリーFlashROM 160KB / RAM 32KB / EEPROM 4KB
電波形式ARIB-STD-T66
電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)
送信出力+2.5dBm
動作温度(℃)-40~105
アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ
インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用
通信速度250kbps(IEEE802.15.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線規格IEEE802.15.4準拠
待機電流0.1μA (ディープスリープ), 1.5μA (RAM保持・タイマー)
チャネル数16チャネル
受信感度-95dBm
変調方式O-QPSK、DSSS
周波数帯域(GHz)2.4
動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)
質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず
接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶ
メモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB (KiB=1024Bytes)
電波形式ARIB-STD-T66
電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)
送信出力+2.5dBm
動作温度(℃)-40~105
アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ(アンテナ別売)
インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用
通信速度250kbps(IEEE802.15.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線規格IEEE802.15.4準拠
待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)
チャネル数16チャネル
受信感度-95dBm
変調方式O-QPSK、DSSS
周波数帯域(GHz)2.4
動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。アンテナが別途必要です。
UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
電流(mA)送信:15、受信:17
送信出力+2.5dBm
動作温度(℃)-40~85
各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)
待機電流0.1μA(ディープスリープ)
受信感度-95dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)は2.4GHz帯無線機能付きマイコンモジュールTWE-Liteを便利な2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型にしたものです。
初心者の方にも簡単にすぐお使いいただけるように「超簡単!TWEアプリ」がインストール済みです。
TWE-Lite DIP (トワイライト・ディップ)はTWE-Liteを2.54mmピッチ28ピン(600mil)DIP型ICの形状にし、専用ソフトウエアを搭載した無線マイコンです。
標準アプリとして「超簡単!TWEアプリ」がインストール済み。
USB経由でソフトウエアを書き込むためのTWE-Lite R(トワイ・ライター)を使用してリモコン専用アプリやシリアル通信専用アプリ等の各種アプリに変更することができます。
※各種専用アプリケーションについてはメーカーホームページをご確認ください。
形状28ピン600milのDIP形状
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
無線マイコンTWELITE、3軸加速度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナを小型のパッケージに収めたコンパクトなサイズです。
コイン型電池(CR2032)で動作し、スリープ機能と間欠動作を使うことで年単位の運用が可能です。
小型で高性能(2dBi)な基板アンテナ(MW-A-P1934)を内蔵しており、数十メートルから数百メートルの通信が期待できます。
専用のCUEアプリがあらかじめインストールされており、すぐに評価を開始することができます。必要に応じてアプリを書き換えることもできます。
各種の設定をOTA無線設定(Over The Air)機能を使って無線で行えます。
安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
センサー加速度センサー:mCube MC3630・磁気センサー:Diodes Incorporated, AH1390-HK4-7・ウォッチドッグタイマー:Texas Instruments・LED:Rohm SML-D12D8WT86
対応プロトコルスタック:TWELITE NET および IEEE 802.15.4 MAC
電源電圧(V)2.0~3.6
通信方式2.4GHz IEEE802.15.4 準拠
メモリーEEPROM:4kB/フラッシュ:160KB
使用環境-20℃~+75℃
送信出力2.5dBm
内蔵RAM32kB
アンテナMW-A-P1934(利得:公称2.8dBi)
プロセッサー32ビットRISCプロセッサ
通信速度最大250kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数16
変調方式O-QPSK、DSSS
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。
背が低く、コンパクトな曲げパターンです。背をなるべく低く実装したい場合に適しています。
1個
¥41
税込¥45
5日以内出荷
同軸コネクタ版のTWELITEにSMA-P端子のアンテナを取り付ける際にSMA変換ケーブルを使用します。
仕様損失:1.0 dB
ケーブル長(mm)290
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
低消費電力の2.4GHz帯無線通信デバイス
TWELITE-トワイライトは、32ビットRISCマイコンを使用した2.4GHz帯の無線通信モジュールです。省電力設計により低消費電流で動作します。標準出力タイプ(1mW級)のBLUEと高出力タイプ(10mW級)のREDがあります。また、BLUEとREDそれぞれに、ワイヤアンテナ端子タイプと同軸コネクタタイプがあります。
MW-R-WXは、高出力のREDでワイヤアンテナ端子タイプです。
仕様SoC:JN5169、SPI:3セレクト
チャンネル数16チャンネル
機能128ビットAES暗号プロセッサ時間測定差距離計測ウォッチドッグタイマ乱数発生器ウェイクアップタイマ電圧監視リセット回路
通信方式UART:2ポート/I2C(2線式シリアル):1ポート
メモリーフラッシュ:512Kバイト/EEPROM:4Kバイト
コンパレータ1ポート
電流(mA)【送信】23.3(+9.14dBm出力時) / 14.0(+3.00dBm出力時)、【受信】14.7
パルス幅PWM:4ポート、システムタイマ/PWM:1ポート
送信出力+9.14dBm
カウンタパルスカウンタ:2ポート
内蔵RAM32Kバイト
端子GPIO (汎用デジタル入出力ポート):最大20ポート
通信速度250kbps(IEEE802.15.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線暗号化:AES-128
A/Dコンバータ10ビット 6チャンネル
無線規格IEEE802.15.4準拠
待機電流1.5μA(RAM、タイマオン)
受信感度-96dBm
変調方式O-QPSK, DSSS
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。
ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
電流(mA)送信:15、受信:17
送信出力+2.5dBm
動作温度(℃)-40~85
各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)
待機電流0.1μA(ディープスリープ)
受信感度-95dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプはワイヤアンテナが使用できます。安価なワイヤアンテナにより2dBiのアンテナを構成できます。
長さは32mmです。直線に伸ばして使用すると最大の性能を発揮します。スペースが許す場合は最も良い特性になります。折り曲げて使用することも可能ですが、曲げ方により性能が著しく低下する場合があります。
1個
¥41
税込¥45
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトのワイヤアンテナ端子タイプは、ワイヤアンテナを使用することができます。安価なワイヤアンテナを使って、2dBiのアンテナを構成することができます。
材質硬鋼材/SWC(80C)+後Ni鍍金Φ0.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
接続方法ワイヤアンテナ端子に挿入後、はんだ付けして使用する。
RoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ利得(dBi)公称2.0
1個
¥41
税込¥45
5日以内出荷
TWELITE-トワイライトをDIPにした無線マイコンモジュール
TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。
TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。
TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
使用温度範囲(℃)-30~+85
外形(mm)35.7×17.7×3.5
電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7
送信出力9.14dBm
通信速度250kbps(max)
各種認証電波認証:ARIB STD-T66
無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート
受信感度-96dBm
動作電圧(V)2.3~3.6
対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様マイコン:32bit RISC CPU (最大32MHz、16/8/4MHz 駆動可)
質量(g)0.93 ※アンテナ部含まず
接続方法1.27mmピッチ端面スルーホール 32ヶ
メモリーFlashROM 160KiB / RAM 32KiB / EEPROM 4KiB(KiB=1024Bytes)
電波形式ARIB-STD-T66
電流(mA)送信:15.3 (CPU Doze)、受信:17 (CPU Doze)
送信出力+2.5dBm
動作温度(℃)-40~105
アンテナワイヤアンテナ, uFLコネクタ
インターフェイス10bit ADC(4)/待機電力対応コンパレータ・汎用タイマーポート(1)、 PWM専用(4)・省電力パルスカウンター(2) … スリープ状態稼働可・UART(2)・3セレクト SPI マスター/SPI スレーブ・2線シリアル(I2C互換)・赤外送信回路用出力・汎用IO(20) … 他のI/Fと共用
通信速度250kbps(IEEE802.15.4)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線規格IEEE802.15.4準拠
待機電流0.1uA (ディープスリープ), 1.5uA (RAM保持・タイマー)
チャネル数16チャネル
受信感度-95dBm
変調方式O-QPSK、DSSS
周波数帯域(GHz)2.4
動作電圧(V)2.3 ~ 3.6 (始動後は2.0まで動作可能)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷