修理・メンテナンス用スタンドの新着商品

「修理・メンテナンス用スタンドの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
ParkTool(パークツール)ツールトレイ
PRS-30、PRS-30LB、PRS-33.2用ツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-30、PRS-30LB、PRS-33、PRS-33.2
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 動画あり
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960 質量(kg)20 耐荷重(kg)クランプ:54 対応クランプ圧調整:可能 クランプ幅(mm)70 全長(cm)157(高さ最大調節時) クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む 高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合) 可動範囲(°)クランプ:360
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)クランプキット
PRS-33.2、PRS-33にクランプを追加するためのキット。クランプは任意の高さに固定することができます。
付属品取付用金具付 適合補修用クランプカバー:#1960 適合機種PRS-33、PRS-33.2 クランプ幅(mm)70 クランプ径(Φmm)23~76 可動範囲(°)クランプ:360
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール) 動画あり
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。 適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960 耐荷重(kg)クランプ:54 対応クランプ圧調整:可能 クランプ幅(mm)70 全長(cm)154(高さ最大調節時) クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む 高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合) 可動範囲(°)クランプ:360
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

ParkTool(パークツール)ワークトレイ
PRS-30用樹脂製ワークトレイ。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。
適合機種PRS-30,PRS-30LB
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷