ガレージジャッキスタンダードの新着商品

「ガレージジャッキスタンダードの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 1~1件
軽・小型乗用車用 サイド上げ専用ジャッキ。初めての方にも安心!サイド上げで着実にタイヤ交換ができます。安心・安全のスローダウン機構搭載。わかりやすいパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントを使用。さまざまなパンタグラフジャッキ用のジャッキアップポイントに対応したサイド上げ専用サドル付。軽量、コンパクト設計で持ち運びや作業もらくらく。キャリングハンドル付き。
用途軽・小型乗用車のサイドジャッキアップに 本体質量(kg)7 最高位(mm)310 最低位(mm)140 ハンドル長さ(mm)410 使用作動油ISO VG10 油量(mL)65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×415×140 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)170
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷