ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)の新着商品
「ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト8000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい8000TLは約3,628kg高さ62cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7
電圧(V)110 (50-60Hz)
保証期間1年間
フレーム長(mm)1,797
フレーム幅(mm)318
能力(kg)【最大持上げ】3629まで
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)127
フレーム質量(kg)45
1セット(3箱)
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
質量(kg)【パワーユニット】7
電圧(V)110(50/60Hz)
最高位(mm)546(高いブロック使用時)
最低位(mm)520(低いブロック使用時)
保証期間1年間
フレーム長(mm)1778
フレーム幅(mm)279
能力(kg)【最大持上げ】2722まで
RoHS指令(10物質対応)対応
総質量(kg)109
フレーム質量(kg)36
1セット(3箱)
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷