その他用 工具差しの新着商品

「その他用 工具差しの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
カラビナ4個付き。コップや鍵など色々吊るせて便利なベルト式ハンガー。
材質【カラビナ】アルミ 幅(mm)25 全長(mm)1170 材質(ベルト)ナイロン ループ数13ヶ所
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。フロートプレートとフライプレートを組み合わせる事で腰道具をより浮かせる事が出来る。ハンギングプラケットがズボンに擦れることがなくなるので、汗の群れを軽減しズボンのスレも軽減。工具の抜き差しがよりやりやすくなる。
用途フロートプレートに装着してハンギングプラケットを浮かせることができる。 セット内容本体・スプリングワッシャ×2・ねじ×2 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)45×10×25 ブラック 質量(g)12 タイプフライプレート シリーズ腰道具PRO 対応【本体品番】MFL-S・MFL-M・MFL-L・MFL-LL・MFL-S-RE・MFL-M-RE・MFL-L-RE・MFL-OB
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。計算しつくされてたグリップの出しシロで、VA線ストリッパが最高に使いやすくなるホルダ。外側のホルダは取外し可能なので、ストリップ後の外皮を入れておき、作業後にホルダの中身だけを捨てることが出来る。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。
用途VA線ストリッパ専用ホルダ。 仕様落下防止ホックテープ・脱着可能・アタッチメント標準装備 寸法(mm)160×110×125 ブラック、タグ:ブラック/ゴールド 質量(g)142 タイプVA線ストリッパ専用ホルダ シリーズ腰道具PRO 生地1680デニール生地
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。全4種類のハンギングプラケット。工具差しを自分好みのポジションに変えて作業をすることができる。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋の長さ調節にも対応可能。ハンギングプラケットは半分に分かれるので、違う色同士を組み合わせることもでき、より自分好みにカスタマイズできる。
用途工具差しや腰袋をお好みの高さに調整することができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 シリーズ腰道具PRO
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)76×36×80 ブラック 質量(g)58 タイプオフセットビットホルダー シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm 装着方法コンベックスホルダ 耐荷重(g)800
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができ、ビットホルダーも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)84×26×80 ブラック 質量(g)72 タイプオフセットビットホルダー シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:MFR(フライプレート)、ビットホルダー:穴径5mm ベルト通し幅(mm)52
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。オフセットビットホルダや脱着式コンベックスホルダ用アタッチメントの接続部交換用。ドライバーのみで簡単に交換できる。
用途オフセットビットホルダ(SE-AT-OB・SE-OB)や脱着式コンベックスホルダ用アタッチメント(SE-AT)の接続部交換用。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)23×9×25 ブラック 質量(g)25 タイプアタッチメント シリーズ腰道具PRO 対応【本体品番】SE-AT-OB・SE-OB・SE-AT 耐荷重(g)800
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。接続部は円形となっているので工具差しをスイングすることができ、揺れることで更に密着軽減に。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。脱着が多い工具差しに装着することで、コンベックスホルダが付いていたらいつでも装着することができる。穴径が5mmなら他社のビットホルダーも装着可能。接続部の材質はアルミ合金材・ステンレス材なので、摩耗にも強い。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーや工具差しも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)26×28×80 ブラック 質量(g)39 タイプ脱着式コンベックスホルダ用(スイング) シリーズ腰道具PRO 対応【ビットホルダー】穴径:5mm 装着方法コンベックスホルダ
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。傷が付きにくいハード樹脂を背面にする事で、工具を抜き差ししても傷が付きにくくスムーズに取り出せる。左右に装着した場合でも安定するU字形状を採用しており、ペンドライバーの先端と溝の2点で受けているので下にずれ折りにくい設計。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が赤色なので、男性でも女性でも扱いやすい。
用途ペンインパクト差し。 仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面 寸法(mm)290×60×110 ブラック、タグ:ブラック/レッド 質量(g)188 タイプペンインパクト差し シリーズ腰道具PRO 生地1680デニール生地
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。コンベックスホルダーに装着可能で、通常のフロートプレートだとデッドスペースになる部分にビットホルダーを追加することができる。ビットホルダー部分を斜めにすることによって、コンベックスホルダーの解除ボタンを押しやすくなる。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
用途コンベックスホルダーに装着でき、ビットホルダーも吊下げることができる。 材質アルミ合金材・ステンレス材 寸法(mm)76×35×80 ブラック 質量(g)67 タイプオフセットビットホルダー シリーズ腰道具PRO 対応アタッチメント:SE-AT-1(コンベックスホルダ装着用)、ビットホルダー:穴径5mm 装着方法コンベックスホルダ 耐荷重(g)800
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷