ネットワークストレージ(NAS)の新着商品

「ネットワークストレージ(NAS)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

24件中 1~24件
Synology(シノロジー)Unified Controller UC3200
12台のSASドライブまで取り付け可能。IntelXeonクアッドコアCPU搭載
仕様●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN 2ポート RJ-45 10GbE LAN 1ポート●RAID対応:ハードウェア●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:192000GB●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:本体 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux
1台
1,198,000 税込1,317,800
翌々日出荷

Synology(シノロジー)SA3410
SynologySA3410 はオンデマンドで柔軟に拡張できるよう設計され、拡張すると最大で1.7 PBのストレージを提供します。1企業のデータセンターやスタジオ、成長中の企業において、速度と性能の両者を兼ね備えながら大量のデータを保存することができます。
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

FS3410は高速シーケンシャル転送、同時接続のサポート、あるいは高いネットワークの冗長性などのニーズを満たす、多彩なネットワーク インタフェース、プロトコル、構成をサポートしています。
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

1台
1,398,000 税込1,537,800
翌々日出荷

JC-STAR★適合機種 。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
仕様●3.5インチスロット搭載済数:4台●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●DTCP-IP:なし●NIC仕様:10Gb(IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T))●RAID仕様:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:なし●SSH/Telnet:なし●USB仕様:USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●VCCI:対応●VLAN:なし●Wake-On-LAN:対応(1GbEポートのみ)●WebDAV:なし●iSCSI(IP-SAN):対応●その他通信プロトコル:TCP/IP●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00056●クラウドストレージ対応:対応(キキNaviクラウドバックアップ、別売)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA III●チーミング:対応(1GbEポートのみ)●バックアップソフト:NovaBACKUP●ファンコントロール:対応●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●対応クライアントOS:Windows11,10、Windows Server 2022, 2019, 2016、Mac OS X10.15以降、Chrome OS●搭載済ストレージ容量:80000GB●最大ストレージ容量:80000GB●本体サイズ(D):430mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):430mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)●筐体タイプ:ラックマウント●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式、取扱説明書、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属電源ケーブル、3極-2極変換アダプターが適合●電気通信事業法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電波法備考:公衆回線に直接接続しない為 消費電力(W)100 本体質量(g)8470 メモリー容量8GB RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLinux グリーン購入法適合
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
インターフェースUSB 3.2Gen1 容量(GB)(最大)16
1個
特価
309,800 税込340,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)HDL-Zシリーズ専用交換用ハードディスク 32TB
HDL-Z専用の交換用HDDカートリッジです。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。※対応する指定容量の交換ハードディスクカートリッジをお買い求めください。詳細はNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。
1個
320,000 税込352,000
9日以内出荷

・ラックマウント型NAS「Lockerstor 16R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを16台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 寸法(mm)116×439×576 質量(kg)15.3 品名Lockerstor 16R Pro Gen2 消費電力(W)【稼働中/スリープモード】187【稼働中/ハイバネーション/スリープ】128 型番AS7216RDX/RAIL メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4) 使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card 映像出力HDMI (For Servicing) ベイ数16×2.5/3.5 SATA III 電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum) USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
919,800 税込1,011,780
62日以内出荷

・ラックマウント型NAS「Lockerstor 12R Pro Gen2」。・ラックマウント用のレールキット同梱モデル。・AMD Ryzen 7 Pro 7745(8コア16スレッド)プロセッサー搭載。・16GB ECC DDR5-4800メモリ搭載(最大192GBまで拡張可能)。・2.5インチおよび3.5インチドライブを12台まで搭載可能。・拡張スロット:PCIe 5.0 x8およびPCIe 5.0 x4。・10GbEポート×2 + 1GbEポート×2搭載。・PCIe Gen5 x4対応のM.2 2280 NVMeスロットを1基搭載。・80 PLUS Platinum認証の550W冗長電源を2基搭載。・USB 3.2 Gen 1 (Type-A)ポート×4搭載。・WOL(Wake-on-LAN)対応(1GbE)。・さまざまなデータ保護機能を搭載
仕様【ボリュームタイプ】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10 , RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 寸法(mm)88×439×576 質量(kg)14 品名Lockerstor 12R Pro Gen2 消費電力(W)【稼働中/スリープモード】102【稼働中/ハイバネーション/スリープ】99 型番AS7212RDX/RAIL メモリー16GB ECC UDIMM DDR5-4800(Expandable. max. 192GB, 48GB x4) 使用CPUAMD Ryzen 7 PRO 7745 Octa-Core , 5.3GHz Turbo スロット【M.2】1x M.2 slots for NVMe SSDs , Supports M.2 2280SSDs Supports PCIe 5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【ネットワーク】2×10-Gigabit、2x Gigabit【拡張】2x for optional expansion 10,25,40,50GbE card and SAS card 映像出力HDMI (For Servicing) ベイ数12×2.5/3.5 SATA III 電源ユニット550W x2 (80 Plus Platinum) USB4x USB 3.2 Gen 1 (Type A)
1台
719,800 税込791,780
62日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×6台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・8GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・「Adobe Creative Cloud」をサポート。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×233×230mm
寸法(mm)185.5×233×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5/6/10 + Spare Drive 電源250W 型番AS6706T v2 メモリー8GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10 GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard. ベイ数6×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
179,800 税込197,780
9日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×4台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:185.5×170×230mm
寸法(mm)185.5×170×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive 電源90W AC Adapter 型番AS6704T v2 メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) / 拡張:1x for optional expansion 10GbE card / ※Installation of 10GbE NIC requires removal of M.2 daughterboard. ベイ数4×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷

・3.5 SATA III×4台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・90W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×164×218mm
寸法(mm)165×164×218 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 1/5 + Spare Drive 消費電力(W)【稼働中】21.4【スリープモード】8.65 電源90W AC Adapter 型番AS1204T メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable) 使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数4×3.5 SATA III USB3x USB 5Gbps
1台
57,980 税込63,778
32日以内出荷

・3.5/2.5'' SATA HDD/SSD×2台搭載可能。・Intel製クアッドコアCPU「N5105」 採用。・5Gbイーサネットポート×2基搭載。・キャッシュ用・ストレージ用、またはその両方として利用できる4つのM.2スロット搭載。・4GB DDR4-2933 SO-DIMM搭載。・USB 10Gbps Type-Aポート、USB 2.0ポート搭載。・効率的な冷却設計。・Wake on LAN、Wake on WAN両対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・4Kトランスコーディング対応。・3年保証。・寸法:163.5×108×230mm
寸法(mm)163.5×108×230 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1 電源65W AC Adapter 型番AS6702T v2 メモリー4GB DDR4-2933 SO-DIMM (Expandable max. 16GB, 8GB x2) 使用CPUIntel Celeron N5105 Quad Core, 2.0 GHz up to 2.9 GHz スロット【M.2】4x M.2 slots for NVMe SSDs Supports PCIe 3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート2×5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数2×2.5/3.5 SATA III USB2x USB 10Gbps (1x Front, 1x Rear) / 1x USB 2.0 (Rear)
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

・3.5 SATA III×2台搭載可能。・Realtek RTD1619B 1.7GHz クアッドコアCPU搭載。・2.5Gbイーサネットポート搭載。・1GB DDR4メモリー採用(※拡張不可)。・USB 5Gbps Type-Aポート搭載。・工具なしでHDDの交換が可能。・H.264およびAV1形式のリアルタイム4Kデコードに対応。・Wake on LAN、Wake on WAN 両方対応。・ポスト量子暗号(PQC)対応。・豊富なデータ保護、ファイル管理機能。・65W ACアダプター。・3年保証。・寸法:165×102×218mm
寸法(mm)165×102×218 タイプ【ボリューム】Single, JBOD, RAID 0/1 消費電力(W)【稼働中】11.2【スリープモード】6.95 電源65W AC Adapter 型番AS1202T メモリー1GB DDR4 (non-upgradeable) 使用CPURealtek RTD1619B 1.7 GHz Quad-Core Processor RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポート1×2.5-Gigabit (Wake On WAN) ベイ数2×3.5 SATA III USB3x USB 5Gbps
1台
37,980 税込41,778
32日以内出荷

ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能。Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載。サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要。10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載。シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元。DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ。クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●筐体タイプ:デスクトップ●搭載OS:Windows Server IoT 2025 for Storage Workgroup●搭載済ストレージ容量:4000GB●3.5インチスロット搭載済数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●ホットスワップ:対応●SSD対応:なし●RAID対応:ハードウェアRAID●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●RAIDコントローラー数:1個●CPU:Intel Atom C3338●メモリー容量:8GB●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●本体サイズ(H):215mm●本体サイズ(W):170mm●本体サイズ(D):230mm●本体重量:7500g●リダンダント電源:なし●消費電力(稼働時):85W●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●対応クライアントOS:Windows11,10、Mac OS X 13以降●iSCSI(IP-SAN):対応●Wake-On-LAN:対応●チーミング:対応●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00145●グリーン購入法:適合●VCCI:対応●RoHS指令:対応●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇8GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●2.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇4GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:1GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●2.5インチスロット最大搭載数:2台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

インテル Xeonプロセッサー E-2414 (2.6GHz、4C/4T、12 MB)、1x 16GBメモリ(N8102-757 相当)、2x 12TB SATA HDD(N8150-634相当)、3.5型HDDケージ(N8154-139相当)、オンボードRAID、DVD-ROM(N8151-130相当)、250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionをプリインストール
仕様●CPU数(標準):1個●メインメモリ(最大):65536MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU:Xeon E-2414●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):24000GB●メモリタイプ:DDR5-4400●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●HDD容量(標準):24000GB●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:SATA●グラフィックコントローラ:オンチップ●メインメモリ(標準):16384MB●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法:適合●筐体:タワー●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID1構成済●ディスクコントローラ:E:SATA●CD:あり DVD-ROMドライブ●本体サイズ(H×W×D):341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず)●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Edition●電波法:適合 周波数2.60 GHz チップセットインテル(R) C266 チップセット RoHS指令(10物質対応)対応RoHS10 グリーン購入法適合 LANあり 1000BASE-T×2
1台
899,800 税込989,780
翌々日出荷