USBソケットの新着商品
「USBソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)
色ブラック
質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)
ケーブル長(m)1.2
定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)
定格入力DC12V/24V
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
車載用USB電源ソケット。タイプC高速充電対応PD36W。タイプA最大18W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。
幅(mm)90
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)30
出力電圧タイプCPD36W/USB-A18W
入力電圧DC12/24V
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
車載用USB電源ソケット。タイプA最大12W。2台同時充電可能。過電流保護回路搭載。
用途車の携帯充電。
幅(mm)90
色黒
高さ(mm)180
奥行(mm)25
出力電圧5V/2.4A/12W
入力電圧DC12/24V
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。
別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
取付穴径Φ2.90
定格出力5V/2.4A×2
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力12V/24V
動作温度範囲(℃)-20~+45
USBUSB2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
Φ29各種メーター取付の2連パネルです。別売りのパネルメーターを2つ取付けることができます。
寸法(mm)108×44ビス止め(6本)
色黒
対応商品A13-194B1(USBソケット)、A25-1C-RED(電圧計)、A25-1B-RED(電流計)、A25-6(電圧・電流計)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷