オプション トランシーバーの新着商品

「オプション トランシーバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

34件中 1~34件
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイク
騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS 質量(g)25 備考ケンウッド製対応 コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS 質量(g)25 備考ケンウッド製対応 コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷

コード長が130cmと長く取り回しがしやすいイヤホンマイクです。受信音を外部に漏らしたくない時にも安心してご使用いただけます。モトローラ社製2.5mm1pinプラグタイプにも対応しています。
付属品イヤーパッド、コードクリップ コード長さ(cm)130 端子2.5mm3極プラグ
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2波受信ができるポータブルタイプのワイヤレスチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●電波法:適合
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ハンドヘルドマイクロホンUTX-M40とポータブルダイバーシティーチューナーURX-P40のセット・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能
仕様●電波法:適合
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター
ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。
長さ(mm)120 幅(mm)60 奥行(mm)40 安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC 最大荷重(kg)1
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)120
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ST7HED-03A/04A用です。※セット販売は終了しています。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)135 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)115 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160) 質量(g)110 防水性IPX4相当
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163) 質量(g)77 防水性IPX4相当
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)SBR-62LI専用6スロット充電スリーブ
用途最大6個のSBR-53LI(単体)を充電可能
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)デスクトップ1ポケット充電スリーブ(SRFD10用)
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

YAESU(旧スタンダードホライゾン)充電スリーブ(SRFD10用)
用途USB Type-Cで1台のSRFD10をチャージ可能です
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
559 税込615
5日以内出荷

1個
359 税込395
5日以内出荷

視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書 トラスコ品番717-6958 適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz) 質量(g)440 能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42 周波数範囲DC~1000MHz コネクタM-J RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz) VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Mono Wireless基板アンテナ
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5 関連資料(0.36MB) アンテナ利得(dBi)2 アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ナガラ電子アンテナコート
アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。 金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。
用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品 容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度) 種類ラッカー 塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷


質量(g)約430 規格PSE取得・RoHS対応 出力電圧(V)DC13.8 ±0.2 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)5 連続(1日8時間 × 3日間耐久試験) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×35×135(突起物を除く) 冷却方式自然空冷 出力変動率(%)0.2以下 (定格負荷時) リップル電圧(mV)10 (定格負荷時) 過電流保護約6.5A 効率定格時:約84% 過電圧保護(V)約16.2
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です) 外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104) 使用温度範囲-30℃~+70℃ 入力インピーダンス公称50Ω 防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施) 指向性無指向性 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)916~928[] ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)160 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(ストレート型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要) 認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)164 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(L型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz 認証マーク技適番号:T13-047-1040
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

リチウムイオンバッテリーです。
用途毎日トランシーバーをご利用の現場に。 トラスコ品番854-8178 適合機種DJDP50H、DJDPS50 材質材料:リチウムイオン ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

トラスコ品番256-2122 適合機種DJPHM20 長さ(mm)アンテナ:0 幅(mm)50 高さ(mm)35 奥行(mm)84
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

左右どちらの耳にも装着可能な片耳スタイルのため、両耳をふさがず周囲の音も聞き取れるほか、業務中に装着する耳を変えるといった使い方も可能です。約12時間の長時間使用が可能です。長時間の業務などの使用をサポートします。アクティブノイズキャンセリング機能を搭載、騒音下でも明瞭な通話が可能です。ケンウッド製Bluetooth対応の無線機に接続してお使いいただけます。防塵・防水仕様IP55で水の飛まつや砂埃などを気にせず、さまざまな環境下の使用にも対応します。
付属品インイヤー型イヤーピース(S/M/L):各1個、オープン型イヤーピース(S/M/L):各1個、イヤーフック:1個、クレードル:1台 トラスコ品番702-9228 適合機種UBZ-LU27BT/UBZ-BM51BT/TPZ-D563BTE
1台
13,980 税込15,378
欠品中