イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバーの新着商品

「イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

19件中 1~19件
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。カナルタイプのイヤホンが付属します。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

アンドーインターナショナルトランシーバー用イヤホンマイク
騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS 質量(g)25 備考ケンウッド製対応 コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
1,398 税込1,538
6日以内出荷

騒がしい場所でも受信音が聞き取りやすいトランシーバー用イヤホンマイクです。取り回しの自由度が高いカールコード&長めのケーブルです。静かな場所でのご使用や受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用いただけます。倉庫作業や店舗接客などのビジネスユースに最適です。
材質ABS 質量(g)25 備考ケンウッド製対応 コード長さ(cm)約150(コネクターからマイクまで約91、マイクからイヤホンまで約60(カールコード延伸時))
1台
6,898 税込7,588
6日以内出荷

コード長が130cmと長く取り回しがしやすいイヤホンマイクです。受信音を外部に漏らしたくない時にも安心してご使用いただけます。モトローラ社製2.5mm1pinプラグタイプにも対応しています。
付属品イヤーパッド、コードクリップ コード長さ(cm)130 端子2.5mm3極プラグ
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

2波受信ができるポータブルタイプのワイヤレスチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ワイヤレスマイクロホンパッケージUWP-D21、UWP-D22のポータブルチューナー・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能を搭載
仕様●電波法:適合
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ハンドヘルドマイクロホンUTX-M40とポータブルダイバーシティーチューナーURX-P40のセット・ソニー製カムコーダーやαとの組み合わせにより、ENGやEFP、その他様々なアプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築可能・別売のマルチインターフェースシューアダプターSMADP5との組み合わせでデジタルオーディオI/Fに対応(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)・素早く簡単に安全なチャンネル設定が可能なNFC SYNC機能
仕様●電波法:適合
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

エレクトロチャイム付きマイクです。
仕様チャイム(上り4音、下り4音) トラスコ品番722-3650
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/08/14系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)120
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ST7HED-03A/04A用です。※セット販売は終了しています。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、スピーカー(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)135 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-08/13/14系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、7HED-03/04/05/06/08/13/14系と共用です。
セット内容NCヘッドセット本体(PH167)、スピーカ(PH136)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH-131A)、ウインドスクリーン(PH169)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)140
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-05/06/14/16系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH-131A)は、ST7HED-13/14/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/13/14/16系と共用です。
セット内容ヘッドセット本体(PH152)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセット取り付け具(PP10257)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、ウインドスクリーン(PH142)、イヤーピース(PP20160) 質量(g)115 防水性本体:IPX4相当(スピーカ部を除く)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH166)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH131A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容咽喉マイク(PH164)、イヤホン15cm(PH166)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤピース(PP20160) 質量(g)110 防水性IPX4相当
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

谷沢製作所ヘッドセット
イヤホン(PH165)は、ST7HED-03/04系と共用です。ヘッドセットケーブル(PH13A)は、ST7HED-08/16系と共用です。イヤーピース(PP20160)は、ST7HED-03/04/05/06/08/16系と共用です。
セット内容タイピンマイクBOX(PH162)、イヤホン58cm(PH165)、ヘッドセットケーブル(PH131A)、コードクリップ(PP20161)、イヤーピース(PP20160)、ウインドスクリーン(PH163) 質量(g)77 防水性IPX4相当
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です) 外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104) 使用温度範囲-30℃~+70℃ 入力インピーダンス公称50Ω 防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施) 指向性無指向性 アンテナ利得(dBi)3以下 使用周波数(MHz)916~928[] ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)160 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(ストレート型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要) 認証マーク技適番号:T13-047-1038
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナ アンテナサイズ(mm)164 防塵防水性能IP67(耐じん防浸形) コネクタSMAプラグ(L型) 適合温度(℃)-30~+70 RoHS指令(10物質対応)対応 適合周波数916MHz~928MHz 認証マーク技適番号:T13-047-1040
1本
5,798 税込6,378
5日以内出荷

0.100~1309.995MHzの広帯域をAM/FM/WFMで受信可能。(一部周波数帯を除く) 多彩なスキャン機能を持ち、100ch/秒(VFOモード時)の高速スキャンが可能。 空線キャンセラーをはじめとして、シグナリング機能を強化※。 シグナリング機能と併用できるVSC(ボイススケルチコントロール)機能を搭載。 BTL回路と大型スピーカーを採用し、大音量で聞き取りやすい。 エアバンドなど、主な周波数をすぐに使えるようにプリセット。
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷