その他トランシーバー用オプションの新着商品

「その他トランシーバー用オプションの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件
充電端子付きの裏面電池蓋。予備・交換に!
1個
559 税込615
5日以内出荷

専用のベルトクリップ。予備・交換にどうぞ
1個
359 税込395
5日以内出荷

視認性の良いフルドット画面です。約130mmの360度回転式ロングアンテナ採用で、届きにくかった電波も中継します。LANケーブルでの接続により多層階での運用が可能です。「グループ番号不一致通知」により通話相手とグループ番号が合っていないために通話できないトラブルに対応します。屋内用、27チャンネル対応特定小電力中継器です。AC電源とバッテリー電源(UPB-8L)の2方式対応タイプです。本製品を介在させることで、ケンウッド製特定小電力トランシーバーの通信距離を拡張することができます。
付属品ACアダプター、壁掛け用ブラケット、LANコネクタキャップ、保証書付簡易取扱説明書 トラスコ品番717-6958 適合機種UBZ-LU27/UBZ-LU27BT/UBZ-BM51/UBZ-BM51BT/UBZ-M51SEB/UBZ-M51LEB
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz) 質量(g)440 能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42 周波数範囲DC~1000MHz コネクタM-J RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) インピーダンス(Ω)50 挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz) VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Mono Wireless基板アンテナ
TWE-LiteのUFLコネクタ版に貼り付けて使用します。アンテナの裏面には両面テープが添付されています。 画像は旧型式:TWE-AN-P2525です。
アンテナサイズ(mm)25×25×0.5 関連資料(0.36MB) アンテナ利得(dBi)2 アンテナ方式平面パッチアンテナ(ループ)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ナガラ電子アンテナコート
アマチュア無線アンテナから一般TVアンテナの保護に アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておくと長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から守ります。 金属に対する密着性及び屋外耐候性に優れています。
用途無線用アンテナ、テレビアンテナ、アンテナポール及びアルミ、金属製品 容量1/6L 缶入り液状 (塗面積:1.6~2.0m2 2回塗り程度) 種類ラッカー 塗布方法塗る部分のゴミ、油分、水分などをよく拭き取ります。清潔な刷毛でうすく塗ってください。約30分で完全に乾きます。重ね塗りを行うとさらに効果が上がります。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷