エアダスターガン関連商品の新着商品

エアダスターガン関連商品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

8件中 18
キャンペーン情報RSS配信
W301-Ⅱ用 エアー噴射ノズルのみ(一体型Φ5) ガン全長210mm標準ノズル用 オオサワ&カンパニー
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷

流量調節ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]流量調節ノズル
流量調整付き
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷

標準ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]標準ノズル
標準ノズル
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
249税込274
7日以内出荷

増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]増幅ノズル
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷

増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]増幅ノズル
標準ノズル(DN-STN)の約2.5倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
1,798税込1,978
7日以内出荷

ロングノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ロングノズル
ロングノズルと流量調整機能付ロングノズルの2種類からお選びいただけます。長さは3種類
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
849税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]サイレントノズル
静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー。多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
1,498税込1,648
7日以内出荷

ソフトノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]ソフトノズル
柔らかな風圧
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮、鋼鉄使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
1個
729税込802
7日以内出荷