DC24V対応電源用ソケットの新着商品
「DC24V対応電源用ソケットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備。USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応します。シガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ
材質ABS/PC
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)108
本体サイズ(mm)約90×46×32
内蔵ヒューズ10A(プラグ内)
入力電圧12~24 VDC
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷