トラック用タイヤストッパーの新着商品

「トラック用タイヤストッパーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

11件中 1~11件
穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
付属品ロープ 材質ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×200×150 質量(kg/個)1
1組(2個)
6,410 税込7,051
翌々日出荷

ナイロンロープ付(610mm)。小型航空機用。耐油性・耐薬品性に優れています。木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。タイヤの曲率に合わせて、積込み作業および燃料補給作業中の車輪にかかる負荷を吸収します。高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
材質耐衝撃ウレタン 質量(g)680 (340/1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×114×70 質量(g/個)340
1組
22,000 税込24,200
翌日出荷

入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。
材質耐衝撃ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200 質量(kg/個)1.65
1組(2個)
10,900 税込11,990
翌日出荷

入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。
材質天然ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66 質量(g/個)475 紐長(cm)120
1組(2個)
1,620 税込1,782
翌日出荷

入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。
材質ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152 質量(kg/個)3.9 耐荷重(t)2
1組(2個)
12,200 税込13,420
翌日出荷

ポリエステルロープ付(610mm)。耐候性・耐油性に優れています。湿気や塩分による影響による損傷に強い。世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。
材質高密度ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×110 質量(kg/個)4.2
1組
32,600 税込35,860
翌日出荷

持ち運びしやすいハンドル形状。
用途ハンドパレットトラックの車輪止めに 材質ゴム 質量(kg)1.58 内寸(mm)220×145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

10tまでの大型車に対応。大型で持ちやすいハンドル。効果的な配置により、高いグリップ力を発揮します。滑り止め付き。
材質ポリエチレン 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×256×120
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

日本ボデーパーツ工業社製の歯止め(輪止め/車輪止め)ブラケット。サングリップ歯止め専用
用途歯止めブラケット 材質スプリング:SUS304/WBP 材質(本体)SS400(カチオン黒塗装) 適合品番JET車輪止:509978/509979/509980
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。4t用。
用途駐車時の車止め。 フォークリフトの車輪止め。積載車の積込作業時。トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。 材質ゴム製 質量(g)3200(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×240×170
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

運送・荷役・現場廻りでの事故防止に一役!万が一のための[タイヤストッパー]。2t用。
用途駐車時の車止め。 ・フォークリフトの車輪止め。 ・積載車の積込作業時。 ・トラックの車輪止め。 自動車・トラック用品。 材質ゴム製 質量(g)2400(1個あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×150
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷