農具の新着商品
「農具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ね鹿木鎌
鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。かたい草の草刈りに最適です。切れ味が抜群です。
用途除草作業・雑木・小枝等の枝打ち。種類尻付小判柄柄長さ(mm)360材質(柄部)木材質(刃)鋼
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。かたい草の草刈りに最適です。
用途除草作業。質量(g)170種類小判柄刃長(mm)180柄長さ(mm)330材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
1本
¥1,498税込¥1,648
15日以内出荷
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。やわらかい草の草刈りに最適です。
用途除草作業。質量(g)140種類小判柄刃長(mm)180柄長さ(mm)330材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
1本
¥1,298税込¥1,428
翌々日出荷
刃が短く先端が丸いミニサイズのフッ素樹脂加工の生花ハサミです。切断箇所が支点より近いため、力が入りやすく軽い力で切れるのでお子様や年配の方にも使いやすいです。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。
用途生花、園芸用。刃長(mm)30加工フッ素樹脂加工柄長さ(mm)90材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
¥3,498税込¥3,848
翌々日出荷
手にフィットする花バサミです。軽くて切れ味がバツグンです。フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。
用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼
作業の邪魔にならないスイング機能付きです。スイング式で三脚の上り下りや屈む作業でも邪魔にならないです。
用途バッテリー式電動剪定鋏を簡単に収納、取り出しが可能。材質ナイロン製全長(mm)460
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。2段階の刃の開き調整が可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様(切り刃)3段刃仕様付属品ストラップ穴1個付き全長(mm)295質量(g)920(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)2.5~4.5(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)標準:1~2.5(バッテリー1本あたり)充電時間(時間)1~2.5(バッテリー1本あたり)切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
1台
¥39,980税込¥43,978
翌々日出荷
アルス電動剪定鋏スゴセン プロ
剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。刃の開き調整は任意で無段階に可能です。素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。
用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
1台
¥69,980税込¥76,978
翌々日出荷
エスコ鍬 (ノンスパーキング)
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。ファイバーグラスハンドル。防爆、防錆、非磁性。FM規格取得。
材質アルミニウム青銅全長(mm)1400質量(g)2090刃幅(mm)250
1本
¥57,300税込¥63,030
当日出荷
アンビル型。ラチェットアクション切断により、1回の切断ではなく刃が徐々に閉じていくので太い枝も簡単にカットできます。ラチェット機構により力が増幅され、切断が容易になります。切れ味が長持ちするSK5カーボンスチール製上刃。PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現。ハンドルは伸縮式でねじるとロック出来ます。伸縮式ハンドルは710mmから1030mmまで伸び、届きにくい場所や成長の早い場所の刈り込みに最適です。軽量でありながら丈夫で耐久性のあるアルミニウムハンドル。滑り止めグリップ。
全長(mm)710~1030質量(kg)1.94刃長(mm)50切断能力(mm)Φ50材質(柄部)アルミ材質(刃)SK5炭素鋼フッ素コーティング
1個
¥8,080税込¥8,888
翌日出荷
エスコ熊手 (プラスチック製)
4本入り。耐久性にも優れているプラスチック製のくまでです。先端のしなりがやわらかで芝を傷めにくくなっています。
全長(mm)1435材質(本体)ポリプロピレン質量(g)680材質(柄部)塩化ビニル被覆鋼管先端幅(mm)430
1組(4本)
¥6,730税込¥7,403
翌日出荷


































![両面鎌砥石 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927378-260108-02.jpg)
![収穫鋏 剪定タイプ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927256-260108-02.jpg)
![ステンレス摘果鋏 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927265-260108-02.jpg)
![菜園収穫鋏ロング チタンコート トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927308-260108-02.jpg)
![菜園収穫鋏ソリ刃 チタンコート トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927290-260108-02.jpg)
![菜園収穫鋏ショート チタンコート トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927299-260108-02.jpg)
![摘果鋏(全鋼) トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927281-260108-02.jpg)
![日本娘作小鎌 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69926958-260108-02.jpg)
![共柄移植ゴテ強靭型 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927317-260108-02.jpg)
![共柄移植ゴテ細靭型 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927326-260108-02.jpg)