動力式噴霧器の新着商品
「動力式噴霧器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
吸水効率の高い丸山独自のアドバンスフロー(ユニフロー)動噴搭載。トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。ホースもレバー操作で自動整列巻取できます。
その他【動力噴霧器】MS319
長さ(mm)1120
幅(mm)700
質量(kg)98
高さ(mm)950
寸法【噴霧ホース】Φ8.5×100m
定格出力(kW)2.3
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5
エンジンタイプGB131LN
始動方式リコイルスタータ
吸水量(L/min)21.6
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
仕様所要動力(PS):7.3~9.1
長さ(mm)551
幅(mm)312
質量(kg)20
高さ(mm)417
寸法(Φmm×m)吸水ホース:25×3.6(ストレーナ付)、排水ホース:19×3.6
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.5)[50(15)]
回転速度(min-1[r.p.m])750~900
吸水量(L/min)52~67
所要動力(kW)5.4~6.7
1台
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
質量(kg)19
寸法【吸水ホース】Φ25mm×3.6m(ストレーナ付)【排水ホース】Φ19mm×3.6m
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×312×397
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(50)
回転速度(min-1[r.p.m])650~850
原動機定格出力(PS)5.0~6.4
吸水量(L/min)36~47(61)
所要動力(kW)3.7~4.7
1台
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能。・ホース長さ(m):3。・内容量:1台
仕様【所要動力】3.5~4.5PS
長さ(mm)415
幅(mm)242
質量(kg)11
高さ(mm)361
寸法(Φmm×m)【吸水ホース】19×3.0(ストレーナ付)【排水ホース】13×3.0
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}
吸水量(L/min)26~32
所要動力(kW)2.6~3.3
回転速度900~1100rpm
1台
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
パルセーブチャンバーを搭載。より優れた吸水効率と調圧性能
仕様所要動力(PS):3.5~4.5
長さ(mm)415
幅(mm)242
質量(kg)11
高さ(mm)361
ホース長さ(m)3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0
ホース径(Φmm)吸水:19、排水:13
最高圧力(MPa[kgf/cm2])5.0(1.0){50(10)}
回転速度(min-1[r.p.m])900~1100
吸水量(L/min)26~32
所要動力(kW)2.6~3.3
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷