手動式噴霧器パーツの新着商品

「手動式噴霧器パーツの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 1~3件
霧タイプの除草ノズルで雑草も一撃です。人力・動力です。ドリフト(飛散)が少なく、畦畔や畝間の除草に最適です。ネジの緩みを防止するロックキャップを採用しています。
用途除草剤用霧タイプノズル。 材質NBR、POM、SUS304 全長(mm)37 質量(g)13 幅(cm)散布:約30(ノズルからの距離が30での数値) 取付ねじG1/4 適合圧力(MPa)0.2~0.5 粒子径(μm)[平均]130(1.5MPa) 噴出量(L/min)1.8(0.3MPa)、2.3(0.5MPa)
1個
739 税込813
当日出荷

扇形噴霧でムラなく防除します。動力用です。扇形の霧は均一性に優れ、ムラなく防除できます。果樹や野菜等に幅広くお使い頂けます。
用途殺虫殺菌剤用ノズル。 材質NBR、POM、SUS304 全長(mm)29 質量(g)29 幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値) 取付ねじG1/4(ISO) 適合圧力(MPa)1.0~1.5 粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa) 噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量ノズルで楽々散布ができます。動力用です。扇形の霧は均一性に優れているので、ムラなく防除でき、果樹や野菜等に幅広く使用できます。樹脂製なので軽く、作業負担が軽減します。
用途殺虫殺菌剤用ノズル。 全長(mm)37 質量(g)13 幅(cm)散布:約40(ノズルからの距離が30での数値) 取付ねじG1/4 適合圧力(MPa)1.0~1.5 粒子径(μm)[平均]40(1.5MPa) 噴出量(L/min)3.7(1.5MPa)
1個
739 税込813
当日出荷