農業・園芸資材の新着商品
「農業・園芸資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです
耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-0~60
使用流体水
特性防藻
においが少なくて、水や日光に強く、色が落ちにくい
用途フラワーラベル・お絵描き等に
線幅(mm)油性:1.2
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
日差しからホースを守る着脱可能なカバー付です。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。自由自在の通水エルボによりハンドルの向きを自由自在に変更できます。通水・止水がワンクリックで操作できます。水の出方が5種類に変わる散水ノズルです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)。マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に
適合【付属パーツの適合蛇口】横水栓、万能ホーム水栓
材質原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:ステンレス、ゴム材料:EPDM、NBR、ホース:塩化ビニル樹脂(糸入り)
色(ホース)スモーク
タイプカバータイプ
使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)【蛇口側】1.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
植物が主役になる、静かな存在感。落ち着いた色味のグレー・ホワイトの2色展開。セメントならではの重厚な質感が、植物の美しさを引き立てます。お気に入り植物を集めても。なめらかに動くキャスター付きで移動も簡単。毎日の水やりや日当たり調整もらくにできます。・無機質がおしゃれ。インダストリアルな静けさが魅力のセメントキャリー。自然とお部屋に馴染み、空間を整えます。・お気に入りのプランツを集めてもサマになる。四角形や円形のプランターにも対応。コンクリートに似た高耐久のセメント素材は、ベランダ・庭・玄関先などの屋外使用にもぴったり。移動も簡単。キャスター付きでストレスゼロ。
用途ベランダやお庭、玄関先などでプランター用の台車として。掃除などで移動させる際も楽々。
材質セメント・グラスファイバー
質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 360×奥行 360×高さ 75
仕上ステイン系塗装
植物が主役になる、静かな存在感。落ち着いた色味のグレー・ホワイトの2色展開。セメントならではの重厚な質感が、植物の美しさを引き立てます。お気に入り植物を集めても。なめらかに動くキャスター付きで移動も簡単。毎日の水やりや日当たり調整もらくにできます。・無機質がおしゃれ。インダストリアルな静けさが魅力のセメントキャリー。自然とお部屋に馴染み、空間を整えます。・お気に入りのプランツを集めてもサマになる。四角形や円形のプランターにも対応。コンクリートに似た高耐久のセメント素材は、ベランダ・庭・玄関先などの屋外使用にもぴったり。移動も簡単。キャスター付きでストレスゼロ。
用途ベランダやお庭、玄関先などでプランター用の台車として。掃除などで移動させる際も楽々。
材質セメント・グラスファイバー
質量(kg)約5.2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 360×奥行 360×高さ 75(1個)
仕上ステイン系塗装
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)約5(1個)
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135(1個)
仕上ステイン系塗装
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)約5(1個)
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135(1個)
仕上ステイン系塗装
1セット(4個)
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
日よけシェードをかんたん固定。見た目もおしゃれな多機能ウェイト。オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等を固定できる、多機能ブロックウエイトです。土の上だけでなく、ウッドデッキやコンクリートの上など、場所を選ばずに設置できます。オブジェとしても楽しめるかわいらしいレンガ調が、お庭やベランダになじんで、おしゃ。れな雰囲気を演出しますよ。ワンタッチでオーニングを固定。紐を金具に結ぶだけの簡単設置。コンクリートブロックや土嚢にはない柔らかな雰囲気で、お庭にとけこみます。ソーラーライトも立てられます。土のない場所やベランダ、玄関先でも、スティックタイプのソーラーライトを立てて使うことができます。どこでもフェンスを設置できる。フェンスやアーチなども工事不要でカンタン設置。手軽に見ごたえのあるお庭が作れます。穴が複数あることで、横一列に繋げたり、お庭の角にあわせてL字型にしたりと、自由なレイアウトが楽しめます。
用途オーニング、タープテント、ソーラーライト、フェンス、パラソル、のぼり旗等の固定や重石として。
材質セメント
質量(kg)5
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅 135×奥行 135×高さ 135
仕上ステイン系塗装
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
非農耕地専用。天然ヒトデのニオイがモグラの嗅覚を刺激してモグラを寄せ付けにくくします。乾燥ヒトデの臭いでモグラ・シカ・イノシシ・ハクビシン・ネズミなどの侵入を防ぎます。そのまま散布したり、ネットに入れて吊るだけ。化学合成成分なし。天然ヒトデ乾燥物100%なので、植物やペットから人間まで安全。安心してご使用いただけます。10坪用。
内容量(kg)1
原材料天然ヒトデ100%粉末
効果約2~3ヶ月 (使用状況により異なります)
1袋
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
【クマ対策】害獣とされるクマ、イノシシ、サルなどの野生動物への対策商品です。ヒト同様の催涙効果と視覚が期待できます。また、60秒間持続する強烈ジェット噴射で驚きを与えると同時に、自然界には無い不味い物質が口や鼻に入り込み、強烈な嫌悪感や違和感を与え闘争心を減退させる効果も期待できます。
用途最大飛距離5mのジェット噴射で50~60秒連続噴射が可能なので恐怖心や警戒心を与える事ができると期待しています。
噴射距離(m)5
シートの亀裂補修やシート同士のつなぎ合わせに。強い粘着力でしっかり貼りつく。耐候性・耐水性に優れた特殊粘着剤を使用。手で簡単に切れるので作業が良好。
用途防草シートの補修用
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)0.16
色黒
長さ(m)10
粘着力(N/10mm)8.49
引張強度(N/10mm)57.3
1巻
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
用途竹の切断専用
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1×45×295
部品名称SRS-180W竹用ブレード
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
適合SPH-1820K/SPH-18KN専用
内容ループハンドル、六角穴付ボルト(M5×35 4本)、ループハンドル固定板、六角レンチ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ネズミの咬害予防対策におすすめです。スタンドバッグスターシリーズが約5個入ります。
寸法(mm)1400×1400×H500
質量(kg)4.5
生地塩化ビニール樹脂(忌避剤入り)
1袋
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
連続作業で籾殻をカンタン袋取り!
備考接続金具一式付き
サイズ(mm)巾980×全長1130×全高1400
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
スタンドバッグと併用することにより、生籾や麦類を速やかに乾燥できない緊急時に、品質を落とすことなく長時間の一時貯留ができます。収穫期には、乾燥施設にその処理能力以上の籾が集まり、長時間滞留による籾の品質低下が問題となっています。そういった問題を解消する製品として注目されています。電源は家庭用100Vで使用可能。軽量設計により持ち運びが女性でもらくらくできます。
質量(kg)6.2
サイズ(mm)Φ90×1400
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
袋から出して広げるだけで設置できます。希釈や水槽に大活躍です。カラの状態でも倒れることはございません。小さく折りたためるので収納場所に困らないです。バッグ付で持ち運びに便利です。
用途農薬・肥料の希釈/キノコ原木の浸水/散水用の水槽/牛・豚尿処理/種子の消毒・浸種/飼料・培土の配合/農産物の水洗い・貯蔵
質量(kg)収納バッグ:1.2
容量(L)1000
本体質量(kg)8
ホース寸法(mm)排水/Φ90×1000
サイズ(mm)Φ1350×H700
生地ポリエステル生地に塩化ビニール加工
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
留め具が統一され、工具不要で組立が簡単に行えます。ご使用の袋のサイズに合わせて、ホルダーの全長を自由に設定できます。ダンパーの切り替えで籾摺機を止めずに袋替えができます。籾摺機とつなぐヌカロンホース2.5m付きです。
付属品ヌカロンホース2.5M付
サイズ(mm)DX使用時:760×1460×1400/ミニ大型使用時:760×1680×1400
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
1巻
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
グレンタンク付コンバインより乾燥機投入までの籾・麦大量輸送袋です。投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!。吊り部が強化され、作業の軽減が見込めます。排出量はハイランドロックで調節できます。
仕様排出口:一般乾燥機向け
備考新JIS規格合格品
サイズ(mm)940×940×H750
最大充填質量(kg)450
ロープ仕様吊り:Φ18
1袋
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
麦、大豆、小豆、そば、飼料米などさまざまな作物の収穫に使用できます。オールメッシュで蒸れにくくホルダーレスで輸送もらくらくなスタンドバッグスターのプロ仕様です。グラスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすさも抜群です。軽いので女性でも運べます。
仕様排出口:ライスセンター
生地メッシュ
ロープ仕様吊り:Φ20
農産物の包装・出荷用ネットです。強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。用途に合わせてさまざまなサイズが選べます。
仕様口ヒモ
色K赤
対象玉葱・芋・柑橘類・赤系の根菜・水産物(貝類等)
強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。下部に把手がついているので持ち運びも楽々です!。農産物の収穫や出荷におすすめです。
仕様口ヒモ・白把手付
色緑
規格38×65
対象トウモロコシ・豆など
1ケース(1000枚)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。太い糸を使っているので生地が丈夫です。MAX18kgまでの重量物の梱包も大丈夫です。
規格40×65
対象種籾消毒用
グレンタンク式コンバインからの籾などの小袋取り作業を容易にすることができます。山間地などの圃場のまわりが狭く、刈り取った籾などをフレキシブルコンテナで搬送できない場合や、自宅用のお米の確保などに利用できます。工具不要なので組立が簡単です。投入口が広いので投入しやすく、通気性窓付なので蒸れにくいです。折りたためるので保管場所にも困りません!
材質袋部:ポリプロピレン/フレーム部:鉄(パイプ)
容量(L)500
本体寸法(mm)開口時:縦1591×横932×高さ1612/閉口時:縦1591×横160×高さ1837/排出口:直径180×長さ300
本体質量(kg)25
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
グレンタンク付コンバインより乾燥機投入までの籾・麦大量輸送袋です。投入口はファスナーで全開でき、コンバインからの籾・麦の投入作業がより簡単に!。吊り部が強化され、作業の軽減が見込めます。特殊な織り方にて通気性を確保しムレにくいです。排出量はハイランドロックで調節できます。
備考新JIS規格合格品
農産物の包装・出荷用ネットです。強度が強く、さまざまな農産物や海産物にご使用いただけます。下部に把手がついているので持ち運びも楽々できます!
仕様口ヒモ・白把手付
対象玉葱・芋・南瓜・赤系の根菜・水産物(タコ、貝類等)
取り出して起こすだけで使用できるらくらくなスタンドバッグ角プロです。オールメッシュで蒸れにくく、ホルダーレスで輸送もらくらくです。グロスファイバーロッドを使用してひとり立ちするので使いやすいです。安心のハイランドロック方式を使用しております。
生地メッシュ
ロープ仕様吊り:Φ20
セット内容:アルミハンドル×1個、洗浄ブラシ×1個。さまざまな掃除に最適な丸型ブラシ、ポリプロピレンとナイロンの毛により耐久性が増し、洗浄力が強化されます。
寸法(mm)700~1200
全長(mm)300
段数2段
毛丈(mm)40
材質(グリップ)TPE
材質(毛)ポリプロピレン、ナイロン
材質(ハンドル)アルミ
高さ(m)作業:2.7
ブラシ寸法(mm)90×150
1セット
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグ付き。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス
材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング
全長(mm)137
質量(g)204 (プラグ除く)
能力耐圧:60psi
使用可能温度範囲約38℃まで
パッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)、レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト。頻繁な使用に耐える金属製。耐錆性のステンレス鋼スプリング。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。漏洩防止のパッキン付き。プラグなし。
仕様【ねじサイズ】 吐出側:3/4”NHオス、接続側:3/4”NHメス
材質亜鉛ダイカスト、 ステンレススプリング
全長(mm)137
質量(g)204
能力耐圧:60psi
使用可能温度範囲約38℃まで
パッキン交換用/EA124GC-10 (パッキンセット10個入)
1丁
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
屋外で利用可能な手洗いシンク。イベント・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング等、様々な用途で使用されています。★使用シーンに合わせて最大3人での使用が可能!★1台につき1~3人用にカスタマイズ可能!
用途・ハンドソープなどが置けるスペース付きシンク(90×90mm)。・作業しやすい大きな給水口(170×150mm)。・前後2ヶ所の排水口で排水可能。・専用排水キャップにホースを繋げて離れた場所にも排水可能(排水ドレンR 1/2)。・運びやすい持ち手付き。・クランプなどで養生可能。・ボールタップを設け上水道に接続することで自動給水が可能。※清水補給は不要となります
質量(kg)24
高さ(mm)1358
材質(本体)ポリエチレン
タンク容量(L)汚水/220、清水/80
2個入り。スプリンクラーやノズルに取付けるとワンタッチ着脱タイプになります。
材質ポリマー樹脂
寸法(mm)32×42
能力耐圧:60psi
ねじサイズ3/4”NHオス
1パック(2個)
¥350
税込¥385
翌日出荷
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷