温湿度計・熱中対策温湿度計の新着商品
「温湿度計・熱中対策温湿度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
電池不要で長く使える温湿度計。遠くからでも確認しやすい大きめサイズで、快適度も一目で分かる見やすいデザインです。大きな数字と広い目盛りで表示がはっきりしており、壁掛けにも対応しているため、設置場所を選ばず目線に合わせて使える便利な温湿度計です。
用途温度計用に。
質量(g)210
温度範囲(℃)マイナス30~50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約200×30
湿度範囲(%)20~100RH
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
最高最低温度表示付。
質量(g)95
測定範囲(℃)室内温度:-10~50 室外温度:-50~70 湿度:20~99%RH
精度(%)温度計:± 1℃ 湿度計:±8
分解能(℃)温度:0.1 湿度:1%RH
電源(個)単4電池×1 (付属)
センサーコード長(m)2
サイズ(mm)78 (W)×19 (D)×97 (H)
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
裏面スタンド付き。
材質プラスチック
質量(g)20
測定範囲(℃)温度:-10~50、湿度:20~99%RH
分解能(℃)温度:0.1、湿度:1%RH
機能最高最低温度表示
電源(個)LR1130×1 (付属)
サイズ(mm)58 (W)×11 (D)×33 (H)
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)
材質ABS,PMMA
測定範囲気温(TEMP)-10.0~60.0℃ 0.1℃単位(-10.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満は Lo 表示、60.0℃を超えると HI 表示)、相対湿度(RH):0.0~100.0% 0.1%単位
電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0 0.1単位(0.0未満は Lo 表示、50.0を超えると HI 表示)
電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)
測定間隔約30秒/1回
アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。フレームが細く、数値が見やすい。インテリアに馴染む。壁掛け用フック穴。ストラップ穴
色ホワイト
質量(g)41(電池を含む)
精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×22×53
表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1年
測定間隔10秒
取扱説明書(1.47MB)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
フレームが細く、大画面で見やすい。温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ。インテリアに馴染む。最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる。スタンド。壁掛け用フック穴
色ホワイト
質量(g)63(電池を含む)
精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74
表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%
使用電池単4形乾電池×1個
電池寿命約1年
測定間隔10秒
取扱説明書(1.53MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途室内の温度・湿度の測定や、日付・時刻を知る際に
材質本体 :ABS樹脂
色ホワイト
測定範囲(℃)(温度)マイナス9.9~50 (湿度)20~95%
精度(℃)[温度](0~40±1 (それ以外)±1.5 [湿度](40~80%)±5% (それ以外)±10% [時計]月差±30秒
電源(個)リチウム電池CR2032 1 ※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
測定間隔30秒
最小表示(℃)(温度)0.1 (湿度)1%
レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。
付属品モニター電池
材質(本体)ABS
質量(g)50
電源単4形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.4×1.6×5.6
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!。デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!。夏場の熱中症対策に。冬場の季節性インフルエンザ対策に。危険な環境になるとLEDも点滅します。「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。
材質ABS樹脂
測定範囲【温度】-10~50℃【湿度】20~90%Rh
質量(g)145
電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
大きく見やすい液晶画面が特徴的なデカデジシリーズ
付属品取扱説明書
材質ABS樹脂、PC樹脂
タイプ設置:置き、壁掛け
電源単4乾電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約103×96×20
本体質量(g)130
精度湿度計:±5%RH(45~70%RH 常温)
精度(℃)温度計:+-1(0~50±2(左記以外)
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は5台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15
質量(g)【親機/子機】290/330
電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は4台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)140×115×30、【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15
質量(g)【親機/子機】290/330
電源(V)単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
16日以内出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は7台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は6台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】920
通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800
最小表示(℃)0.1
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。
その他【通信間隔】5分
種別【無線設備】特定小電力機器
材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)【親機/子機】290/330
測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90
コード長さ(m)3
使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90
プローブ【温度センサー】Φ5×50
精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2
防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7
電池寿命6ヶ月
測定間隔1分
周波数(MHz)【中心電波】313.625
通信距離(m)150
最小表示(℃)0.1
熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。
用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。
付属品バンド
測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3
材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂
最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3
本体寸法(mm)91×44×19
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
製品質量(g)55
材質(カバー)シリコン樹脂
測定間隔20秒
特性防塵・防水
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛けができます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)22
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
最小表示(%)湿度:1
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
熱中症、インフルエンザの注意レベルをアイコンと文字でお知らせします。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。スタンドで置き型に。フック穴で壁掛け、マグネットで金属などに取り付けられます。読み取りやすい大型液晶表示を採用しました。
用途ご家庭、教室、オフィスなどの温度・湿度管理に。熱中症やインフルエンザの予防の目安に。
電源単4電池×1本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります)
測定範囲(%)20~95
文字高(mm)40
温度測定範囲(℃)0~50
精度(%)±5(30~90%)/±10(それ以外)
最小表示(%)湿度:1
材質(磁石)ネオジム
測定間隔20秒
最小表示(℃)0.1
温度・湿度が一目でわかるおしゃれな温湿度計
・6種類の設置方法で、どこからでも温湿度が一目で分かります
・スイス製高精度センサー搭載
・スマートスピーカーと連携
・アラート通知機能&遠隔確認
・SwitchBotシリーズと連携
・快適度が顔マークで分かる
・履歴データ確認&データエクスポート
色ホワイト
電源単4電池×2
本体寸法(mm)79×65×22
本体質量(g)64
材料ABS
通信方式Bluetooth4.2以上、最大接続距離は120m
電池寿命約1年
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
木目調にデザインされたデジタル温湿度計です。壁掛け、もしくは、背面スタンドで自立します。快適温度(18~28℃)、快適湿度(45~65%)の時、にっこり顔マークを表示します。お部屋の環境管理にご利用ください。
用途屋内の温湿度管理、熱中症対策
電源単4乾電池×1本(動作確認用付属)
測定範囲(℃)-9.9~50.0
本体寸法(mm)約120×72×15
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法スタンド、壁掛け
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
大画面(380×230mm)で遠くからでもよく見えます。事務所、学校、体育館など幅広い場所で利用できます。電波時計・温湿度計・タイマーの3モードを本体ボタンかリモコンで切替可能です。バックライトボタン押下で3秒間点灯します。電波時計モードでは、カレンダー・温度・湿度・時刻(12/24h)を表示します。電波時計はJJY(40kHz,60kHz)を自動受信します。電波の手動受信や、時刻のマニュアル設定も可能。アラーム機能搭載。設定時刻にアラームが鳴動します。タイマーモードはカウントダウンとカウントアップの2種類。最大99分59秒計測できます。温湿度計モードは温度・湿度を大きく表示します。すべてのモードで熱中症リスクが高くなり暑さ指数の参考値が28℃以上(厳重警戒)になると警報音が鳴動します。液晶画面には「危険」「厳重警戒」「警戒」「快適」「インフルエンザ注意」の文言が点灯または点滅します。電池残量が減ってくると残量不足を警告表示します。
用途熱中症対策、オフィス用、学校用
付属品取扱説明書、リモコン、CR2025×1個、単3乾電池×4本(動作確認用)
測定範囲(℃)-10.0~50.0
本体寸法(mm)約380×230×40
本体質量(kg)1.12(電池含む)
設定方式【時計】電波受信(自動・手動)・マニュアル
温度精度±1.0℃(-9.9~40.0℃)、±1.5℃(左記以外)
湿度測定範囲(%)20~90
設置方法スタンド、壁掛け
湿度精度±5%(35~85%, 20~25℃)、±10%(左記以外、20~25℃)
温湿度表示【温度】最小0.1℃【湿度】最小1%
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
HN-EKシリーズは、チノー開発の高分子静電容量式湿度センサを採用した、高性能、高信頼性の二線伝送方式の壁取付形温湿度計です。 。室内壁面に取り付け、温湿度計測を行うことができます。取り付け壁面からの熱伝導による影響を低減し、より高精度な温湿度計測が可能 。設置場所を選ばないスリムなデザイン 。センサユニット部は完全互換タイプのため、センサユニット部のみの交換が可能、メンテナンスが容易に行えます。
用途室内環境管理、空調管理・計測。クリーンルーム、オフィス空調、店舗空調、製薬会社、動物飼育室、百葉箱
取付ネジ止め(M4ネジ×2本)
接続方式バネ式端子台(AWG14~28)
電源電圧(V)12~24DC
測定範囲(%RH)0~95
応答時間15秒以内(90%応答)※1
使用温湿度範囲-10~55℃ 0~95%rh(結露なきこと)
負荷抵抗500Ω以下(電源電圧24Vの場合)
精度定格±2%rh(5~90%rh)、25℃において
出力信号4~20mA 2線伝送(0~55℃に対して)
互換性センサユニットによる互換
サイズ(mm)85×145×32