ラッシングベルトの新着商品

「ラッシングベルトの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

20件中 1~20件
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パワートラック(POWERTRUCK)ベルト荷締機
3つのギアホイールかるなるギアシステムが、ラチェットのハンドル部により強い力を与えます。また素早い締付を可能にします。ラチェットのSTF(引張標準強度)が標準のラチェットより強力なため、ラッシングに必要なベルト荷締機の使用数量を減らすことができます。
用途ラチェットの側面に位置するホイールでベルトの巻取・解除を確実におこなえます。また30cmの長いハンドルにより、てこの原理で小さい力でより大きな力を得ることができます。 トラスコ品番697-6989 材質ベルト:ポリエステル 形状両端:J 規格EN12195-2準拠製品 ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:7 全長(m)8.1 破断荷重(t)7.5
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)TENSO自動張力回復機能付ベルト荷締機
起伏の激しい道路、振動、道路のカーブ、急ブレーキなどが一般的な緩みの原因ですが、張力蓄積機構により締付張力が発揮されます。ベルト荷締機の締付張力が強力で、ベルトの緩みを大幅に軽減します。
用途2つのポリウレタン製保護カバーが、積荷とベルト両方の摩耗や傷を防ぎます。 材質ベルト:ポリエステル 形状両端:J 規格EN12195-2準拠製品 破断荷重(t)7.5
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。 トラスコ品番536-3702 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール 形状【両端】ナローフック イエロー ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)【固定側】1、【巻取側】7 破断強度(kg)3000 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
1箱(10本)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ブルー 破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2
1箱(10本)
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽負荷用から重量物までしっかり固定します。保護スリーブ、バックルシート込みでこの低価格を実現しました。1ケース/6台入り。JIS規格品と同強度になります。
用途輸送時の荷崩れ防止 トラスコ品番851-9312 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール、ナローフック:スチール ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】7 使用荷重(kg)750 ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2.2 破断強度(kN)30
1ケース(6台)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。
その他最大5kN ベルト幅(mm)35 ベルト長さ(m)【調整側】4 金具【固定側】FA【調整側】ラウンド 破断荷重(kN)20
1本
6,598 税込7,258
9日以内出荷

BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。重量物、大型形状品のラッシングに最適です。
その他最大10kN ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)40
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。
その他最大1.25kN ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3 金具【固定側】DR【調整側】DR 破断荷重(kN)5
1本
4,198 税込4,618
9日以内出荷

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。
その他最大1.25kN ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4 金具【固定側】SC【調整側】SC 破断荷重(kN)5
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
破断荷重(kN)5
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。
破断荷重(kN)8
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適です。
その他最大2.5kN ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4 金具【固定側】HF【調整側】HF 破断荷重(kN)10
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。
その他最大10kN ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4 金具【固定側】SH【調整側】SH 破断荷重(kN)40
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
その他最大0.5kN ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)【調整側】4 金具【固定側】FA【調整側】ラウンド 破断荷重(kN)2
1本
1,798 税込1,978
9日以内出荷

荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。
その他最大1.25kN ベルト幅(mm)25 破断荷重(kN)5
1本
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスボンベや荷物固定用のラチェットバックル式ラッシングベルトです。端末金具はシボリ縫製とクロスフックの2種類があります。ベルト長さ、ベルト幅、ベルト厚さ、破断強度からお選ぶください。
用途ガスボンベの固定、トラック輸送時や倉庫内の荷物固定用として。
1本
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。ワイドハンドル採用により、握りやすく、力が入れやすいので作業性が向上しております。ポリエステル素材のベルトは、引張強度・耐久性・防腐性に優れ、長く安心してご使用いただけます。
用途トラック輸送時などでの荷崩れ防止。パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。鋼管やビニールパイプ等の結束に。 トラスコ品番697-8227 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 形状両端:Jフック オレンジ ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5 最大使用荷重(t)0.764 ベルト厚(mm)2.2
1台
10,253 税込11,278
当日出荷

新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、牽引フックのない車にも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。・推奨サイズ:小型乗用車/普通乗用車。※タイヤの外径、フックを掛ける場所をご確認ください。・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品。・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。 材質(ベルト)ポリエステル 係数安全:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50JH2500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラチェットバックル式ワッカタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50ET2500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。 寸法(mm)バックル:200×55×105 ベルト幅(mm)50 使用荷重(kg)2500 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) 破断荷重(kg)5000 材質(ベルト)ポリエステル
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)