ドライブレコーダー(12V車用)の新着商品
「ドライブレコーダー(12V車用)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。
付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書
質量(g)フロント:約120、リア:約26
消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096
本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)
電源電圧(V)DC12
記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)
保証期間3年(消耗品は除く)
撮像素子200万画素CMOS
画面サイズ2.4インチ
F値フロント:2.2、リア:2.0
フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)
画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷