FA用ケーブルの新着商品

FA用ケーブルの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

51件中 140
キャンペーン情報RSS配信
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット
〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
1個ほか
499税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
1巻(300m)ほか
31,980税込35,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(269種類の商品があります)

2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(160種類の商品があります)

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
1巻(10m)ほか
5,998税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用シース色許容温度(℃)(導体最高)75
1巻(10m)ほか
6,598税込7,258
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色
1巻(10m)ほか
3,598税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(208種類の商品があります)

エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白(シース上ライン)
1巻(10m)ほか
61,980税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線規格JIS C 3612適合絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500導体最高許容温度(℃)75最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
1巻(300m)
45,980税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
1巻(10m)ほか
3,500税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁体厚さ(mm)0.5絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)7/0.45導体外径(Φmm)1.35導体公称断面積(mm2)1.25
1巻(30m)ほか
18,980税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心3個より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
用途露出配線用及び電線管配線用絶縁抵抗(MΩ/km)1500シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)(導体最高)75導体円形圧縮線心識別黒、白、赤(シース上ライン)
1巻(15m)ほか
81,980税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

600V単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
シース色導体最高許容温度(℃)90線心識別黒、白(シース上ライン)シース厚(mm)1.5最小絶縁抵抗(MΩ/km)1500
1巻(10m)ほか
74,980税込82,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレン シース電力ケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
JIS60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途電力用シース色線心識別黒、白、赤(シース上ライン)シース厚(mm)1.5
1巻(10m)ほか
24,980税込27,478
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤ
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
1巻(610m)
特価
25,980税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)
難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
34,980税込38,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
26,980税込29,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
25,980税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(101種類の商品があります)

MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブル
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
12,980税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
1.D-subコネクタ対応品です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
16,980税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20m)ほか
14,980税込16,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブル
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
8,998税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
3,998税込4,398
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
1,898税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
10,980税込12,078
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)ポリエチレン絶縁ケーブル
データ伝送の汎用ケーブルです。
用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
1本(10m)ほか
4,898税込5,388
5日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1000V高屈曲・機器内配線用電線および供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
・柔軟性に優れており、狭小箇所での配線に最適。・ケーブルベア試験1000万回以上。・導体に細線導体を使用。・絶縁体に高柔軟性耐燃PVCを使用。・UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
用途・供給電源用電線として使用可。 ※CSA規格上では供給電源用電線として使用不可。・工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に使用可。・定格1000V、90℃のUL、cUL共用機器内配線用絶縁電線(カテゴリー:AVLV2、AVLV8、ZKHZ)。・CEマーキング適合宣言製品。・リスティング規格であるMTWを取得。NFPA70、79に対応。種類産業機器用ケーブル適合規格UL、cUL、CE」、PSE材質(絶縁体)耐熱柔軟性ビニル絶縁体芯数1難燃性UL VW-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
1巻(50m×1巻)
279,800税込307,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)
PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
1巻(305m)
23,980税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

制御用ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル制御用ケーブル
JIS認定品(JISマーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。
定格電圧(V)600遮蔽銅テープ
1巻(20m)
特価
16,980税込18,678
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(105種類の商品があります)

2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)
1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性
用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
1巻(10m)
特価
7,298税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(961種類の商品があります)

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
1巻(610m)
特価
13,980税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(50種類の商品があります)

耐火ケ-ブル 冨士電線
冨士電線耐火ケ-ブル
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2Cシース色
1巻(100m)
特価
22,980税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブル消防用警報用電線
消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル
古河電工メタルケーブル消防用耐熱電線
消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
1巻(10m)ほか
6,298税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

リード線 小 神保電器
神保電器リード線 小
その他にも、ピッチ46m/m幅や被覆材質を変えたエコ電線のリード線もご用意できます。(受注後30日~45日で出荷します。)
高さ(mm)【露出部】13ピッチ(mm)13電線仕様-種別IV線導体径(mm)1.6関連資料(0.03MB)入数(本)100
1箱(10個)
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
1巻(50m)
特価
37,980税込41,778
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(201種類の商品があります)

電磁シールドマイクケーブル カナレ電気
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。電線管入線時の無理な引っ張りによる導体損傷事故をケブラーRが防ぎます。ドレン線内蔵でわずわらしい端末作業が容易です。アルミラップシールドで電磁波ノイズを防ぎます。音質・ノイズ対策を重視する音楽ホール・スタジオ設備用ケーブルです。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
シールドアルミラミネートテープ線心数4
1巻(100m)ほか
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電磁シールドマイクケーブル カナレ電気
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。曲がりぐせがつきにくく、ステージ・報道など中継用に最適です。編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。導体は0.08mmの極細線を1心あたり40本*使用したより線構造で耐久性に優れています。*L-4E5Cは1心あたり30本
線心数4
1巻(100m)ほか
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

電磁シールドマイクケーブル カナレ電気
汎用2心シールド線に比べノイズレベルを1/10に低減できます。機器間の配線用にご使用いただけます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。-EM はシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したケーブルです。(環境配慮形耐燃性メタル通信ケーブル)
線心数4シールド編組密度(%)96%以上
1巻(100m)ほか
27,980税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)