育苗・誘引・接木の新着商品
「育苗・誘引・接木の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
アンドウケミカルセルトレーPP
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途各種植物の育苗用材質ポリプロピレンタイプ【トレー】インチ:手植え用
アンドウケミカルプラグトレーPP
PP(ポリプロピレン)製だからソフトで割れにくく、丈夫だから何度も使用できます。白いトレーは日光を反射するため、黒のトレーよりも熱がこもりにくく夏場にお勧めです。
用途各種植物の育苗用材質ポリプロピレンタイプ【トレー】全農・全自動移植機タイプ穴の形状【セル穴】角
フィルムとフィルムを貼りあわせ、水ぬれや温度変化につよく光沢があり、鮮明な色と印刷文字が商品のイメージアップに役立ちます。
用途ほうれん草等の葉物野菜の結束や、白菜等結束資材として。材質PETフィルム/鉄(芯)幅(mm)8印刷(両面)「新鮮野菜」「FRESH VEGETABLES」連続
1個
¥199税込¥219
4日以内出荷
Biogrowココ培地 DUO50W
ココヤシ100%由来の自然にやさしい培地です。
スリランカ産の高品質な原料を使い、厳しい品質管理のもと製造されています。
チップ・ピートの割合は50:50です。
用途培地仕様EC値:<1mS/cmタイプ定植切込型(9cm):3穴H型pH値約6.0適合作物大玉トマト・ミニトマト・ナス・キュウリ・ガーベラ・イチゴ
TAKIGEN(タキゲン)誘引フックきぼう
紐の追い出しは無段階調節でき、苗の高さを自由に調節できるため、作業効率が上がります。フックには返りがあるため、フックがワイヤーから外れにくい構造です。ボビンを交換して繰り返し数シーズン使用できます。本体は透明のため、太陽光を通します。
適合引掛けワイヤー径(Φmm):2~4材質(本体)ポリカーボネート材質(ひも)ポリプロピレン
TAKIGEN(タキゲン)誘引紐
ナス科などの誘引におすすめの誘引紐です。紐を広げると網目状になっているため、人の手や茎にも優しい柔らかな肌触りです。※黒は他の色と比べて耐候性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)引張荷重(N)98
TAKIGEN(タキゲン)パクットクリップ
誘引作業を効率アップ!茎のストレスを軽減します。
トマトやきゅうりの誘引作業の効率が上がり、人件費削減につながります。
巻付けに比べ、茎のストレスを軽減できます。
収穫物は全て前に揃えることができ、収穫効率が向上します。
紐などの廃棄物が少なくなり、コストの削減と片付け作業の負担を軽減します。
クリップ2つ、針金1つが1セットです。
用途誘引
TAKIGEN(タキゲン)クキサポートアーム
イチゴの高設ベンチへ取付けることで、イチゴの茎折れを防止します。
茎の長さや硬さなどの条件に合せ、アームの角度をダイヤル操作で12段階に調節可能です。
様々な高設ベンチに取付け可能です。
ハウスバンドや紐などを取付けられるフックが付属しています。
1~1.5m間隔で設置し、架台の両端は固定してください。
用途イチゴの茎折れ防止材質ポリプロピレン(PP)/耐候性グレード適合パイプ径(Φmm)縦:19~25・横:25







![目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono69927351-260108-02.jpg)