鋏の新着商品

「鋏の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

59件中 41~59件
高級ステンレス鋼を使用したさびにくい芽きり鋏です。シブが着きにくいので手入れが簡単。
用途芽きり、摘果、野菜の収穫他。 全長(mm)195
1丁
1,698 税込1,868
4日以内出荷

安来鋼を使用した園芸用万能鋏です。花、野菜の収穫、他。用途は万能に使えます。
全長(mm)180
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

最高級鋼安来鋼青紙を使用し匠の技の職人が一丁一丁丁寧に仕上げた逸品です。
用途植木の剪定、手入れ、盆栽の手入れなど。 刃長(mm)90
1丁
5,998 税込6,598
4日以内出荷

特殊刃物鋼使用。刃元で太い枝が切れる刈込鋏です。
柄長さ(mm)450
1丁
3,898 税込4,288
4日以内出荷

日立安来鋼を使用した小型、軽量の本職用刈込鋏です。蛤刃のためシャープな切れ味。
用途植木の刈込に使います。 刃長(mm)150 柄長さ(mm)330
1丁
6,898 税込7,588
4日以内出荷

特殊刃物鋼使用の家庭用高級刈込鋏です。鋭利な刃付け、シャープな切れ味。
刃長(mm)180 柄長さ(mm)450
1丁
3,898 税込4,288
4日以内出荷

最高級日立安来鋼青紙を使用した本格的なプロ用刈込鋏(枝切り鋏)です。
刃長(mm)210 柄長さ(mm)510
1丁
12,980 税込14,278
4日以内出荷

使い勝手を重視した形、鋭い切れ味に仕上げています。
用途果樹、植木の剪定、盆栽手入れに。 全長(mm)200
1丁
9,498 税込10,448
4日以内出荷

本格的な鍛造製法により仕上げました。薄刃のため大変よく切れます。
用途かぼちゃの軸きり、牛のつめきりなどに。 全長(mm)200
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、ガーデニングに。 全長(mm)200
1丁
6,798 税込7,478
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。
用途果樹、植木の剪定、生け花、その他園芸用。 全長(mm)180
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長225mmと大きいので少し太い枝まで切ることができます。
用途果樹、植木の剪定に。 全長(mm)225
1丁
9,198 税込10,118
4日以内出荷

本格的な鍛造製法。ハマグリ状の刃のためシャープな切れ味。左利き専用の鋏です。
用途果樹、植木の剪定、その他園芸用。 全長(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
4日以内出荷

刃がハマグリ状のためシャープな切れ味。全長150mmと小さいので軽く、手軽に使えます。
用途生け花、盆栽の手入れなどに。 全長(mm)150
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

本格的な鍛造製法。薄く、曲がり刃のため大変よく切れます。
用途にんにく、たまねぎの根きり用です。 全長(mm)180
1丁
10,980 税込12,078
4日以内出荷

本来のA型剪定鋏の製法である切り刃、受け刃に高級刃物鋼をロー付けし、切れ味強靭性を兼ね備えた剪定鋏です。
用途果樹、植木の剪定に。 全長(mm)225
1丁
12,980 税込14,278
4日以内出荷

丈夫で切れ味のよい鍛造仕上げの剪定芽きり鋏です。細身の剪定型の刃のため、刃元で少し太い茎や小枝を切ることができます。
用途果樹の芽きり、摘果、野菜の収穫他。 全長(mm)190
1丁
6,598 税込7,258
4日以内出荷

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途トゥッカーノバイパス式 倍力ロッパー(LPWA-470)の替刃として。 仕様上刃:高級フッ素加工 材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP タイプバイパス式 刃長(mm)60 適合替刃LPWA-470
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷

半月型の切り刃と三日月型の受け刃の2枚の刃を、すり合わせるようにするバイパス式。倍力構造により太枝でも切断可能で、バイパス式により際切りも可能。全長が410mmで重量が590gなので軽量コンパクト。長時間の作業でも疲れにくい。高級フッ素加工でヤニがつきにくく、ハンドル上部は特許取得のリブ構造。替刃式なので経済的。
用途果樹や庭木などの太い枝を楽に剪定することができる。 仕様上刃:高級フッ素加工 材質刃:高級炭素刃物工具鋼 / ハンドル:PA-GF・アルミ / グリップ:PP 全長(mm)410 質量(g)590 タイプバイパス式 刃長(mm)60 適合替刃LPWA-K
1丁
6,498 税込7,148
6日以内出荷