ガラス・樹脂・金属容器の新着商品

「ガラス・樹脂・金属容器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

152件中 81~120件
キャップと取らずに直接シリンジをさせます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ゴム栓/ブチル 容量(mL)10 本体寸法(mm)Φ24.3×49.5、 アズワン品番69-8921-72
1箱(100本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マルエム製バイアル瓶用のセキュリティキャップ。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ22.4×12 アズワン品番69-8921-64
1袋(50個)
699 税込769
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)56.5×122 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 関連資料(0.04MB)
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)50 口内径(Φmm)21 ねじ規格33 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)180 パッキンシリコン/PTFEライナー 直径×高さ(mm)45×98(高さはキャップを除く)
1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷

自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン 容量(mL)最大容量15 種類滅菌無し 滅菌滅菌無し 本体40本×5袋 アズワン品番60-1714-60 入数蓋:100個×2袋 本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
1箱(200本)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

国内製造品になります。
仕様スピッツ・Tキャップセット 滅菌Tキャップ 1ケース 10セット×100袋入 セット内容スピッツ、Tキャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-38 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

国内製造品になります。
材質PE(ポリエチレン) アズワン品番68-7034-48 キャップ外径(Φmm)Φ17
1セット(10袋×100個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入 セット内容丸底スピッツ、キャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-40 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

国内製造品になります。
仕様滅菌 1ケース 10セット×100袋入 セット内容丸底スピッツ、キャップ 材質ポリエチレン / AS(アクリルスチロール) 全長(mm)【スピッツ】100 容量(mL)10 口径Φ17 アズワン品番68-7034-44 キャップ外径(Φmm)Φ17
1ケース(100袋×10セット)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

国内製造品になります。
材質PS(ポリスチレン) 容量(mL)4 口径Φ13 アズワン品番68-7034-45
1セット(10袋×100本)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
46,980 税込51,678
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
90,980 税込100,078
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズ
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
50,980 税込56,078
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
85,980 税込94,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
43,980 税込48,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
81,980 税込90,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
1箱(250個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
45,980 税込50,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
68,980 税込75,878
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ
材質本体/HDPE
1箱(50本)ほか
99,980 税込109,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ
フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
1箱(50本)ほか
67,980 税込74,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
64,980 税込71,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
78,980 税込86,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
オートクレーブ可能
材質本体/PC
1箱(2箱×30本)ほか
25,980 税込28,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
52,980 税込58,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
67,980 税込74,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ
角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
48,980 税込53,878
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)