ガラス・樹脂・金属容器の新着商品
「ガラス・樹脂・金属容器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。キャップはNalgene34(36)2820シリーズ、Nalgene34(36)2821シリーズ、Nalgene34(36)2830シリーズ、Nalgene342826シリーズをご使用ください。滅菌済。本体のみのバルク梱包
材質本体/PPCO
キャップタイプ11
RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。繰り返し使用しなければ13,000 gの遠心操作にも使用可能。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。キャップはNalgene34(36)2825シリーズをご使用ください。褐色バイアル。本体のみのバルク梱包
材質本体/PPCO
キャップタイプ11
Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。アメリカ合衆国薬局方(USP671)の光透過性基準に準拠。褐色キャップ。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/PPCO
キャップタイプ11
Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/HDPE
キャップタイプ11
Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/PPCO
キャップタイプ11
Nalgeneマイクロパッケージングバイアル用キャップ。RNase/DNaseフリー、細胞無毒性。キャップのみのバルクタイプ
材質キャップ/PPCO
キャップタイプ11
底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PE
サイズ内径Φ12.5~14.3mm用
各種認証CE/IVD
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
材質PE
サイズ内径Φ9.8~10.6mm用
各種認証CE/IVD
耐薬品性と耐熱性に優れたホウケイ酸ガラス製の反応容器カバーです。※ショットラボ端部
口数6口
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
ご注文の多いバリエーションを揃えました。試料の保存の比較容器として最適です。広口容器ですから、試料の出入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。TPXキャップは、培養用としてご利用下さい。
一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。
材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
撥水加工。※撥水加工はボックス表面のみになります。
材質撥水紙
寸法(mm)76×150×52
穴サイズ(mm)13×13
アズワン品番69-6289-31
1箱(20個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スクリュー管No.03用パッキンです。
材質PPハイシート
サイズ8.3mm×1.5t(星型)
アズワン品番69-8921-52
1袋(100枚)
¥569
税込¥626
8日以内出荷
寸胴型の為少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート
本体寸法(mm)Φ24×29
アズワン品番69-8921-39
1箱(50本)
¥7,298
税込¥8,028
8日以内出荷
注ぎ口付きビーカーは厚さが均一になるように作られ耐熱衝撃性と機械的強度の適したバランスを実現しています。大きめのマーキングスポットを設けています。
その他30mL
材質硼珪酸ガラス
容量(mL)30
1目盛(mL)10
目盛5~30mL
アズワン品番2-9425-23
寸法(外径×高さ)(mm)約35×53
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
材質本体・蓋/A-PET+バイオPET
容量(mL)350
入数(個)100
直径×高さ(mm)120×44
1セット(100個)
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、バンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。平面すり合わせタイプはOリングタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。
口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)
ツバ内径(Φmm)85
主管24/40
ツバ外径(Φmm)115
側管19/38
柴田科学で売れ筋のセパラブルカバーとセパラブルフラスコ、Oリングとバンドがセットになりました。必要なパーツをひとつづつ選ぶ手間を省きます。ガラスは不純物の少ないほうけい酸ガラス1級。化学反応や生物反応など幅広い用途にご利用いただけます。Oリングタイプは平面すり合わせタイプと比べると組み立て、洗浄が楽。初めて使用される方にもお勧めのセパフラセットです。
用途蒸留、反応、加熱、攪拌に便利なセパラブルフラスコ。丸底タイプは溶液の均一反応や有機合成に。円筒形は固液混合、沈降、析出処理等、粉体やスラリー用途に適しています。Oリングタイプは気密性が高く、揮発、臭気対策、雰囲気制御が必要な反応に適しています。
口数セパカバー:4(主管1、側管 角度:5°×1、10°×2)
OリングP-95
ツバ内径(Φmm)85
主管24/40
ツバ外径(Φmm)115
側管19/38
バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。
材質本体・蓋/A-PET+バイオPET
容量(mL)158
外径×高さH(Φmm×mm)86×40
入数100個
1セット(100個)
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300
寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)26
ねじ規格38
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)200
寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)26
ねじ規格38
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)1000
寸法(Φ×高さH)(mm)102×240(高さはキャップを除く)
口内径(Φmm)26
ねじ規格38
材質(キャップ)フェノール樹脂
耐熱温度(℃)MAX180
パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
¥4,898
税込¥5,388
6日以内出荷