クリーンルーム用品の新着商品

「クリーンルーム用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

164件中 161~164件
エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去 塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。 エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。 乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。 ES-F1の代用品として使用できます。
質量(kg)5 長さ(m)排気ダクト:2以内 電源AC100V 50/60Hz 6W 寸法(Φ×高さH)(mm)235×405 処理風量(m3/min)3 寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間) 別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷

ワイヤレス通信で記録もできる多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。大画面のタッチパネルを採用することにより操作性を向上。任意の3粒径の測定データを表示、記録、ダウンロードが可能です。自動流量制御機能内蔵。10,000のデータ保存が可能。約4時間の連続運転が可能。
用途クリーンルームの管理 電源リチウムイオン電池、ACアダプター 測定回数1~2000回または連続 連続使用時間約4時間(電池) 流量(L/min)2.83(0.1ft3/min) ±5%(自動流量制御) 通信方法Bluetooth、USB サンプリング1秒~2時間 測定モード手動、自動、個数濃度 粒径(μm)【測定】0.3、0.5、5.0
1台(1台)
319,800 税込351,780
4日以内出荷

CL-905-4交換用チューブ
適合機種CL-905-4 長さ(m)1 寸法(Φmm)内径4/外径6
1個
749 税込824
8日以内出荷

ホーザン微差圧計
温湿度測定機能付のデジタル微差圧計 CL-905、CL-905-A、CL-909 標準付属品
付属品ACアダプター、USBケーブル(3m)、シリコーンチューブ(1m×2本) 付 適合機種CL-905/CL-905-A/CL-909 測定範囲0~35.0/0~50.0/30~80(Pa/℃/%RH) 質量(g)55 外形寸法(mm)85(W)×43(H)×60(D)(突起部含まず) 消費電力(W)0.4 定格電圧(V)DC5 使用環境0~50/0~100(℃/%RH)(結露なきこと)
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷