研究関連用品・実験用必需品の新着商品
「研究関連用品・実験用必需品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フロンケミカルフッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フロンケミカルフッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ
オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
フロンケミカルフッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
フロンケミカルフッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ
耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
Lutron超音波リーク検出器
超音波リーク検出器GS 5800はガスや空気などのリーク時に発生する超音波を検知します。リークの強さは本体にバーグラフの変化と内部ブザー音の強さで知らせますのでリーク場所が簡単に判明できます。内部ブザー音以外にイアフォンも使用できます。車や家などの気密性を調べるために40kHzの超音波発生器もセットとしてお届けします。用途。真空やコンプレッサーエアーガス配管のチェックエンジンシールのチェックタイヤとチューブのチェックドアやガラス窓のチェック等。
付属品超音波発生器、操作マニュアル、イアフォン、ケース等寸法(mm)255×70×28測定範囲20~100kHz質量(g)約260(乾電池含む)機能バーグラフ表示 / ブザー音使用電池9Vアルカリ電池1個使用環境温度(℃)0~+50電池寿命約10時間アズワン品番69-3888-73使用湿度範囲(%RH)0~80
1個
¥54,980税込¥60,478
45日以内出荷
TOHO(トーホー)メタルビーズ ラウンド 約1.2×20mm 約30個入
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
仕様アンティークシルバー材質真ちゅう寸法(mm)1.2×20アズワン品番69-6881-66
1袋
¥339税込¥373
7日以内出荷
TOHO(トーホー)SDGs×里山保全バッチキット
間伐材を使った里山保全×SDGsバッチ地元広島の日本製グラスビーズメーカーと大林間伐材再生研究会が連携しSDGsの取り組みをPRするバッチを製作しましたこのバッチの購入が大林地区の里山環境を持続可能なものにする取り組みにつながります。SDGsとはSustainable Development Goals の略で「持続可能な開発目標」のこと。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までの国際目標。
材質間伐材、ビーズ(ガラス)、ブローチピン(鉄)、ナイロン、高炭素鋼備考【用意するもの】はさみ、ビーズマット、ガラス、木、鉄に使用可能な接着剤アズワン品番69-6879-27出来上り寸法(mm)約31×31×10(金具含む)
1セット
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)2.2
グラスビーズ。外径約5.5mmほどのビーズです。全体的に丸味を帯びたビーズです。穴が大きいため紐やゴムが通りやすく扱いやすいビーズです。アクセサリーなどクラフト全般で使用されています。ガラス素材のため、強い衝撃により割れる恐れがあります。ビーズは、摩擦や酸化により色が落ちることがあります。お子様の手の届かない場所に保管ください。
材質ガラス容量(g)約16(約90粒)外径(Φmm)5.5
TOHO(トーホー)特小ビーズ 糸通しビーズ 外径約1.5mm 1m入り SSBシリーズ
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)1.5入数約960粒
殊な加工を施すことによって、従来のビーズより摩擦に強くなり、色が落ちにくくなったビーズです。表面がランダムにカットされており、光の角度により輝きの変化が楽しめます。
色Col.PF551外径(Φmm)2.0~2.2アズワン品番69-6867-90
1枚
¥449税込¥494
7日以内出荷
1袋
¥399税込¥439
7日以内出荷
TOHO(トーホー)メタルビーズ ラウンド 外径約1.2×6mm 約60個入
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)1.2×6
TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。
材質ガラス外径(Φmm)5.5
グラスビーズ外径約3mmほどのビーズ表面が六角形になっており光の角度によって柔らかい動きのある輝きがでますアクセサリーなどクラフト全般で使用されています。ガラス素材のため強い衝撃により割れる恐れがありますビーズは摩擦や酸化により色が落ちることがありますお子様の手の届かない場所に保管ください。
材質ガラス容量(g)約7(約300粒)外径(Φmm)3アズワン品番69-6868-61色番No.PF558
1枚
¥359税込¥395
7日以内出荷
TOHO(トーホー)メタルビーズ ラウンド 外径約1.2×13mm 約40個入
真ちゅう製のビーズです。サイズやデザインも豊富なので、ぜひお好みのものを探してみてください。
材質真ちゅう寸法(mm)1.2×13
表面がランダムにカットされているので、自然な輝きが楽しめます。
材質ガラス外径(Φmm)2.2